カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
「bstk11」の検索結果

スリムテンキーボード BSTKシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷機能とデザインを兼ね備えたテンキー。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。パソコンに挿すだけですぐ使える。種別Tabキー付き対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線コンパクトテンキーボード
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま 桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載 デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用付属品取扱説明書/保証書仕様キースイッチ:メンブレン色ブラック質量(g)約100ケーブル長(m)約0.8接続方式USB対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず)使用電源バスパワーインターフェースUSB-Aキー数19キー動作環境5~40℃/5~90%アズワン品番64-3778-66キーピッチ(mm)19