カテゴリ

  • 農業機械(204)
  • 機構部品(50)
  • 研磨材(30)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 切削工具(25)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 測定用品(15)
  • 制御機器(13)
  • オフィス家具(13)
  • バイク部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • 清掃用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 介護用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 安全保護具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsw」の検索結果

533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(22件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00 廣杉計器リン青銅 スプリングワッシャー / BSW-00廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質リン青銅種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
BSW(ISOコガタ 大阪魂BSW(ISOコガタ大阪魂
894税込983
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)4
BSW(JIS 大阪魂BSW(JIS大阪魂
3,523税込3,875
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)34.5呼び33寸法t(mm)4.5寸法D(mm)62
BSW(ISO 大阪魂BSW(ISO大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
BSW 9/16-12 TAKEGAWA(武川)BSW 9/16-12TAKEGAWA(武川)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
BSW(ISOコガタ(M30 大阪魂BSW(ISOコガタ(M30大阪魂
2,354税込2,589
1個
翌々日出荷
呼び径30寸法d(mm)31寸法t(mm)4寸法D(mm)50
BSW(JIS(M39 大阪魂BSW(JIS(M39大阪魂
3,832税込4,215
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)41呼び39寸法t(mm)5寸法D(mm)72
BSW(JIS(M36 大阪魂BSW(JIS(M36大阪魂
3,700税込4,070
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)38呼び36寸法t(mm)5寸法D(mm)68
六角ダイス(BSW/SKS2) エスコ六角ダイス(BSW/SKS2)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
用途ねじ山修正、錆とり用材質SKS2ねじの種類M
1/4-3/4" タップダイスセット(BSW) エスコ1/4-3/4" タップダイスセット(BSW)エスコ
57,300税込63,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-11
1/8-1/2" タップダイスセット(BSW) エスコ1/8-1/2" タップダイスセット(BSW)エスコ
45,500税込50,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-10
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSW) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(BSW)プロトティップ
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度mcRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(リン青銅スプリングワッシャー) BSW-00B 廣杉計器金属ネジ(リン青銅スプリングワッシャー) BSW-00B廣杉計器
799税込879
1袋(50個)
8日以内出荷
材質リン青銅種類スプリングワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ)プロトティップ
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度mcRoHS指令(10物質対応)対応
タイニーツール  MIRバー ねじ切 BSW カーメックスタイニーツール MIRバー ねじ切 BSWカーメックス
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
全長(mm)51寸法F(mm)2.0首長(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)1/4-20BSWシャンク径(mm)5.0最小穴径(mm)4.7
ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックスハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)カーメックス
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
ピッチ範囲(山数/inch)28
1/2"(12.7mm)SQ. 12角BSWソケット(英国規格ソケット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 12角BSWソケット(英国規格ソケット)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルBSWソケット(英国規格ソケット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 12角ユニバーサルBSWソケット(英国規格ソケット)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 6角BSWソケット(英国規格ソケット)レールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 6角BSWソケット(英国規格ソケット)レールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
10,980税込12,078
1セット(8点組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8質量(g)860差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ TIP-P-BSW イスカルカットグリップ チップ TIP-P-BSWイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
19日以内出荷
2コーナー使いBSW/BSF/BSPねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 12角BSWソケット(英国規格ソケット)レールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 12角BSWソケット(英国規格ソケット)レールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
10,980税込12,078
1セット(8点組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8質量(g)860差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
パイプブラシ(HACCP対応) TRUSCOパイプブラシ(HACCP対応)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに使用場所排水口まわり縦(mm)600繰り返し・詰め替え対応
点字パネル モノタロウ点字パネルモノタロウ(1件のレビュー)
809税込890
1枚ほか
当日出荷
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。 位置を見つけやすい黄色タイプです。 取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVA寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-Gエレコム(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1保証期間1年間サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず定格電圧(V)【本体】1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8連続動作時間約363時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約675日(想定)電波周波数2.4GHz帯
収納ケース ナチュラ インボックス サンカ収納ケース ナチュラ インボックスサンカ
599税込659
1個
当日出荷
積み重ねても便利な収納ボックスです。 すっきりとしたフォルムで、どんなお部屋にもなじみます。
用途カラーボックスやパントリーの整理に。材質ポリプロピレン最大積載段数3段
ダンボールストッカー キャスター付き 伸晃ダンボールストッカー キャスター付き伸晃
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ダンボールをまとめて収納できるダンボールストッカー。3か所に転倒やズレ防止のストッパーが付いているので、少量のダンボールでも倒れにくい。収納したままダンボールを束ねられるよう、下からヒモを通す空間を確保。ストッカーの底には梱包道具を収納できるスペースを用意。収納部にはヒモの先端を差し込んでおけるスリット付き。360度キャスター付きで収納したままの移動もラクラク。大きめの紙袋の収納にもオススメ。
用途ダンボールストッカーとして。段ボールストッカー/収納/整理整頓/便利グッズ/段ボール/紙袋/梱包道具/梱包資材/ゴミ箱/ゴミ出し/ダンボールラック/段ボールラック/スタンド/ラック/使用済/ストッカー/省スペース/収納ラック/シンプル材質基盤:PP、フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:ナイロン質量(kg)1.58ホワイト耐荷重(kg)10型番DBS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×31×45.3
バイメタル温度計(縦型) 日新計器バイメタル温度計(縦型)日新計器(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)10×100材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ縦型寸法H(mm)8精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法B(mm)17感温部(mm)100寸法I(mm)15寸法d1(Φmm)10寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入り ベルスター研磨材工業ゴム製 弾性研磨ディスク”ベルストーン” 金属用1枚入りベルスター研磨材工業
3,098税込3,408
1枚
翌々日出荷
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。トラスコ品番835-8191粒度(#)24厚さ(mm)5摘要金属用砥材WA穴径(Φmm)15入数(枚)ブリスターパックに1入り硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780]外径(Φmm)100回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵 BUFFALO(バッファロー)200万画素WEBカメラ 広角120°マイク内蔵BUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
高解像度かつ滑らかな動画撮影が可能になる200万画素。フルHD/30fpsに対応
付属品取扱説明書/保証書質量(g)約110電源USBバスパワーケーブル長(m)2対応OSWindows 11 (Build 22000.194(Beta)で確認)、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 12、macOS、Chrome OS対応機種Nintendo Switch(TM) 2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×50インターフェースUSB 2.0 Type-A最大解像度1920×1080保証期間6か月視野角約120度動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)600~∞映像素子CMOSセンサーフォーカス固定開放F値F2.2画素数200万画素アズワン品番64-3780-26フレームレート最大:30fps ※フレームレートは解像度とお使いの環境によって異なります。ビデオフォーマットMJPG/YUY2
ベルストン ベルスター研磨材工業ベルストンベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合工具4型ジスクグラインダー
診察券入れ トヨダプロダクツ診察券入れトヨダプロダクツ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
名刺サイズの診察券や保険証が入ります。背面から診察券を取り出す時に、最初に入れた診察券が一番上になる設計です。
付属品表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、当月初めて受診の方は保険証をご提示ください、貴名受)材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×130松吉医科器械コード24-6457-00投入口サイズ(mm)78×10
ウエストサポーター シナジー プロスターウエストサポーター シナジープロスター(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム幅(mm)最大:160、最小:120
カラータワシソフト(HACCP対応) TRUSCOカラータワシソフト(HACCP対応)TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線厚さ(mm)55縦(mm)165横(mm)90耐熱温度(℃)80℃RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応) TRUSCOハンドブラシ(ソフトタイプ・HACCP対応)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)50材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)137縦(mm)160横(mm)50繰り返し・詰め替え対応
ダクター中間支持金具 ネグロス電工ダクター中間支持金具ネグロス電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
欠品中
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ材質電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
タイマー付きミニポンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)タイマー付きミニポンライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS全長(mm)25ホワイト質量(g)約58外径(Φmm)90連続使用時間(時間)約22光源白色LED×3灯色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本電池寿命(連続時間)30000アズワン品番65-0528-74RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否スイッチ種類本体スイッチ
ベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87B bitstrongベーンタイプ風速風量計 データロガー PC/スマホ連動 BS-WT87Bbitstrong
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・三脚などに固定し、スマホと連携させると高所にある排気口などの測定が、手元で確認しながら可能になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・風速、風量、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・9,999データを記録できます。 ・Bluetoothでスマホと、またはUSB接続でPCと連携させると、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積や記録間隔などの設定、印刷(PC連携のみ)などができます。 ・PCソフト、Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1長さ(mm)165幅(mm)85厚さ(mm)39質量(g)186(電池込み)電源9V アルカリ乾電池 (6LR61)温度測定範囲(℃)-10~45温度センサー測温抵抗体風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)-10~45保管温度範囲(℃)-10~50関連資料(0.31MB)動作湿度(%RH)90以下
防爆ソケット PROMOTE(プロモート)防爆ソケットPROMOTE(プロモート)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷
ベリリウム合金製の防爆商品です。
用途火花など火気厳禁の作業に差込角(inch)1/2
...