カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(307)
  • 切削工具(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 作業工具(68)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • バイク部品(45)
  • 測定用品(30)
  • 保管用品(22)
  • トラック純正部品(19)
  • 制御機器(17)
  • オフィス家具(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 電気材料(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 安全用品(8)
  • 作業服(8)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • カー用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「bt-06」の検索結果

922件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸棒タオル掛 BT-6 シロクマ

    丸棒タオル掛 BT-6

    シロクマ
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    材質真鍮サイズ【付属ビス】A5×40、8×40ナイロンプラグ高さ(mm)68径D(Φmm)16座幅(mm)25
  • ビークプロテクションキット MT-BT006B MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ビークプロテクションキット MT-BT006B

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT006B。販売備考:キャンセル不可商品です。BEAK PROTECTION KIT ブルーwithブラック,グレー&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER900 [タイガー] Tiger900 GT 20-22。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 900 GT (20-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/ブラック/グレー/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 900 GT (20-22)タイプBeak Protection Kit
  • FASNY6カクBT6カクBT 大阪魂

    FASNY6カクBT6カクBT

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    空気専用ポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    1,475税込1,623
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • A-C226カクBT6カクBT 大阪魂

    A-C226カクBT6カクBT

    大阪魂
    4,125税込4,538
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)15
  • セラミック 6カクBT 大阪魂

    セラミック 6カクBT

    大阪魂
    5,000税込5,500
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1寸法L(mm)25寸法H(mm)4ねじ径M6寸法D(mm)10頭部形状六角
  • ルミナスライト ワイヤーバー Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト ワイヤーバー

    Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。 また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。
    ポール径(Φmm)19
  • BC6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂

    BC6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(32個)ほか
    翌々日出荷
    タイプあら先
  • チタン6カクBT(ハン6カクBT(ハン 大阪魂

    チタン6カクBT(ハン6カクBT(ハン

    大阪魂
    1,836税込2,020
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
  • ジオメット6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂

    ジオメット6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
  • チタン6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂

    チタン6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • ステン6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂

    ステン6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(34個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • アルミ6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂

    アルミ6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
  • ユニクロ6カクBT(ハン6カクBT(ハン 大阪魂

    ユニクロ6カクBT(ハン6カクBT(ハン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)ほか
    翌々日出荷
  • コノジボルト 八幡ねじ

    コノジボルト

    八幡ねじ
    55税込61
    1個
    当日出荷
    配管を構造物に固定できます。グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
    表面処理ユニクロめっき
  • クロメ-ト6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂

    クロメ-ト6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
  • 超薄手タイプバーテープ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    超薄手タイプバーテープ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    0.7mmの薄さにより、ハンドルバーへダイレクトなパワーを伝達するバーテープ クッション性にはあえてこだわらないパワーライド重視の方に最適 グローブ使用時はもちろん素手でも抜群のグリップ感 薄くても引っ張り強度が強いポリエチレン+ポリウレタン素材採用
    付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚材質PE/PU
  • かくれん棒 タッチアップ 建築の友

    かくれん棒 タッチアップ

    建築の友
    499税込549
    1個(5mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
    用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。内容量(mL)5主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング使用場所屋外/屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し・耐水性塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)
  • 空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット さくら電子

    空調作業服用 SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット

    さくら電子
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    空調作業服用18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【ACアダプター】59×39×27【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2質量(g)【ACアダプター】45【バッテリー】320【ファン】100(1台)バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
  • デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆

    デュアルブラッシュペン

    トンボ鉛筆
    299税込329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • パイロット作動形リリーフ弁 油研工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    油研工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • 8-3カW6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂

    8-3カW6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
  • YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ

    YAHATA 丸カンボルト スチール

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    75税込83
    1本
    当日出荷
    ナットが付いて使いやすいです。
    用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
  • 樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000

    廣杉計器(9件のレビュー)
    279税込307
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト ナベヤ

    Tスロットボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5
  • 樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器

    樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト

    廣杉計器(3件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯鉄バンドセット FSC藤原産業

    帯鉄バンドセット

    FSC藤原産業
    14,980税込16,478
    1箱
    当日出荷
    あらかじめ必要な長さにカットされ、オーバーラップシールもセット済みのため、開封後すぐに現場でご使用いただけます。施工準備の手間を省き、作業効率の向上に貢献します。
    長さ(mm)500幅(mm)19入数(本)100
  • キーボルト ナベヤ

    キーボルト

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換部品 レンチ セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品 レンチ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    339税込373
    1個
    当日出荷
    交換用レンチです。
    仕様SECO 交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    超硬ブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。専用PCケース付です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
  • ラジアルアジャストスクリュー 住友電工ハードメタル

    ラジアルアジャストスクリュー

    住友電工ハードメタル
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

    電磁切替弁付リリーフ弁

    油研工業
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
    リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
  • ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ 大阪魂

    ステン6カクBT(ゼン(ヒダリ6カクBT(ゼン(ヒダリ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • ステン6カクBT(ゼン(JF6カクBT(ゼン(JF 大阪魂

    ステン6カクBT(ゼン(JF6カクBT(ゼン(JF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(32個)ほか
    翌々日出荷
  • ローバインディングチューブ ケニス

    ローバインディングチューブ

    ケニス
    7,998税込8,798
    1箱(500本×2袋)
    4日以内出荷
  • リチウム交換電池パック N用 日恵製作所

    リチウム交換電池パック N用

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーLiFePO4:6.4V 3,000mAh
  • リリーフ弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    リリーフ弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
    仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁
  • 減圧弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    減圧弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
  • ヒールボルト ナベヤ

    ヒールボルト

    ナベヤ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22寸法D(mm)5表面処理黒染め熱処理焼入HRC40~45RoHS指令(10物質対応)対応
...