カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 切削工具(98)
  • 作業工具(88)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • 測定用品(46)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • トラック純正部品(37)
  • バイク部品(28)
  • 自動車純正部品(23)
  • 制御機器(20)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • オフィス家具(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-08」の検索結果

関連キーワード
691件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプセルタオル掛 BT-8 シロクマ

    カプセルタオル掛 BT-8

    シロクマ
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    フリーピッチですので取り付け下地巾を選びません。最大ピッチはサイズ600は550mmサイズ400は350mm~最小ピッチは25mmです
    材質真鍮、真鍮+ステンレス高さ(mm)75径D(Φmm)25座幅(mm)19サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50、8×40ナイロンプラグ
  • ダンパー(R) フロント (BT8S) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(R) フロント (BT8S)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパー(L) フロント (BT8S) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(L) フロント (BT8S)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ビークプロテクター MT-BT008BS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ビークプロテクター MT-BT008BS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT008BS。販売備考:Blue with Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT PRO 22/23。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 22/23。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブルー/シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブルー/シルバー備考TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)タイプBeak Protection Kit
  • ビークプロテクター MT-BT008KE MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    ビークプロテクター MT-BT008KE

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BT008KE。販売備考:Black with Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT PRO 22/23。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 22/23。タイプ:Beak Protection Kit。色[カラー]:ブラック/シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/シルバー備考TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)タイプBeak Protection Kit
  • 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    空気専用ポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
    材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 18-8(SUS304) 深型組バット蓋 クローバー(大屋製作所)

    18-8(SUS304) 深型組バット蓋

    クローバー(大屋製作所)(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製深型組バット用のステンレス製のフタです。
    材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプフタ
  • コノジボルト 八幡ねじ

    コノジボルト

    八幡ねじ
    94税込103
    1個
    当日出荷
    配管を構造物に固定できます。グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
    表面処理ユニクロめっき
  • かくれん棒 タッチアップ 建築の友

    かくれん棒 タッチアップ

    建築の友
    499税込549
    1個(5mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単ペイント!調色可能!乾くと耐水! 「かくれん棒・型どり再生キット」、「かくれん棒・マルチパテ」 の着色用として最適です。 絵の具感覚で簡単に塗ることができます。 隠蔽力が強い顔料タイブで、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。 乾燥時間も早く、乾くと耐水性になります。 「かくれん棒・タッチアップ」 どうしで混ぜ合わせて調色することができます。 ツヤを合わせたい場合は、市販のニスなどをご利用ください。
    用途小キズへのタッチアップ、マルチパテへの着色に 石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリングにも使えます。内容量(mL)5主な用途石材・タイル・サイディング・ブロック・レンガ・木部・フローリング使用場所屋外/屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し・耐水性塗布面積(cm2)約729(約27cm×27cm)
  • ヘクスローブビット(マグネット入り) TRUSCO

    ヘクスローブビット(マグネット入り)

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    当日出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。 耐久性抜群の長寿命タイプです。 いじり止めネジにも対応です。 JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
    材質オリジナル特殊合金全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • YAHATA 丸カンボルト スチール 八幡ねじ

    YAHATA 丸カンボルト スチール

    八幡ねじ(3件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ナットが付いて使いやすいです。
    用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
  • 樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000

    廣杉計器(9件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットボルト ナベヤ

    Tスロットボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5
  • ユニクロ8マ-クBT(ゼン8マ-クBT(ゼン 大阪魂

    ユニクロ8マ-クBT(ゼン8マ-クBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)15寸法(mm)(B×H)13×5.5ピッチ(mm)1.25呼び径M8
  • フランジBT(B8 D12 大阪魂

    フランジBT(B8 D12

    大阪魂
    667税込734
    1袋(35個)ほか
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    寸法e(mm)8.87寸法s(mm)8寸法c(mm)0.7寸法k(mm)5呼び径dM5寸法dk(mm)12寸法k1(mm)3
  • 樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト 廣杉計器

    樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000ボルト

    廣杉計器(3件のレビュー)
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エヤーマック 耐熱6.5×10 8m ハタヤリミテッド

    エヤーマック 耐熱6.5×10 8m

    ハタヤリミテッド
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
    用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7217セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)245質量(kg)3.7高さ(mm)322.5奥行(mm)98使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2RO1/4ワンタッチロータリーカプラ付取付金具(一次側)HC-2P1/4プラグカプラ付ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)8
  • クロメ-ト8マ-クBT(ゼン8マ-クBT(ゼン 大阪魂

    クロメ-ト8マ-クBT(ゼン8マ-クBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)35寸法(mm)(B×H)13×5.5ピッチ(mm)1.25呼び径M8
  • キーボルト ナベヤ

    キーボルト

    ナベヤ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換部品 レンチ セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品 レンチ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    339税込373
    1個
    当日出荷
    交換用レンチです。
    仕様SECO 交換部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    超硬ブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。専用PCケース付です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • レニー6カクボルト 大阪魂

    レニー6カクボルト

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    頭部形状六角
  • ヒールボルト ナベヤ

    ヒールボルト

    ナベヤ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22寸法D(mm)5表面処理黒染め熱処理焼入HRC40~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテーナー サーボ (BT) MAZDA(マツダ)

    リテーナー サーボ (BT)

    MAZDA(マツダ)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
  • ピストン ロー & リバース (BT) MAZDA(マツダ)

    ピストン ロー & リバース (BT)

    MAZDA(マツダ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
  • ピストン バンドサーボ (BT) MAZDA(マツダ)

    ピストン バンドサーボ (BT)

    MAZDA(マツダ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
  • (BT083)AIR SPOILER 三菱ふそう

    (BT083)AIR SPOILER

    三菱ふそう
    919,800税込1,011,780
    1個
    5日以内出荷
  • (BT089)TRUNK LID LH 三菱ふそう

    (BT089)TRUNK LID LH

    三菱ふそう
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
  • (BT087)E/G LID CENTER 三菱ふそう

    (BT087)E/G LID CENTER

    三菱ふそう
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
  • (BT088)FRONT PANEL 三菱ふそう

    (BT088)FRONT PANEL

    三菱ふそう
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (BT080)DEF COAR 三菱ふそう

    (BT080)DEF COAR

    三菱ふそう
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • (BT089)HEAD LAMP BEZEL 三菱ふそう

    (BT089)HEAD LAMP BEZEL

    三菱ふそう
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
  • (BT082)STEP HEATER DUCT 三菱ふそう

    (BT082)STEP HEATER DUCT

    三菱ふそう
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
  • (BT085)E/G LID RH 三菱ふそう

    (BT085)E/G LID RH

    三菱ふそう
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
  • (BT085)MIRROR STAY LH 三菱ふそう

    (BT085)MIRROR STAY LH

    三菱ふそう
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • (BT080)INVERTER 三菱ふそう

    (BT080)INVERTER

    三菱ふそう
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷
  • (BT081)SIDE GRILL LH 三菱ふそう

    (BT081)SIDE GRILL LH

    三菱ふそう
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • (BT081)E/G LID LH 三菱ふそう

    (BT081)E/G LID LH

    三菱ふそう
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
...
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
"bt-08" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷