カテゴリ
- パソコン/周辺機器(53)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 家電(12)
- 制御機器(11)
- 電気材料(11)
- 作業服(9)
- バイク部品(7)
- 作業工具(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 建築金物(5)
- 切削工具(5)
- 研磨材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(33)
- エスコ(14)
- ASUS(エイスース)(12)
- シロクマ(10)
- さくら電子(8)
- ニチフ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ラディウス(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- サンクリエイト(4)
- 三菱電機(3)
- アポロ(3)
- brembo(3)
- BELKIN(ベルキン)(3)
- アイセル(2)
- アソー(2)
- omron(オムロン)(2)
- 未来工業(2)
- honeywell(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bt-11」の検索結果

Facom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mm
FACOM(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個欠品中スチール製。フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護します。ハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能。セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです。頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができます。ほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができます。この工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
ルーキー鏡受 BT-11
シロクマ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷5mm厚用です。材質真鍮寸法(mm)30奥行(mm)18寸法(Φ)30サイズ(mm)【付属ビス】A4×30、6×30ナイロンプラグ
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
ブースターケーブル BT
Meltec(大自工業)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
リボンチューブ
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。標準色白内径公差(mm)±0.5
ストレージトレー(S)20分割
ライクイット¥399税込¥4391個当日出荷自由に組み合わせて使えるシステムトレー。 スタッキング機能で収納量に合わせて積み重ね可能。 細かなものも取り出しやすい底面R設計。材質スチロール樹脂
30Vファンバッテリーセット sbt-11
さくら電子¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペアセット内容ファン、バッテリー、ACアダプター色本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
TBT 固定式二段形端子台
日東工業(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様IECレール取付:不可種別線押え端子取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5定格通電電流(A)20結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ポンスタンパーB型
新朝日コーポレーション(SACOS)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。タイプB型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
エースボール3W (両内ねじ型)
アソー(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
タブレット ノートパソコン インナーケース 11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ シンプル PCバッグ バッグイン
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなタブレットケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。 ※(取っ手付きは11.6インチ~15.6インチになります。10インチのバッグに取っ手はついておりません。)。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、タブレットの出し入れがスムーズです。傷や汚れ、耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。材質ポリエステル(防水)特性軽量、クッション
エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】
アソー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台欠品中質量(kg)0.16制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1)通信方式ブロードキャストポーリング方式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)同期方式フレーム同期方式伝送方法(フォーマット)HDLC準拠入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)最大接続台数64台(マスタ局時)伝送路バス(RS-485)符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
電工腰袋2段 SRBT-11
侍BLACK¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷摩擦や水濡れに強いターポリンを採用!工具の出し入れ時に指・爪が引っかからない特殊繊維!材質ターポリン素材形状2段寸法H(mm)265寸法D(mm)145寸法W(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ハミルトンタオルリング BT-111
シロクマ¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷材質真鍮色クロームサイズ【付属ビス】A3×16ナベ、5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)75寸法D(mm)59寸法W(mm)180
アイドリングストップ車対応バッテリー
ACDelco(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。定格電圧(V)12
ラックスタオル掛 BT-114
シロクマ¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷材質真鍮+ステンレスサイズ【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ寸法D(mm)57仕上【パイプ部】ステンレス400#
ハミルトンタオル掛 BT-110
シロクマ¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷材質真鍮+ステンレス色クロームサイズ【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ仕上【パイプ部】ステンレス400#
ラックスタオルリング BT-115
シロクマ¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷材質真鍮+積層サイズ【付属ビス】A3×16ナベ、5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)75寸法D(mm)57寸法W(mm)180
パソコンケース クッション 軽量 ウレタン素材 10.1/11.6/12.5/13.3/14/15.6インチ PCケース スリーブ
メディアカバーマーケット(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなパソコンケースです。ウレタン素材で軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。材質ウレタンフォーム特性クッション、軽量
ウッドハミルトンタオルリング BT-113
シロクマ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷材質積層+ステンレス幅(mm)180色白木ウッド高さ(mm)75奥行(mm)59サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、A3×16ナベ、8×40ナイロンプラグ
ウッドハミルトンタオル掛 BT-112
シロクマ¥6,498~税込¥7,148~1本4日以内出荷その他【パイプ】ヘアーライン材質積層+ステンレス色白木ウッドサイズ(mm)【付属ビス】5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ
ドライブシャフト分割ブーツ
TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット翌日出荷から5日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
管継手 白 チーズ(バンド付)
桑名金属工業¥779~税込¥857~1個4日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(バンド付)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじJIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
ノーブルタオル掛 BT-118U
シロクマ¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷材質ステンレス+樹脂色アイボリサイズ【付属ビス】Uピン、3×16木ネジ寸法H(mm)68寸法D(mm)55仕上【パイプ部】ステンレス400#
ハーブタオル掛 BT-117U
シロクマ¥1,598~税込¥1,758~1本4日以内出荷材質ステンレス+樹脂色アイボリサイズ【付属ビス】Uピン、3×16木ネジ寸法H(mm)84寸法D(mm)60仕上【パイプ部】ステンレス400#










































![3/8"sqx 1/2" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049868-170327-02.jpg)