カテゴリ
- 切削工具(171)
- 厨房用品(8)
- オフィス家具(7)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 機構部品(4)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- MSTコーポレーション(49)
- 日研工作所(35)
- NTツール(22)
- BIG DAISHOWA(13)
- ユキワ精工(13)
- イスカル(12)
- ナイキ(8)
- ホシザキ(7)
- 田倉工具(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- マンヨーツール(4)
- JRC(4)
- SMC(3)
- タンガロイ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- KSフィルター(3)
- オーハウス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bt-120」の検索結果

角効くバスブラシ ホワイト タイル床・目地用 BT-120
ワイズ¥599税込¥6591個7日以内出荷ガンコな汚れも落とす先割れ毛。空気を含んでたっぷり泡立つ先割れ毛を使用!。ガンコな汚れもスッキリ落とすコシのあるブラシです。材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリプロピレン(先割れ)サイズ(cm)幅11.5×奥行7.8×高さ15
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ステンレス鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン棚受け金具L型棚受け
スクレーパーブレード
ノガ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
ケーブルボックス(対面用)
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から翌々日出荷事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です高さ(mm)120材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂奥行(mm)200
国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から8日以内出荷アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。アイドリングストップ車対応バッテリー。信号待ちで頻繁にスタート・ストップを繰り返すアイドリングストップ車はバッテリーに大きな負荷が掛かかっています。アイドリングストップ車用のGOLD BATTERYは、アイドリングストップ車に最適化されたバッテリーで、耐久性と長寿命を実現しました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー専用工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。取手○インジケータ○
タマグリセット
アルゴファイルジャパン¥6,998税込¥7,6981セット(12本)当日出荷カバー付のタマグリスタンドに専用木柄が付属された収納に便利なセットです。用途宝飾(爪付け)、ホビー(リベット打ち)などに。
アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー
INADA(イナダ)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷繰り返されるセルスタートに耐える強靭な極板。速やかに充電される高い充電受入性。強化液式バッテリー。キャップレストップフラットタイプ。アイドリングストップ車だけでなく高始動性能品としてもお使いいただけます。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。用途アイドリングストップシステム対応大容量メンテナンスフリータイプ
木目調 縁台
YAMAZEN(山善)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷から5日以内出荷座部に木目調のPS素材を採用。 耐候性、耐久性の高い縁台シリーズ。 座部には新素材「ポリスチレン」を採用。 アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強いのでローメンテナンス。 夏場の直射日光でも座部が熱くなりにくいことも特徴。 構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。 設置場所に合わせてアジャスターで微調整可能(約1cm程度)。 傾斜のある場所や水平でない場所での設置でも調整可能。 木目調デザインなのでお庭の自然な風合いを崩さずおしゃれに演出。用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側色ダークブラウン
ブリッジボックス(6ピンゲージクランプ式)
共和電業(KYOWA)¥52,980~税込¥58,278~1台(1台)3日以内出荷6ピンゲージクランプ式の入力で簡単に接続可能なブリッジボックス。コネクタ付きケーブル直出し型。用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応RoHS指令(10物質対応)対応
NBT1200 ヘアカッター
Nobby¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷毎分8,500回の高速ストロークで切れ味の良さが続くヘアカッター。約200gの軽量設計でサロンワークを快適にします。0.2mmピッチの刈り高さ調整で、なめらかなグラデーションカットを実現します。付属品オイル・掃除用ブラシ・1.5mmコーム・3mmコーム・4.5mmコーム・6mmコーム・10mmコーム・13mmコーム・電源アダプター・電源ケーブル・専用スタンド色ブラック質量(g)200電源(V)AC100-240 50/60Hzケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×55×39連続使用時間(分)定格時間:20、放電時間:60充電時間(時間)3.5刈高調整(mm)0.5~1.3(0.2ずつ可変)
スタッドボルトタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698~税込¥2,968~1袋(25本)4日以内出荷から6日以内出荷ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
0.6-1.2m/2段 アルミハンドル
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
共通試薬瓶広口 白
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から5日以内出荷本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ広口
共通試薬瓶細口 白
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から5日以内出荷本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ細口
4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))
フジパーツ¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷から13日以内出荷仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型
ナイキ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷から41日以内出荷自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。高さ調整が可能なアジャスター脚で、ガタつきを抑えたり水平を保つことができます。用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品横渡配線フック(4個)仕様【配線ボックス】付タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合
ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 キャスター脚タイプ
ナイキ¥66,980~税込¥73,678~1台6日以内出荷から31日以内出荷自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。アクティブに動かせて使用することができる、キャスター脚(リフトアップキャスター)です。用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品横渡配線フック(4個)キャスターリフトアップキャスター付天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合
サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W
EATON(イートン)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性仕様●モーター定格電流:0.1→ 0.16 A●コンタクトの定格電流:160 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-63
サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W
EATON(イートン)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-87![屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355405-251015-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T]
JRC¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。上下二重構造のフレームに、テーパ型ローラをベルトの上面から押え込むように配置した帰り側(リターン側)の自動調芯アイドラです。リターンベルトの曲がり癖(カーリング)に沿いやすいため、高い蛇行修正能力があります。上下の高さを調節できる構造のため、コンベヤベルトの蛇行状況に合わせた摩擦量の調整が可能な製品となっております。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)![屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355369-251015-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]
JRC¥169,800税込¥186,7801台15日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB
アイセル¥99,980~税込¥109,978~1台12日以内出荷材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧ブッシュ形状ブロック![屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355631-251015-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T]
JRC¥299,800税込¥329,7801台17日以内出荷から21日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。テーパ型ローラをベルトの上面から押さえ込むように配置した帰り側(リターン側)の自動調芯ブラケットです。上下の高さを調節できる構造で、リターンベルトの曲がり癖(カーリング)に沿いやすいため、高い蛇行修正能力があります。旋回軸が2本のため、より強い蛇行修正力があり、より高強度な製品です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)![屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット2軸式[JARB-T] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355570-251015-02.jpg)
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット2軸式[JARB-T]
JRC¥199,800税込¥219,7801台17日以内出荷から21日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。サイドローラがテーパ型のリターンアイドラです。蛇行・片寄り調整の発生原理も同様ですが、構造の違いとして、左右のテーパ型ローラ受の下部それぞれに旋回軸を配置し、旋回フレームを無くすことで、旋回感度を向上させています。正逆運転コンベヤでの使用が可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
ブッフェテーブル ハンマーシルバー ウェーブ
マツヤ¥199,800税込¥219,7801個21日以内出荷脚部着脱式で、省スペース収納。トップカラーシートt2mm(ウェーブ)が付いています。材質フレーム/スチール(パウダーハードコート仕上)厚さ(mm)天板/強化ガラス:8



































![屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355405-251015-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355369-251015-02.jpg)

![屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355631-251015-02.jpg)
![屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット2軸式[JARB-T] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64355570-251015-02.jpg)