カテゴリ

  • 切削工具(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 研磨材(9)
  • メカニカル部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 医療(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「bt-180」の検索結果

関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVランプ BT-180Dヨウ DP072ヨウ DeportUVランプ BT-180Dヨウ DP072ヨウDeport
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
交換目安は約1年。 25-2691-00はDeClean交換用のフィルターセット。 25-2691-01はDeClean交換用のUVランプ 8W。
バケット型ローラートレイ アサヒペンバケット型ローラートレイアサヒペン(16件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適! 180mmまでのローラーで使用可能
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金カット形状d
ステンレス製棚受 ACE(エース)ステンレス製棚受ACE(エース)(3件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。 うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン棚受け金具L型棚受け
アルミ縁台 YAMAZEN(山善)アルミ縁台YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミ取扱説明書(0.28MB)
ブルートーチⅣ ダイヘンブルートーチⅣダイヘン
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
「より疲れにくい」を追求、操作性に優れた溶接トーチです。手のひら全体にフィットするハンドル形状です。あらゆる溶接姿勢で快適な溶接を支える柔軟な新ケーブルです。ハンドル部にバイオマス素材を使用した環境に優しい溶接トーチです。ハンドルへ熱が伝わりにくく、長時間の溶接でも楽に溶接が行えます。品番にVが付いているトーチは電圧検出線付タイプです。
「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー アルミス「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリーアルミス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
「AKT-18V」専用のバッテリーです。 リチウムイオンバッテリー:18V/2000mAh
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー 軸径8(mm)円筒Sカット ニューレジストン超硬バー 軸径8(mm)円筒Sカットニューレジストン(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)8軸長(mm)45刃長(mm)25材質超硬
溶着ダイヤモンドホイール 180mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイール 180mmLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
24,980税込27,478
1枚
翌々日出荷
溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。 鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。 レジノイド砥石(切断砥石)より粉塵・臭い・火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省けます。 作業環境に優しい商品です。
用途鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなどに最適質量(g)440穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])8400付属リング穴径(Φmm)22.23、22、20寸法1(mm)180寸法2(mm)2.9寸法3(mm)1.5寸法4(mm)25.4
超硬バー 軸径8(mm)円筒刃付Sカット ニューレジストン超硬バー 軸径8(mm)円筒刃付Sカットニューレジストン
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸長(mm)45
超硬バー 軸径8(mm)円筒Dカット ニューレジストン超硬バー 軸径8(mm)円筒Dカットニューレジストン
6,498税込7,148
1本
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)8軸長(mm)45刃長(mm)25材質超硬
超硬バー 軸径6(mm)円筒Sカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)円筒Sカットニューレジストン
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
木目調 縁台 YAMAZEN(山善)木目調 縁台YAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
座部に木目調のPS素材を採用。 耐候性、耐久性の高い縁台シリーズ。 座部には新素材「ポリスチレン」を採用。 アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強いのでローメンテナンス。 夏場の直射日光でも座部が熱くなりにくいことも特徴。 構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。 設置場所に合わせてアジャスターで微調整可能(約1cm程度)。 傾斜のある場所や水平でない場所での設置でも調整可能。 木目調デザインなのでお庭の自然な風合いを崩さずおしゃれに演出。
用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミダークブラウン
超硬バー 軸径8(mm)円筒刃付Dカット ニューレジストン超硬バー 軸径8(mm)円筒刃付Dカットニューレジストン
7,998税込8,798
1本
当日出荷
軸径(Φmm)8軸長(mm)45刃長(mm)25材質超硬
超硬バー 軸径6(mm)円筒刃付Sカット ニューレジストン超硬バー 軸径6(mm)円筒刃付Sカットニューレジストン
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
バックル式ベルト荷締機 SK11バックル式ベルト荷締機SK11
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。
用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。材質(ベルト)ポリエステル
「ABT-1802」用充電器 アルミス「ABT-1802」用充電器アルミス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
「ABT-1802」専用の充電器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
定寸切り装置 新ダイワ定寸切り装置新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
適合機種RB180FV、RB180FV-HA
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ1.0-1.8m/2段 アルミハンドルエスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
オゾン空気清浄器 Deportオゾン空気清浄器Deport
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
2種類のオゾン濃度をシーンに合わせて発生。 光触媒、活性炭フィルター、HEPAフィルター内部搭載。
黒トーチ仕様 ブルートーチⅢ ダイヘン黒トーチ仕様 ブルートーチⅢダイヘン
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
NRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティング ニューレジストンNRS超硬バー rvカット(アールブイカット) ACCコーティングニューレジストン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
攻めのカット形状と独自コーティング加工で、大幅な切削力の向上と持続を実現。今までにない鋭い切削力で、あらゆる鋼材に万能な性能を発揮します。独自のコーティング加工により、刃欠けしにくく耐久性が大幅にアップしています。製品寿命の向上を目的とした特別設計です。用途に合わせて、刃径・カット形状などを多彩なラインナップよりお選びいただけます。
用途内穴広げの手直し、溶接部のビード除去軸径(Φmm)6適合材鋼材カット名称アールブイカット関連資料製品カタログ(3.89MB)
Φ32イレクターブラケットシリーズ マットパイプ 矢崎化工Φ32イレクターブラケットシリーズ マットパイプ矢崎化工
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質プラスチック被覆スチールパイプ適合径(Φmm)32
L Series(LEFG32) SMCL Series(LEFG32)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
669,000税込735,900
1個
5日以内出荷
チップ GTBT 三菱マテリアルチップ GTBT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
6日以内出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
材質VP15TF厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
F2239B倣い加工用カッター ワルターF2239B倣い加工用カッターワルター
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応
軽量棚ERR傾斜型ボード棚板 イトーキ軽量棚ERR傾斜型ボード棚板イトーキ
17,980税込19,778
1台
22日以内出荷
軽量棚 ERR型 ボード棚板 W90XD30用 (ボルト・ナット付)
用途物品棚 軽量タイプ RR型 オプションパーツ適合本体軽量棚RR型
荷締機用サブベルト SK11荷締機用サブベルトSK11(7件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。最大使用荷重(kg)150ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレスベルト厚(mm)1.8材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kg)750
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型協和(7件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
耐熱温度(℃)90形状長形
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-073-1G16G-10BT 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-073-1G16G-10BT 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee WDP-073-1G16G-10BT取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-102-2G32G-10BT 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-102-2G32G-10BT 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee WDP-102-2G32G-10BT取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-074-1G16G-10BT 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Geanee WDP-074-1G16G-10BT 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Geanee WDP-074-1G16G-10BT取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
バケット用しごきネット アサヒペンバケット用しごきネットアサヒペン(3件のレビュー)
499税込549
1セット(3枚)
当日出荷
別売の専用容器で更に作業効率UP!
用途ローラーバケに塗料を含ませる量の調整に。材質ポリプロピレン質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×35×215適合容器BT-180、BS-180RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式 プライバシー フィルター WINTEN WT-133BT-BK 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター WINTEN WT-133BT-BK 13.3インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種WINTEN WT-133BT-BK入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)294×179 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2BSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
スリムチャック 日研工作所スリムチャック日研工作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) エスコワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応