カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 作業工具(13)
- バイク部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- テープ(3)
- 測定用品(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(31)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
- トップ工業(4)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
- KTC(3)
- 右下精器製造(3)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- サンクリエイト(2)
- 泉精器製作所(1)
- コクヨ(1)
- トンボ鉛筆(1)
- 日研工作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- JAPPY(1)
- 東洋技研(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bt-19」の検索結果

データバインダー T型
コクヨ(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181冊当日出荷から4日以内出荷分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 197
ポンスタンパーB型
新朝日コーポレーション(SACOS)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。タイプB型インク油性染料系インキ印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
電動ドリル装着型リーマー
加納商会¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動ドライーバーのプラスビットに装着可能です。用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番252-5401適合サイズ1/4~3/4適合管内外径inch(mm)1/4~3/4(6.35~19.05)
ベッドサイドテーブル
ATEX(アテックス)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷レバー操作で簡単高さ調整。ガススプリングにより無段階(約66~91cm) に高さ調節可能。 移動に便利なキャスター付。テーブルの支柱側2箇所に固定できるストッパー付。 天板の周りに浅いフチをプラス。材質本体:鋼(粉体焼付塗装・クロムメッキ処理)・PP・POM/天板:MDF(合成樹脂繊維板・PVC樹脂貼り)質量(kg)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約90×42×66~91高さ(cm)テーブル:約66~91寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)天板:90×40×1.8
編組チューブ
協和ハーモネット¥769税込¥8461個当日出荷から5日以内出荷モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。 編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。 RoHS対応品です。用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強 ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護長さ(m)1耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応特性弾力性、伸縮性、絶縁
導電性アルミ箔テープ AL-50BT
3M(スリーエム)(56件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
お風呂ブーツ バスケット
ミツギロン¥899税込¥9891個当日出荷ブーツと収納バスケットがセットです。 使用後のブーツの収納や持ち運びにとても便利です。 くつ底には、長い仕事でも疲れにくいソフトなクッション性と、濡れた場所でも滑りにくいという特徴を兼ね備えた素材を使用です。トラスコ品番795-4476材質本体:EVA、底面:発泡EVA樹脂、バスケット:ポリエチレン(PE)色(ブーツ)ブルー、(バスケット)ホワイトサイズ(cm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)270×140×230高さ(cm)9RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルブラッシュペン
トンボ鉛筆¥299税込¥3291本当日出荷から4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
電動ドリル装着型リーマー
JAPPY¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷推奨ドライバービット プラスビット2番 全長65mm以上、対辺6.35mm。電動ドライバーのプラスビットに装着。電動ドリルに装着して楽々バリ取り!質量(g)73タイプ電動ドリル装着型
導電性片面アルミ箔テープ
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 価格と導電性のバランスを追求した商品です 凹凸面への貼り込みが可能です アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.08
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-304
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2464材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC
右下精器製造¥35,980税込¥39,5781個当日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2516材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
デジタルビデオカメラ用 リチウムイオンバッテリー
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷持ち運びに便利なコンパクトタイプのバッテリー。残量表示タイプ。対応機種HC-W585M/HC-WXF990M/HC-VX995M/HC-VX985M/HC-V480MS/HC-V360MS許容温度(℃)使用時:0~40/保存:-10~60許容湿度(%)使用時:0~80/保存:0~90
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ S-316
右下精器製造¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2559材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1



















![[チタン合金製]片目片口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288620-260319-02.jpg)