カテゴリ
- 切削工具(41)
- バイク部品(20)
- 農業機械(19)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(19)
- マンヨーツール(12)
- ALBA(アルバ)(8)
- 日研工作所(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- BIG DAISHOWA(5)
- リングスター(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- TRUSCO(3)
- ユキワ精工(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- brembo(3)
- バウアーズ(3)
- MSTコーポレーション(2)
- CKD(2)
- 田倉工具(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ケイ・ジー・ワイ工業(2)
- Vesrah(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bt-250」の検索結果

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
防鳥フード 水切り付き SUS430
ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。仕様低層階用材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ツールバッグティスト
リングスター(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。豊富なポケットで便利に収納可能です。 使わないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。用途工具類の収納材質(本体)ポリエステル
防鳥フード 水切り付き SUS304
ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
STAR ”ビートルボックス”
リングスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷つなぎ目のない丈夫なシボリプレス加工のツールボックスです。メタリックカラー採用でスタイリッシュです。小型工具、小物類の収納可能です。 スチール製品で熱に強く丈夫です。その他【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)トラスコ品番696-6990材質スチール色グレー外寸法・高さ(mm)93外寸法・奥行(mm)162外寸法・間口(mm)250有効内寸法・間口(mm)235有効内寸法・奥行(mm)147有効内寸法・高さ(mm)85
倍力万能ハサミ
Basic Tool¥1,198税込¥1,3181本当日出荷小さな力で強力切断。ギザ付で滑らずカット。全長(mm)260質量(g)400切断能力(mm)(ステンレス)0.6 / (針金)2.5 / (鉄板)1.2
ケーブルラック用支持材 立上りブラケット
カナフジ電工¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷壁へラックを固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上は受注製作となります。※E・Gは六角ナット、平座金になります。備考1個
ツールバックテイスト
リングスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いやすさを追求したジャストサイズです。充実のポケットを多数配置しています。工具等の収納に便利な内側ポケット付です。吊り下げに便利なフック付です。用途工具の収納・持ち運び。材質補強材:エフトロン・内装クッション:発泡ポリエチレン材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×255ポケット数大小12か所外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)250
セラミック焼成クロス テープタイプ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%厚さ(mm)2タイプテープタイプ長さ(m)30使用温度範囲(℃)800接着剤なし瞬間耐熱温度(℃)900
生体溶解性セラミッククロス(平織り)
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。 アスベストは一切含みません。 セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。 アスベストは一切含みません。用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)800混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)80~85、(有機繊維)15~20瞬間耐熱温度(℃)900
金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)
PIA¥629税込¥6921本3日以内出荷塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!用途外装用サイズミドルローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7
共通試薬瓶細口 白
IWAKI(AGCテクノグラス)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から5日以内出荷本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ細口
共通摺合せ試薬瓶 広口 白
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,798税込¥5,2781本(250mL)4日以内出荷本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。容量(mL)250等級ガラス器具:ほうけい酸ガラス-1。ガラス栓(TS)45/26
旋削チップ CNMG-FB
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TNMG-FB
住友電工ハードメタル¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷から3日以内出荷低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ DNMG-FB
住友電工ハードメタル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ VNMG-FB
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FB等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削チップ WNMG-FB
住友電工ハードメタル¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FB等級記号M
旋削チップ SNMG-FB
住友電工ハードメタル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)3日以内出荷低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)12.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
パワードウーハーCDシステム RV-NB250BT
JVC¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷独立4chアンプによる大迫力の重低音&タフボディ。本体両サイドに水平対向配置した16cmウーハーと正面に配置した10cmフルレンジスピーカーを独立4chハイパワーアンプで駆動。ボディにはタフなチューブ構造を採用することで不要振動を抑制し、引き締まった重低音を大迫力で楽しめます。幅広い音楽ソースに対応したオールインワンシステム。CD、Bluetooth、ラジオ、USBメモリーに加え、イベントやライブ等で多彩に楽しめるマイク入力/ギター入力端子を装備。各ソース再生音とマイク/ギター入力とのミキシングも可能。マイクにはエコーがかけられるのでカラオケ等で楽しめます。 。光を演出ライトエフェクト機能。全面スピーカー部周りが光るライトエフェクト機能を搭載。赤の常時点灯に加え、7色に点灯するモードなど計4モードで光を演出します。便利な内蔵バッテリー&ショルダーベルト。内蔵バッテリーにより、AC電源が取れない環境下でも約14時間(充電時間は約5時間、使用条件によって変わります)の長時間再生の長時間再生が可能。また、持ち運びに便利なショルダーベルトも付属しています。目覚まし/スリープタイマー搭載。表示部の明るさを調整できるディマー機能。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れる、オートパワーセーブ(節電機能)搭載。長時間使用しない時に内蔵充電式電池の消費を抑えることができるエコモード搭載付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、ショルダーベルト、AC電源コード質量(kg)8消費電力(W)6(定格)/1以下(電源待機時)/0.2以下(エコモード時)出力Bluetooth(R)標準規格Power Class 2電源AC100V-240V(50/60Hz)、内蔵充電式電池最大出力(W)(ウーハー)20W+20W、(フルレンジ)10W+10W (JEITA規格による測定値)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)696×261.5×265通信方式Bluetooth(R)標準規格Ver.5.0+EDR対応メディア音楽CD、CD-R/RW(mP3)スピーカー2ウェイシステム(16cmコーン×2+10cmコーン×2)受信周波数Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)USBポート再生専用×1通信距離(m)10入出力端子AUX IN(Φ3.5mmステレオミニ)×1、 マイク入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ギター入力(モノラル標準Φ6.3mm)×1、 ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688~税込¥757~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90
イージーリペア
DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
プレミアムレーシング リアディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から8日以内出荷マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。





































![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)