カテゴリ

  • 切削工具(43)
  • バイク部品(20)
  • 農業機械(19)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-250」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Murata コモンモードチョークコイル DLW5BT 250 Ω MURATA(村田製作所)

    Murata コモンモードチョークコイル DLW5BT 250 Ω

    MURATA(村田製作所)
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: DLW5BT●インピーダンス: 250 Ω●試験周波数: 100 MHz●DC抵抗: 20mΩ●電流 Max: 5 A●寸法: 5×5×2.35mm●動作温度範囲: -40 → ° C +85 ° C●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●パッケージ/ケース: 2020●動作温度 Max: +85℃●村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク. 村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。. 用途. 推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといったポータブル機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型

    鶴見製作所(9件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
    用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
  • 防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業

    防鳥フード 水切り付き SUS430

    ケイ・ジー・ワイ工業(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
    仕様低層階用材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
  • ビット SK11

    ビット

    SK11(3件のレビュー)
    519税込571
    1セット(8本)
    当日出荷
    ビット差替えドライバー用ビットセットです。マイクロコート処理は非常に薄い被膜で高精度です。環境負荷物質の削減を実現しました。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • ビートルBOX リングスター

    ビートルBOX

    リングスター(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    つなぎ目のない丈夫なシボリプレス加工 持ち易い樹脂製ハンドル使用 立体感のある丈夫なスチールバックル採用 中身を和らげるクッション材 メラミン焼付塗装仕上 スチール製品で熱に強く丈夫です。
    タイプ中皿なし内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×147×85
  • ツールバッグティスト リングスター

    ツールバッグティスト

    リングスター(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。豊富なポケットで便利に収納可能です。 使わないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。
    用途工具類の収納材質(本体)ポリエステル
  • サビとる 若井産業

    サビとる

    若井産業
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    施工途中で発生した初期のもらいサビを除去出来ます。
    トラスコ品番248-4065容量(mL)250主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
  • UR21 センタードリル ユニカ

    UR21 センタードリル

    ユニカ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
    用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。
  • 防鳥フード 水切り付き SUS304 ケイ・ジー・ワイ工業

    防鳥フード 水切り付き SUS304

    ケイ・ジー・ワイ工業(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き
    材質/仕上(フード本体)SUS304 BA、(防鳥部品)SUS304 2B
  • STAR ”ビートルボックス” リングスター

    STAR ”ビートルボックス”

    リングスター
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    つなぎ目のない丈夫なシボリプレス加工のツールボックスです。メタリックカラー採用でスタイリッシュです。小型工具、小物類の収納可能です。 スチール製品で熱に強く丈夫です。
    その他【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)トラスコ品番696-6990材質スチールグレー外寸法・高さ(mm)93外寸法・奥行(mm)162外寸法・間口(mm)250有効内寸法・間口(mm)235有効内寸法・奥行(mm)147有効内寸法・高さ(mm)85
  • 倍力万能ハサミ Basic Tool

    倍力万能ハサミ

    Basic Tool
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    小さな力で強力切断。ギザ付で滑らずカット。
    全長(mm)260質量(g)400切断能力(mm)(ステンレス)0.6 / (針金)2.5 / (鉄板)1.2
  • PPボトル細口ビン BeHAUS

    PPボトル細口ビン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    キャップ内のリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。
    材質ポリプロピレン
  • 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2A EM 1袋 10個入

    日本製線
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-408形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-408アズワン品番65-8094-69溶断速度T
  • 管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 6.3A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 6.3A EM 1袋 10個入

    日本製線
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:6.3A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-436形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)6.3コード353-436アズワン品番65-8094-49溶断速度T
  • ケーブルラック用支持材 立上りブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 立上りブラケット

    カナフジ電工
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    壁へラックを固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上は受注製作となります。※E・Gは六角ナット、平座金になります。
    備考1個
  • 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入

    日本製線(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-395アズワン品番65-8094-68溶断速度T
  • ツールバックテイスト リングスター

    ツールバックテイスト

    リングスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求したジャストサイズです。充実のポケットを多数配置しています。工具等の収納に便利な内側ポケット付です。吊り下げに便利なフック付です。
    用途工具の収納・持ち運び。材質補強材:エフトロン・内装クッション:発泡ポリエチレン材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×255ポケット数大小12か所外寸法・幅(mm)250外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)250
  • セラミック焼成クロス テープタイプ TRUSCO

    セラミック焼成クロス テープタイプ

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    アスベストは一切含みません。高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。アスベストは一切含みません。セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
    用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接ノロ、火花受けに。排気ダクトなどの断熱材に。鋳物工場の断熱材として。材質セラミック繊維:80-85%有機繊維:15-20%厚さ(mm)2タイプテープタイプ長さ(m)30使用温度範囲(℃)800接着剤なし瞬間耐熱温度(℃)900
  • 管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 2A EM 1袋 10個入

    日本製線
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-705形状筒型全長(mm)31.8直径(Φmm)6.35材質(本体)ガラス品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2コード353-705アズワン品番65-8094-97溶断速度T
  • ビッグタイ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ビッグタイ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    1,498税込1,648
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    材質PP寸法t(mm)1.4適合温度(℃)-20~60
  • 管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 1A EM 1袋 10個入

    日本製線
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-688形状筒型全長(mm)31.8直径(Φmm)6.35材質(本体)ガラス品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-688アズワン品番65-8094-96溶断速度T
  • 管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-723アズワン品番65-8094-99
  • 茶モールビュレット bt2シリーズ 宮原計量器

    茶モールビュレット bt2シリーズ

    宮原計量器
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
  • 管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2.5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 2.5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 2.5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-418形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)2.5コード353-418アズワン品番65-8094-70溶断速度T
  • 生体溶解性セラミッククロス(平織り) TRUSCO

    生体溶解性セラミッククロス(平織り)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。 アスベストは一切含みません。 セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。 アスベストは一切含みません。
    用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)800混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)80~85、(有機繊維)15~20瞬間耐熱温度(℃)900
  • 試薬びん 広口 IWAKI(AGCテクノグラス)

    試薬びん 広口

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA

    金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)

    PIA
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
    用途外装用サイズミドルローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7
  • 防災用ウエットタオル 250枚入 橋本クロス

    防災用ウエットタオル 250枚入

    橋本クロス
    18,980税込20,878
    1ケース(1本×250枚)
    9日以内出荷
    保存期間が最大10年です。大判サイズでしっかり体も拭けます。使い捨てタイプだから衛生的です。使用時に液剤を注入するタイプです。液剤パックを湯煎して注入するとホットタオルとして利用可能です。<用途>。避難所などでの清掃、機器類の清掃に。避難者のからだの拭き取りに。
    セット内容バケツ×1、ロール×1、液剤パック×2材質ロール/レーヨン不織布、液剤/エタノール、精製水寸法(mm)300×700枚数巻き:250枚アズワン品番68-1975-83
  • 管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V タイムラグ FBT 250V 500MA RM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V タイムラグ FBT 250V 500MA RM 1袋 10個入

    日本製線
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-379アズワン品番65-8094-66
  • 共通試薬瓶細口 白 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通試薬瓶細口 白

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
    材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓口タイプ細口
  • 共通試薬瓶広口 茶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通試薬瓶広口 茶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
    材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓口タイプ広口
  • 共通試薬瓶細口 茶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通試薬瓶細口 茶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
    材質ほうけい酸ガラスキャップ形式共栓口タイプ細口
  • 管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 800mA 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 800MA RM 1袋 10個入

    日本製線
    569税込626
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:800mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-385アズワン品番65-8094-67
  • 業務用送風機 圧力扇(標準型) PF テラル

    業務用送風機 圧力扇(標準型) PF

    テラル
    469,800税込516,780
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    PF型 : 標準形。・標準タイプの圧力扇。・羽根径20~120cm。低騒音設計。・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施。省スペース。・従来より好評の薄型設計を継承。・従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応。長寿命。・耐水性・耐熱性に優れた、高グレードのウレア系グリースを標準採用。・設計期待寿命時間 60,000hr(50℃連続運転時)。 。Nシリーズにのみ適用
    仕様標準形風方向排気形
  • 洗浄管支持金具 止メ金具 M61BTシリーズ ミヤコ

    洗浄管支持金具 止メ金具 M61BTシリーズ

    ミヤコ
    989税込1,088
    1個
    8日以内出荷
    洗浄管支持金具の止め金具です。サイズをご確認の上、使用管名(径)を指示してください。
    仕様●材質:ZDCクロームメッキ
  • 共通摺合せ試薬瓶 広口 白 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通摺合せ試薬瓶 広口 白

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,798税込5,278
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
    容量(mL)250等級ガラス器具:ほうけい酸ガラス-1。ガラス栓(TS)45/26
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 試薬びん 細口 IWAKI(AGCテクノグラス)

    試薬びん 細口

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル

    旋削チップ CNMG-FB

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
    形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応