カテゴリ
- 切削工具(353)
- 作業工具(70)
- パソコン/周辺機器(42)
- 溶接用品(38)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 制御機器(19)
- 測定用品(19)
- 物流用品(17)
- 家電(16)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電気材料(10)
- 電動工具(8)
- 建築金物(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 機構部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 空圧工具(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所(93)
- MSTコーポレーション(81)
- BIG DAISHOWA(64)
- KTC(55)
- ダイヘン(36)
- ユキワ精工(29)
- メディアカバーマーケット(16)
- イスカル(14)
- 大阪魂(14)
- カトウ工機(11)
- TRUSCO(9)
- 日進(9)
- ヒューイット(9)
- エスコ(7)
- オーハウス(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- ELPA(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- マンヨーツール(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bt-30」の検索結果

プルボルトBT30用レンチ プル丸
THECUT¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。用途プルボルトBT30用レンチプル丸材質SCM435調質鋼全長(mm)38テーパーBT30
BT30番型
ユキワ精工¥25,980~税込¥28,578~1本5日以内出荷業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
FMC フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-寸法C1(mm)-
FM フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法C(mm)-寸法W(mm)8寸法C1(mm)-FIG1
フェイスミルアーバA型 BT30
BIG DAISHOWA¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ダイナミックダンパーによりびびりをシャットアウトします。トラスコ品番538-8804取付外径(Φmm)31.75
FMA フェイスミルアーバ BT30
マンヨーツール¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法C(mm)-
プルボルトBT30用トルク対応アダプター
THECUT¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT-30Tはアダプターを付けることでトルクレンチで使用可能です。用途プルボルトBT30用トルク対応アダプタートラスコ品番760-7296材質SCM435調質鋼全長(mm)45テーパーBT30
MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30
マンヨーツール¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。寸法H(mm)67寸法D(mm)52寸法d(Φmm)20寸法GM18×P1.5
BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30
マンヨーツール¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応用途モジュラーヘッド用
BT30ツーリング Graflexホルダ
セコ・ツールズ・ジャパン¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT30RoHS指令(10物質対応)対応
BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30
セコ・ツールズ・ジャパン¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダトラスコ品番428-9368寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)109.4
ツーリングバイス(BT30用)
ヒューイット¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷用途刃物、コレット、プルスタッドの取り付け、取り外し時にツーリングを固定します幅(mm)97高さ(mm)142質量(g)1000奥行(mm)152適合規格BT30RoHS指令(10物質対応)対応
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(50枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
...