カテゴリ

  • 切削工具(432)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
  • 作業工具(77)
  • 溶接用品(69)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 物流用品(40)
  • 測定用品(38)
  • トラック純正部品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 制御機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • バイク純正部品(18)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 家電(17)
  • 保管用品(15)
  • 電気材料(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 建築金物(7)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-30」の検索結果

1,131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃(EA545BT-30用) エスコ

    替刃(EA545BT-30用)

    エスコ
    37,100税込40,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BT-30B
  • プラネットタオル掛 BT-30 シロクマ

    プラネットタオル掛 BT-30

    シロクマ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮サイズ【付属ビス】A4×30高さ(mm)60径D(Φmm)8座幅(mm)49
  • ツーリングホルダー BT-30用 /8個 エスコ

    ツーリングホルダー BT-30用 /8個

    エスコ
    1,740税込1,914
    1組(8個)
    翌日出荷
    マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
    仕様●材質:樹脂●サイズ:64×137×48(H)mm●適合シャンク:BT30●重量:76g
  • プルボルトBT30用レンチ プル丸 THECUT

    プルボルトBT30用レンチ プル丸

    THECUT
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT30-Tはアダプターを付ければトルクレンチで使用可能です。
    用途プルボルトBT30用レンチプル丸材質SCM435調質鋼全長(mm)38テーパーBT30
  • SK スリムチャック     BT30 日研工作所

    SK スリムチャック BT30

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • NXスピンドルスピーダBT30 日研工作所

    NXスピンドルスピーダBT30

    日研工作所
    149,800税込164,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • MMC ミニミニチャック   BT30 日研工作所

    MMC ミニミニチャック BT30

    日研工作所
    28,980税込31,878
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • MDメジャードリームホルダBT30 日研工作所

    MDメジャードリームホルダBT30

    日研工作所
    32,980税込36,278
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • BT30 スーパーG1チャック ユキワ精工

    BT30 スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • BT30番型 ユキワ精工

    BT30番型

    ユキワ精工
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • FMC フェイスミルアーバ BT30 マンヨーツール

    FMC フェイスミルアーバ BT30

    マンヨーツール
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    センタースルーオイルホール対応可能(オプション)
    用途サンドビック社、セコ社正面フライス用寸法C(mm)-寸法C1(mm)-
  • FM フェイスミルアーバ BT30 マンヨーツール

    FM フェイスミルアーバ BT30

    マンヨーツール
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
    用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法C(mm)-寸法W(mm)8寸法C1(mm)-FIG1
  • FM ショウメンFアーバ  BT30 日研工作所

    FM ショウメンFアーバ BT30

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • フェイスミルアーバA型 BT30 BIG DAISHOWA

    フェイスミルアーバA型 BT30

    BIG DAISHOWA
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    ダイナミックダンパーによりびびりをシャットアウトします。
    トラスコ品番538-8804取付外径(Φmm)31.75
  • FMA フェイスミルアーバ BT30 マンヨーツール

    FMA フェイスミルアーバ BT30

    マンヨーツール
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ
    用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能寸法C(mm)-
  • BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所

    BT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)

    日研工作所
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • プルボルトBT30用トルク対応アダプター THECUT

    プルボルトBT30用トルク対応アダプター

    THECUT
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    プルボルト専用レンチプル丸です。プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来ます。 PM-BT-30Tはアダプターを付けることでトルクレンチで使用可能です。
    用途プルボルトBT30用トルク対応アダプタートラスコ品番760-7296材質SCM435調質鋼全長(mm)45テーパーBT30
  • BT30 フローティングタップホルダ ユキワ精工

    BT30 フローティングタップホルダ

    ユキワ精工
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
  • BT30 ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    BT30 ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30 マンヨーツール

    MMC ミルマックス ミーリングチャック BT30

    マンヨーツール
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6か所の溝にテーパーを付けた高剛性・高把握力チャック。チャック口元から150mm先端にて10μを制度保証。ニッケル、クロム、モリブデンを含有する特殊鋼を焼入れ及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。
    寸法H(mm)67寸法D(mm)52寸法d(Φmm)20寸法GM18×P1.5
  • BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー セコ・ツールズ・ジャパン

    BT30ツーリング 小ボスタイプ カッターアーバー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    Seco サイドカッタ Bタイプに最適なアーバ外径です。ISO 3937に準拠した、 小さいアーバ外径となります。内部クーラントチャンネル式です。BT30
    寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 培養試験管 直口 BT-30 25本入 NEG(日電理化硝子)

    培養試験管 直口 BT-30 25本入

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1箱
    7日以内出荷
    アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。 また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
    用途メリクローン植物培養ほか容量(mL)60高さ(mm)120外径(mm)30
  • HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30 マンヨーツール

    HMA ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用) BT30

    マンヨーツール
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    金型や部品の加工において能率を飛躍的に向上します。ヘッド交換式で工具管理が容易。干渉の為、首下部を追加工して使用可能。センタースルーオイルホール対応
    用途モジュラーヘッド用
  • BT30 ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    BT30 ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • BT30 ハイブリッドG1チャック ユキワ精工

    BT30 ハイブリッドG1チャック

    ユキワ精工
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
  • 55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ SONY(ソニー)

    55V型 業務用ブラビアBT30K 4Kディスプレイ

    SONY(ソニー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    【輝度】450cd/m2【バックライト】直下型LED【解像度】3840×2160【パネル】IPS 60Hz対応【高画質プロセッサー】HDR X1【超解像エンジン】4K X-Reality PRO【広色域】トリルミナス プロ【OS】Android TV (Ver. 10)【プロモード】搭載【キャスト系】Apple Airplay / Google Cast【ソニーロゴ位置】正面【ACアダプターレス】対応【端子位置】すべて側面
    付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線) 16×17、単4形乾電池(2個)、電源コード(50V型・43V型のみ)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)15.9[スタンド含む16.9]消費電力(W)213[待機時0.5]対応Bluetoothオーディオ機器:〇、HDR信号:〇(HDR10/HLG/Dolby Vision)寸法(cm)有効画面サイズ:幅121.0×高さ68.0cm、対角138.8cm機能広色域:トリルミナス プロ、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、スピーカー種類:エックス バランスド スピーカー、スピーカー:フルレンジ x 2、スピーカー数:2、実用最大出力(JEITA): 20W(10+10)、Dolby Atmos対応:〇コントラスト比1200:1(ダイナミックコントラスト 400000:1)ディスプレイ55V応答速度(Gray to Gray. Ave.)8ms視野角(左右:上下)178度/178度(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)プロセッサー高画質プロセッサー:HDR X1画素数水平3840×垂直2160(4K)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)[スタンド含む]123.3×71.3×7.2[123.3×78.3×33.9]年間消費電力量(kWh/年)198省エネ基準達成率(%)62(目標年度2026年度)バックライトLEDバックライトパネル液晶パネル入出力端子ビデオ入力端子:1 、HDMI入力端:4 、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1 、USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1TVチューナー地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、CATV:C13ch -C63ch 、CATVパススルー:〇、データ放送/データサービス:〇/〇モニターサイズ55VVESA対応横300×縦300mm無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n対応プロファイルBluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP輝度(cd/m2)450
  • BT30ツーリング Graflexホルダ セコ・ツールズ・ジャパン

    BT30ツーリング Graflexホルダ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    GRAFLEXは、ツールをクイックチェンジで接続可能なツーリングシステムです。工具接続アダプタ、エクステンション、アーバより構成されています。BT30
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30 セコ・ツールズ・ジャパン

    BT40 2面拘束 シェルミル用 ホルダ DMM27 BT30

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=27用です。BT30 2面拘束 シェルミル用 ホルダ
    トラスコ品番428-9368寸法LB(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)109.4
  • プルスタッド BT30-DTB12 MSTコーポレーション

    プルスタッド BT30-DTB12

    MSTコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CD Series(CDRQ2BT30) SMC

    CD Series(CDRQ2BT30)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
  • ツーリングバイス(BT30用) ヒューイット

    ツーリングバイス(BT30用)

    ヒューイット
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    用途刃物、コレット、プルスタッドの取り付け、取り外し時にツーリングを固定します幅(mm)97高さ(mm)142質量(g)1000奥行(mm)152適合規格BT30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングタワー(BT30用) ヒューイット

    ツーリングタワー(BT30用)

    ヒューイット
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    キャスターレスのシンプルな据え置きタイプです。棚の高さ位置をカスタマイズできます。
    用途ツーリングの収納、管理に。付属品組立用工具トラスコ品番711-9264材質スチール製、パウダーコーティング(粉体塗装)赤/黒高さ(mm)915奥行(mm)475間口(mm)740段数【ツーリング棚】3キャスター径(Φmm)125ホルダー数【収納】72シャンク形状【収納】BT30RoHS指令(10物質対応)対応最大積載量(kg/台)450
  • SCA サイドカッターアーバ BT30 マンヨーツール

    SCA サイドカッターアーバ BT30

    マンヨーツール
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    豊富な種類で多種多様なワークに対応。
    寸法L(mm)60寸法H(mm)30寸法L1(mm)-FIG2
  • (BT030)BRUSH ASSY 三菱ふそう

    (BT030)BRUSH ASSY

    三菱ふそう
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
  • 『業務用ブラビアBT30K』4Kディスプレイ SONY(ソニー)

    『業務用ブラビアBT30K』4Kディスプレイ

    SONY(ソニー)
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    業務向けの機能を搭載しつつテレビチューナー内蔵で多彩な用途に応える4K液晶テレビ。
  • プルスタッド BT30S MSTコーポレーション

    プルスタッド BT30S

    MSTコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • CD Series(CDRQ2BT30TF) SMC

    CD Series(CDRQ2BT30TF)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(°)170~190
  • CD Series(CDRQ2BT30TN) SMC

    CD Series(CDRQ2BT30TN)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
  • BT30 EY チャック ユキワ精工

    BT30 EY チャック

    ユキワ精工
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • 位置決めピン/BT30 MSTコーポレーション

    位置決めピン/BT30

    MSTコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
...