カテゴリ

  • 切削工具(137)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 作業工具(32)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • トラック純正部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 制御機器(12)
  • 医療(11)
  • 物流用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-32」の検索結果

426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーガレットタオル掛 BT-32 シロクマ

    マーガレットタオル掛 BT-32

    シロクマ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金+真鍮サイズ【付属ビス】3.5×25寸法D(mm)60
  • (BT032)FILTER 三菱ふそう

    (BT032)FILTER

    三菱ふそう
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    799税込879
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • (BT032)MOTOR DEF 三菱ふそう

    (BT032)MOTOR DEF

    三菱ふそう
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • ドライバービットソケット KTC

    ドライバービットソケット

    KTC(15件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 ビットの交換が可能です。
  • BR-4700 マエピボットBT32.0 SHIMANO(シマノ)

    BR-4700 マエピボットBT32.0

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • BT32N クラフトミニパウンドトレー (ブラン) 天満紙器

    BT32N クラフトミニパウンドトレー (ブラン)

    天満紙器
    999税込1,099
    1パック(50個)
    9日以内出荷
    サイズ(mm)30×80×35
  • 引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK

    引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ

    SHK(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等材質バネ用硬鋼線SWCユニクロばねの種類引きばね
  • エースボール3W (両内ねじ型) アソー

    エースボール3W (両内ねじ型)

    アソー(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クラフトミニパウンドトレー 天満紙器

    クラフトミニパウンドトレー

    天満紙器(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50枚)
    当日出荷
    耐油性をもっているので油染みも安心です。
    仕様耐熱性、耐油性材質クラフト耐油260g/m2寸法(mm)80×30×35
  • SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    SGP用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
  • エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】 アソー

    エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】

    アソー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります
    高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.クロスビットソケット KTC

    9.5sq.クロスビットソケット

    KTC
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売

    レーザー墨出し器用リチウムバッテリー

    テクノ販売
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
    出力1A
  • ベッドサイドテーブル ナビス(アズワン)

    ベッドサイドテーブル

    ナビス(アズワン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
    材質本体/スチール粉体塗装、天板/MDF合板質量(kg)約13耐荷重(kg)10キャスターΦ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)テーブル寸法(mm)800×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×670~1060アズワン品番7-3617-21ベース高(mm)約35
  • クラフト ミニ パウンドトレー EBM(江部松商事)

    クラフト ミニ パウンドトレー

    EBM(江部松商事)
    1,398税込1,538
    1セット(50枚)
    翌々日出荷
    材質耐油未晒クラフト高さ(mm)35短辺(mm)30長辺(mm)80品名・タイプパウンドケーキ型
  • 部品 チップブレーカ 京セラ

    部品 チップブレーカ

    京セラ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途チップブレーカ主な用途チップブレーカ
  • Bluetoothスリムキーボード サンワサプライ

    Bluetoothスリムキーボード

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。 Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
    付属品取扱説明書、充電ケーブル質量(g)270スイッチ(キー)パンタグラフ方式ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ消費電流(mA)5以下キー数86キー送信出力Class2充電時間(時間)2容量(mA)電池:280アズワン品番64-0911-12連続動作時間56時間通信距離(m)10
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • PCU用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCO

    PCU用UボルトW3/8ユニクロ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様クロメート材質/仕上種類Uボルト呼び径(B)1/2呼び径(A)15
  • サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コネクタ

    三桂製作所
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます
  • PCU用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    PCU用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
  • 低床作業台(伸縮/連結式) エスコ

    低床作業台(伸縮/連結式)

    エスコ
    65,600税込72,160
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    段数1材質(天板)アルミ最大使用荷重(kg)100
  • 3カ-W セブンノブBT(D32 大阪魂

    3カ-W セブンノブBT(D32

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L
    用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等長さ(mm)16寸法H(mm)21寸法d(mm)15寸法D(Φmm)32寸法H1(mm)10ねじ径MM6
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 51x39mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    51x39mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-32材質ステンレス(SUS316)質量(g)60種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)95寸法A(mm)5.8寸法D(mm)34寸法E(mm)23寸法B(mm)39寸法C(mm)51
  • [チタン合金製]片目片口スパナ エスコ

    [チタン合金製]片目片口スパナ

    エスコ
    88,400税込97,240
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性、耐食性があります。
  • 卓上型業務用ディスプレイスタンド SDS

    卓上型業務用ディスプレイスタンド

    SDS
    30,980税込34,078
    1個
    8日以内出荷
    業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。 もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。 取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。 カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチールブラック高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
  • コットンボディタオル 600個入 三和[店舗什器・備品]

    コットンボディタオル 600個入

    三和[店舗什器・備品]
    64,980税込71,478
    1箱(600個)
    5日以内出荷
    天然繊維で肌にやさしいボディタオルです。 ホテル・旅館などの宿泊施設や温浴施設のアメニティとしてもお使いいただけます。
    仕様●サイズ:約200×800mm●素材:コットン●内袋:25個×24袋アズワン品番67-6639-96
  • コントロール キースイッチ ミニ TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチ ミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
    用途防犯防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー付属品キー2本仕様同番材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)定格AC125V・1A(抵抗負荷)、DC30V・0.5A(抵抗負荷)耐電圧(50/60Hz、1分間) 非連続端子間AC500V、各端子と非充電金属部間AC500V絶縁抵抗(MΩ)100以上(250VDC)使用周囲温度(℃)-15~+70(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)機械的耐久性3万回以上電気的耐久性1万回以上接点材質銀めっき表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)耐衝撃30G使用周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm
  • SGP管用Uボルト TRUSCO

    SGP管用Uボルト

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
  • 15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 ステンレス製) エスコ

    15mm/M10 ワイヤーブラシ(エンド型 ステンレス製)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BT-32
  • 超強力マグネットシート(粘着付) エスコ

    超強力マグネットシート(粘着付)

    エスコ
    2,710税込2,981
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    保持力が大きく、日本製スポンジ粘着テープでしっかりと貼り付けることができます。強力な異方性マグネット。
    材質マグネットシート+粘着テープ耐荷重500gf/枚サイズ(mm)100×30×3(t)特性超強力
  • MP3プレーヤー グリーンハウス

    MP3プレーヤー

    グリーンハウス
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
    付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)質量(g)約30外形寸法(mm)W41×D10×H87電源(V)DC 5 (USB給電)規格Bluetooth:Ver 4.1周波数特性音声:20Hz~20KHzバッテリーリチウムイオンバッテリ充電時間(バッテリ)約4時間メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネル保証期間1年間受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz出力(mW)ヘッドホン:最大10画素数ディスプレイ:128×160ピクセル再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分対応コーデックBluetooth音声:SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCPUSB規格USB2.0(High Speed)
  • ベッドサイドテーブル MBT-3261シリーズ ナビス(アズワン)

    ベッドサイドテーブル MBT-3261シリーズ

    ナビス(アズワン)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ガス圧シリンダーでスムーズに高さ調節が可能です。低床ベッドに対応しています。
    仕様●幅×奥行×高さ(mm):800×400×670~1060●色:ブラウン●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/MDF合板●ベース高さ:約35mm●テーブルサイズ:800×400mm●キャスター:Φ24mm(ポリカーボネート製、ストッパーなし)●重量:約13kg●耐荷重:10kg●組み立て式(要工具)アズワン品番7-3617-22
  • 自在バンド 富士商

    自在バンド

    富士商
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。