カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-5.5」の検索結果

関連キーワード
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ

    ニチフ(16件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
  • データバインダー T型 コクヨ

    データバインダー T型

    コクヨ(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 197
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(58本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状皿適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ユニクロ頭部形状皿仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(58本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
  • カラーメタルラック用 ウッドボード アイリスオーヤマ

    カラーメタルラック用 ウッドボード

    アイリスオーヤマ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーメタルラック専用のウッドボードです。お部屋の大きさや雰囲気に合わせてお好みを選択してください。リバーシブル使用で簡単模様替えでき、部屋の雰囲気を変えられます。隙間がないため、小物も安心して置くことができます。
    耐荷重(kg)【全体】100【棚板】50
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(50個)
    当日出荷から72日以内出荷
    RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
  • ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーン

    ヘクスドリルビス ユニクロメッキ

    アックスブレーン(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(34本)
    当日出荷から5日以内出荷
    下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
  • デュアルブラッシュペン トンボ鉛筆

    デュアルブラッシュペン

    トンボ鉛筆
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
    用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
  • AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP

    アックスブレーン
    ¥550税込¥605
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
  • 裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)

    ニチフ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(150本)
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニング

    コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄) (小箱)

    日本パワーファスニング
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(150本)
    当日出荷から6日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • 丸物保持具 タンガロイ

    丸物保持具

    タンガロイ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンパクトスタンド AURORA(共栄商事)

    コンパクトスタンド

    AURORA(共栄商事)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    翌々日出荷
    32~55インチディスプレイに最適 シンプルでコンパクトな2-WAYスタンド
    質量(kg)35.6積載荷重(kg)【ディスプレイ】~28機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)棚板耐荷重(kg)~15ディスプレイ~55インチ ※対応インチは55インチまでを上限とします。取付金具【ディスプレイ(mm)】VESA100×100、100×200、200×100、200×200、【VESA(W/Hmm)】100・200・300・400H~440傾斜角度(°)【ディスプレイ】0~5フリー調整棚板有効寸法(mm)W450×D400
  • 絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQいじり止め付きヘクスローブビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。
    先端形状ヘクスローブ(いじり止め穴付き)差込角(inch)1/2
  • ワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ワイヤレススピーカー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    5日以内出荷
    様々な色にLEDライトが光る!Bluetooth機能搭載のワイヤレススピーカーです。1200mAhリチウム充電池内蔵で、充電すればどこへでも持ち運んで使用でき便利です。デバイスの音楽を2台のスピーカーから同時再生できる2台接続も可能です。
    付属品USB Type-Cケーブル、取扱説明書質量(g)450電源リチウムイオン3.7V1200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×145連続使用時間(時間)約3到達距離(m)10対応メディアBluetooth5.3/USB(容量=最大32GB※)/MicroSDカード(容量=最大32GB※)※容量内でも相性などにより再生できない場合があります。充電時間(時間)約5LED赤・緑・青・紫・水色対応ファイルWAV/MP3Bluetooth5.3音声出力6W
  • 卓上型業務用ディスプレイスタンド SDS

    卓上型業務用ディスプレイスタンド

    SDS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    8日以内出荷
    業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。 もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。 取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。 カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール色ブラック高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
  • メーター セット (1ABT) MAZDA(マツダ)

    メーター セット (1ABT)

    MAZDA(マツダ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(50個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • SEC-ミニバイト 住友電工ハードメタル

    SEC-ミニバイト

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    用途裏挽き加工用。クランプレバーロック式寸法LF(mm)120
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(50個)
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)
  • コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R08T316MPMシリーズ サンドビック

    コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R08T316MPMシリーズ

    サンドビック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷
  • 3カ-ユニスチールコブラ(T 大阪魂

    3カ-ユニスチールコブラ(T

    大阪魂
    ¥2,187税込¥2,406
    1袋(50個)
    9日以内出荷
  • BMT-Pタレット用回転工具ホルダ サンドビック

    BMT-Pタレット用回転工具ホルダ

    サンドビック
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ

    4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))

    フジパーツ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
  • BMTタレットインターフェース ブレードアダプタ サンドビック

    BMTタレットインターフェース ブレードアダプタ

    サンドビック
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • 小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    小信号 NPN トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • 供物台 棚付きW55 AIS (エイ・アイ・エス)

    供物台 棚付きW55

    AIS (エイ・アイ・エス)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    8日以内出荷
    製品サイズ(約):幅54.5×奥行35×高さ22.5cm。その他サイズ(約):折畳時本体高さ/8.5cm、有効天板サイズ/幅49.9×奥行35cm棚板サイズ/幅43.5×奥行19.2×厚み1.8cm。製品重量(約):5.5kg。耐荷重(約):天板10kg、棚板5kg。お客様組立品
    幅(mm)545質量(kg)5.5色ダークブラウン高さ(mm)225奥行(mm)350
  • DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551-7-F DiodesZetex

    DiodesZetex トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551-7-F

    DiodesZetex
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 300 mW。最小DC電流ゲイン = 80。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 300 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。小信号NPNトランジスタ、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド ZGシリーズ アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ

    アイセル
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2RoHS指令(10物質対応)対応予圧標準予圧
  • onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551LT3G onsemi

    onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551LT3G

    onsemi
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 225 mW。最小DC電流ゲイン = 80。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 3.04 x 2.64 x 1.11mm。先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂

    4カクBT(ゼンB13H5.5

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
  • 肺臓鈎 ハリントン・ペンバルトン 175×64mm 29.5cm ビー・ブラウンエースクラップ

    肺臓鈎 ハリントン・ペンバルトン 175×64mm 29.5cm

    ビー・ブラウンエースクラップ
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    20日以内出荷
    材料選定製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    アズワン品番65-9051-55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • BMT アダプター 突切りブレード A2110-BT...-P ワルター

    BMT アダプター 突切りブレード A2110-BT...-P

    ワルター
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肺臓鈎 ハリントン フレキシブル 29.5cm BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    肺臓鈎 ハリントン フレキシブル 29.5cm BTシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    ¥50,980税込¥56,078
    1本
    22日以内出荷
    。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    仕様●123×64mm 29.5cmアズワン品番65-9051-54医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ドブ4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂

    ドブ4カクBT(ゼンB13H5.5

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25