ファイバック 64mm×25m 200Aアクアソル5日以内出荷
豊富なバリエーション:従来の重作業用(600Amp)に加え、新たに軽作業用(200Amp)がラインナップに追加されました。どんな凹凸にもしっかりフィット:厚さ70μ(0.07mm)のアルミテープはどんな凹凸面にもしっかりフィットし、パージガスを逃しません。耐熱性:ファイバーガラスは550℃、アルミテープは593℃まで耐える事ができます。ハロゲンフリー:接着剤には、環境汚染物質である塩素などのハロゲン元素を一切含まない耐熱性アクリル系接着剤を使用しています。トータルコストダウンパージングに掛かっていた手間や大がかりな金属製裏当て冶具の使用を省く事でトータル的にコストダウンを図る事ができます。高品質溶接:原子力・化学プラント・航空宇宙など、最高品質溶接が求められる分野で高い信頼と実績を持っています
テープ幅(mm)【アルミテープ】64使用可能電流(A)200Z