カテゴリ
- 電気材料(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
「bt0.3-11」の検索結果

裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付
ニチフ¥1,498税込¥1,6481箱(50個)当日出荷接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル色シルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
減圧弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁