カテゴリ

  • トラック純正部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 医療(6)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt0.3」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気専用ポリウレタンチューブ PISCO(ピスコ)

    空気専用ポリウレタンチューブ

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    754税込829
    1巻
    当日出荷から19日以内出荷
    空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
    最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ブレード端子 ニチフ

    ブレード端子

    ニチフ
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • ルミナスライト ワイヤーバー Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト ワイヤーバー

    Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。 また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。
    ポール径(Φmm)19
  • 温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 健康サポート付

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
    付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
  • ショルダーバッグ カワヨシ

    ショルダーバッグ

    カワヨシ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    使い勝手の良い定番カジュアルシリーズ。通勤通学にも。
    材質ポリエステル・メッシュボンディングブラック質量(g)約290容量(L)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×11×26
  • 防水キャップ(HB11用) YEC

    防水キャップ(HB11用)

    YEC(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    HB11用の防水キャップです。
    取付はめ込み
  • ワンタッチ電源低背 Bullcon

    ワンタッチ電源低背

    Bullcon
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ低背
  • パイロット作動形リリーフ弁 油研工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • 裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付 ニチフ

    裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付

    ニチフ
    1,498税込1,648
    1箱(50個)
    当日出荷
    接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニルシルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
  • 温度が見やすい温湿度計 健康サポート付 オーム電機

    温度が見やすい温湿度計 健康サポート付

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
    付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリルブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
  • Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク

    Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス)

    フジトク
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • <ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンド アーキサイト

    <ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンド

    アーキサイト
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。自由な高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。自由な高さ調節 約395mmのポールの好きな位置にモニターを固定可能(手動設定)。自由な高さにモニターを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
    タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)7液晶モニター1台対応インチサイズ32アームの可動方向垂直
  • 圧力弁 YUKEN

    圧力弁

    YUKEN
    31,886税込35,075
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所

    センサブラケット 取付ベースT

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト 廣杉計器

    金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。 フルボア相当の大流量を確保すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能と経済性の両立を実現しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル エレコム

    FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル

    エレコム(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。
    Bluetoothver. 4.2送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能付属品取扱説明書ブラック質量(g)約29使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
  • 1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池 レニショー

    1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池

    レニショー
    3,998税込4,398
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1/2 AA 塩化チオニルリチウム電池
  • 電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業

    電磁切替弁付リリーフ弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から104日以内出荷
    リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
  • 減圧弁(ネジ接続型) ダイキン工業

    減圧弁(ネジ接続型)

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
  • バッグフィルタ  FGF用交換部品 SMC

    バッグフィルタ FGF用交換部品

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • バーテープ BT-03 カーボンタイプ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    バーテープ BT-03 カーボンタイプ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    軽くて握りやすい、カーボンパターン。材質:EVA+PU。◎汚れが拭き取りやすいので、メンテナンスが簡単。◎手になじみやすい、優れたクッション性能。◎バイクのドレスアップとして一際目立つ、カーボンパターン採用。付属品:メッキエンドプラグ2個/Kabutoエンドテープ(15×210mm)2枚
  • 防水キャップ YEC

    防水キャップ

    YEC
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    防水
    キャップ色HB11用防水キャップ:赤色のみ取付け方法はめ込み
  • 超硬ブロックゲージ 0級相当 SK(新潟精機)

    超硬ブロックゲージ 0級相当

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。専用PCケース付です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
  • ラジアルアジャストスクリュー 住友電工ハードメタル

    ラジアルアジャストスクリュー

    住友電工ハードメタル
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • セットスクリュー 住友電工ハードメタル

    セットスクリュー

    住友電工ハードメタル
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • バイオトップカラーハガキ(50枚入) 伊東屋

    バイオトップカラーハガキ(50枚入)

    伊東屋
    399税込439
    1パック(50枚)
    翌々日出荷
    入数50枚サイズはがき紙質中性紙郵便番号欄なし印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
  • F Series(FGF) SMC

    F Series(FGF)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 巾木T型(スカート付き) ウッドワン

    巾木T型(スカート付き)

    ウッドワン
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハイブリットレンチ 交換Jaw ENGINEER(エンジニア)

    ハイブリットレンチ 交換Jaw

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ハイブリットレンチ(TWM-13/13P)用の交換Jaw。
    幅(mm)45.3全長(mm)70質量(g)50.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • OGK同乗器用股ベルトセット バックル付 BTシリーズ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    OGK同乗器用股ベルトセット バックル付 BTシリーズ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • OGKベルト 5点式 BTシリーズ OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    OGKベルト 5点式 BTシリーズ

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • クラフトビッグトート フェリック

    クラフトビッグトート

    フェリック
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    内ポケット付き、両面外ポケット付きのトートバッグ
    容量(L)36寸法(cm)36×61×16.5持ち手59.5cm素材綿100%
  • UNIQ[[R上]]ミル チャック,HA(BT30) マパール

    UNIQ[[R上]]ミル チャック,HA(BT30)

    マパール
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷
    タイプBT-30
  • (BT036)A/C LID RH 三菱ふそう

    (BT036)A/C LID RH

    三菱ふそう
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷
  • (BT031)COAR 三菱ふそう

    (BT031)COAR

    三菱ふそう
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • (BT038)SUNVISER 三菱ふそう

    (BT038)SUNVISER

    三菱ふそう
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
  • (BT038)MICRO SWIHCH 三菱ふそう

    (BT038)MICRO SWIHCH

    三菱ふそう
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷