カテゴリ
- 切削工具(6)
- 測定用品(5)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- バーテック(4)
- マパール(3)
- オーム電機(2)
- 第一計器(2)
- ニチフ(2)
- フジトク(2)
- YEC(2)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 岩田製作所(1)
- エレコム(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ダイキン工業(1)
- ParkerTAIYO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 三菱電機(1)
- 油研工業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bt0.3」の検索結果

空気専用ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥754~税込¥829~1巻当日出荷から11日以内出荷空気配管用軟質ストレートチューブ 従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン 優れた機械的強度、耐油性 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性耐油
ルミナスライト ワイヤーバー
Luminous(ルミナス)(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷スチール棚や木製棚などが使えない場合の補強に使用します。もちろん、補強以外に、フックなどを使用した収納やこぼれ防止用としても便利です。 また、コネクターを使ってスチール棚を連結させることもできます。ポール径(Φmm)19
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。 4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル色ホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
ショルダーバッグ
カワヨシ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷使い勝手の良い定番カジュアルシリーズ。通勤通学にも。材質ポリエステル・メッシュボンディング色ブラック質量(g)約290容量(L)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×11×26
ワンタッチ電源低背
Bullcon¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ低背
パイロット作動形リリーフ弁
油研工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付
ニチフ¥1,498税込¥1,6481箱(50個)当日出荷接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル色シルバー質量(g)30外形寸法(mm)1.2電線抱合範囲AWG(#)24~20内寸(mm)1適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
<ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンド
アーキサイト¥3,998税込¥4,3981個当日出荷昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。自由な高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。自由な高さ調節 約395mmのポールの好きな位置にモニターを固定可能(手動設定)。自由な高さにモニターを調節できるので作業効率が高まります。取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)7液晶モニター1台対応インチサイズ32アームの可動方向垂直
温度が見やすい温湿度計 健康サポート付
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷温度が大きく表示されて見やすい。 インフルエンザ・熱中症注意機能付き。 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます。4段階で熱中症予防指針を表示します。日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します。・危険…すべての生活活動でおこる危険性。・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性。・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性。・注意…強い生活活動でおこる危険性。 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き。快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します。・高…湿度60%を超えている。・快適…湿度50~60%。・低…湿度50%未満。 フック穴付きで壁掛けができます。 スタンド付きで据え置きができます。 マグネット内蔵で金属面に取り付けできます付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル色ブラック質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません
フルボア相当 つまみハンドル型 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷狭いスペースにも取り付けられる、コンパクトなつまみハンドルを採用した、エコノミーモデル。 フルボア相当の大流量を確保すると同時に、設計・製造を見直すことで、機能と経済性の両立を実現しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/4チャンネル
エレコム(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。 車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめるBluetooth(R)FMトランスミッター。付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】なしその他ラストメモリ機能色ブラック質量(g)約29使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP
減圧弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
バーテープ BT-03 カーボンタイプ
OGK KABUTO(オージーケーカブト)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷軽くて握りやすい、カーボンパターン。材質:EVA+PU。◎汚れが拭き取りやすいので、メンテナンスが簡単。◎手になじみやすい、優れたクッション性能。◎バイクのドレスアップとして一際目立つ、カーボンパターン採用。付属品:メッキエンドプラグ2個/Kabutoエンドテープ(15×210mm)2枚
超硬ブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。専用PCケース付です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.10)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
バイオトップカラーハガキ(50枚入)
伊東屋¥399税込¥4391パック(50枚)翌々日出荷サイズはがき紙質中性紙郵便番号欄なし印刷方式両面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
ハイブリットレンチ 交換Jaw
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ハイブリットレンチ(TWM-13/13P)用の交換Jaw。幅(mm)45.3全長(mm)70質量(g)50.3RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトビッグトート
フェリック¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷内ポケット付き、両面外ポケット付きのトートバッグ容量(L)36寸法(cm)36×61×16.5持ち手59.5cm素材綿100%
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ
マパール¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ
マパール¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から翌々日出荷ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
Lightning to 3.5mm オーディオケーブル(90cm)
BELKIN(ベルキン)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷Lightning to 3.5mm オーディオケーブル ブラック90cm色ブラックケーブル長(cm)90
Lightning to 3.5mm オーディオケーブル(90cm)
BELKIN(ベルキン)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷Lightning to 3.5mm オーディオケーブル ホワイト90cm色ホワイトケーブル長(cm)90
金属ネジ(アルミ ボルト) ALBT-0300Eボルト
廣杉計器¥4,298税込¥4,7281袋(50個)8日以内出荷種別全ねじ材質アルミD5.5寸法H(mm)2ねじ径M3頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製
第一計器¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
ロジス B3310PBT35 D80XHD20 PBT0.35
バーテック¥9,798税込¥10,7781個当日出荷トラスコ品番805-1476全長(mm)100内径(Φmm)20材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)80線径(mm)0.35
ロジス B7518PBT35 D130XHD35 PBT0.35
バーテック¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷トラスコ品番805-1482全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)130アズワン品番64-9293-88線径(mm)0.35