カテゴリ
- 電気材料(7)
- バイク部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車純正部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bt0.75」の検索結果

細線用棒型圧着端子
ユーボン¥2,398税込¥2,6381箱(100個)当日出荷用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
ステンレスキャリパーマウントボルト チタン色 CMBT-075T
プロトブレンボ¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-075T。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:チタン色。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-075。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:75材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50色チタン色タイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-075対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBT-075B
プロトブレンボ¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-075B。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ブラック。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):PVDコーティング。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-075。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:75材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50色ブラックタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBT-075対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
ステンレスキャリパーマウントボルト ポリッシュ CMBT-075P
プロトブレンボ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CMBT-075P。ブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:テーパーキャップ。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。内容量[数量]:2本入り。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:マウントボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:ヘクサロビュラ T50。型番:CMBT-075。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11。長さ:75材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50色ポリッシュタイプテーパーキャップねじピッチP1.25表面処理ポリッシュ型番CMBT-075対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0
羽根のない撹拌 エムレボ2.0 ボールタービン
エムレボ・ジャパン¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から10日以内出荷斜めに大きく開いた角溝が、溶液を横上方向に吐き出すことで強力な巻き上げの流れを作ります。 波立ちや渦巻き(ボルテックス)が発生しにくい形状により、高速回転させても空気の混入が少ないため、泡立ちを抑えた撹拌が可能です。また、傾斜した溝が泡残りを防止します。 高速回転させることで強力な吐出流と巻き上げ流を発生させることができ、高粘度溶液を隅々まで撹拌します。 通常の撹拌羽根のような出っ張りがないため、洗浄が容易で安全です。材質(ヘッド)SUS316形状スタンダード(傾斜溝)備考シャフトは付属しません。
血管鈎 ブロム 17cm
ビー・ブラウンエースクラップ¥17,980税込¥19,7781本14日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。仕様●17cmアズワン品番65-9050-03
BT50ツーリング カッターアーバー DMM0.75
セコ・ツールズ・ジャパン¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷シェルミル用ホルダ(内部クーラントチャンネル式) 取付け穴DMM=0.75(インチ)カッタ用です。BT50トラスコ品番428-6280寸法LB(mm)19.15寸法BD(mm)44.45RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)176.43
補償電線 K種 一般精密級 ガラス編組被覆 平形 ( KX-HS-GGBF-BT ) < スズメッキ軟銅線編組シールド付 >
福電¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるガラス編組絶縁・ガラス編組外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。耐熱性を有した一般的なタイプです。※湿度の高い箇所、水のかかる箇所ではご使用になれません。用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。厚さ(mm)【シールド遮蔽】0.3絶縁抵抗(MΩ/km)5.0 以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500被覆厚さ(mm)【外被】0.45、【絶縁体】0.37

















![0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920438-180219-02.jpg)
![0.75-7mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920422-180219-02.jpg)