カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 電気材料(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(5)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(47)
  • SMC(8)
  • ニチフ(7)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • Texas Instruments(2)
  • アイセル(1)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • 積水化学工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • モトユキ(1)
  • ルネセイコウ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 宮原計量器(1)
  • Basic Tool(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt1.25」の検索結果

関連キーワード
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ

    ニチフ(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
  • ブレード端子 ニチフ

    ブレード端子

    ニチフ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)

    ニチフ
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状板形寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード端子 ニチフ

    ブレード端子

    ニチフ
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ターボ羽子板 TRUSCO

    ターボ羽子板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
    用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
  • 溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
    用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
  • グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用) モトユキ

    グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
    用途板金雨どい・ポリカ用。厚さ(mm)0.8(本体)穴径(Φmm)20チップ幅(mm)5付属リング穴径(Φmm)-ダイヤ層厚さ(mm)1
  • サンドベルト 8mm巾 アルゴファイルジャパン

    サンドベルト 8mm巾

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(20本)
    当日出荷
    ベルト幅8mm
    トラスコ品番402-1743幅(mm)8粒度320
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 10.9 BT(ゼン(1.25 大阪魂

    10.9 BT(ゼン(1.25

    大阪魂
    ¥767税込¥844
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100タイプ細目寸法S(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
  • ネプチューンバリアチップ(フィルターチップ) ケニス

    ネプチューンバリアチップ(フィルターチップ)

    ケニス
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(96本×8セット)
    当日出荷から101日以内出荷
  • 絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(100個)
    当日出荷から23日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 8.8 6カクBT(P1.25 大阪魂

    8.8 6カクBT(P1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • 10.9 BT(ホソメ(1.25 大阪魂

    10.9 BT(ホソメ(1.25

    大阪魂
    ¥712~税込¥783~
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)19寸法K(mm)8呼び径dM12
  • 輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア 積水化学工業

    輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア

    積水化学工業
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
    用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145色透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
  • ユニクロ 8.8 6カクBT(P1.25 大阪魂

    ユニクロ 8.8 6カクBT(P1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)40呼びM10寸法l(mm)26
  • クロメ-ト8.8BTコガタハンP1.25 大阪魂

    クロメ-ト8.8BTコガタハンP1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    タイプ細目ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)17寸法e(mm)19.6寸法k(mm)8ねじの呼びM12
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    色透明種類絶縁被覆付圧着端子端子形状ブレード形(BT形)電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮絶縁被覆ブレード端子 ニチフ

    環境配慮絶縁被覆ブレード端子

    ニチフ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状ブレード形(BT形)
  • ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.25 大阪魂

    ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.25

    大阪魂
    ¥985税込¥1,084
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)120ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)19寸法K(mm)8呼び径dM12
  • クロメ-ト 8.8 6カクBT(P1.25 大阪魂

    クロメ-ト 8.8 6カクBT(P1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    呼びM10寸法l(mm)26
  • 25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線) エスコ

    25x50mm6角軸ワイヤーブラシ(ステンレス線)

    エスコ
    ¥3,810税込¥4,191
    1個
    当日出荷
    仕様インパクトドライバー用軸径1/4”(6.35mm)線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])1500rpmブラシ長(mm)50外径(mm)25
  • プッシュプレート(せり板) ニューストロング販売

    プッシュプレート(せり板)

    ニューストロング販売
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    薄物、長尺ワークのクランプに便利です。上面全加工時の側面クランプ用セリ板です。薄物、長尺ワークのクランプに便利です。仕上面への直接使用はさけ、中間にアルミ、銅版を挟んでください。
    用途プレーナーの長尺ワークのクランプに。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 3カ-W 8.8 6カクBT(P1.25 大阪魂

    3カ-W 8.8 6カクBT(P1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
    呼びM10
  • トラス バレルテーブル ルネセイコウ

    トラス バレルテーブル

    ルネセイコウ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    洗練されたミニマルデザイン。 折りたたみ式テーブル
    材質MDF/スチール色ダークブラウン/ブラック高さ(mm)680奥行(mm)500耐荷重(kg)30グリーン購入法適合
  • 3-ステンコ 10.9 BT(ホソメ(1.25 大阪魂

    3-ステンコ 10.9 BT(ホソメ(1.25

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25
  • 白モールビュレット bt1シリーズ 宮原計量器

    白モールビュレット bt1シリーズ

    宮原計量器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    経済的な価格設定で、コストパフォーマンスに優れています。ピンチコック式のビュレットです。本体と先管をゴム管で接続し、そのゴム管にピンチコックを取り付けて使用します。
    色透明
  • 木工用チップソー125mmx42P Basic Tool

    木工用チップソー125mmx42P

    Basic Tool
    ¥798税込¥878
    1枚
    4日以内出荷
    用途一般木材、集成材等の切断内径(Φmm)20外径(Φmm)125刃数(p)42刃厚(mm)1.2
  • テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹 YAMAZEN(山善)

    テレビ台 テレビボード 引き戸 蛇腹

    YAMAZEN(山善)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌々日出荷
    ジャバラ式の引き戸で、省スペースに隠す収納ができるローボード。木目の美しいシートで、木のような質感を再現。角も丸みのある加工で優しいデザイン。脚高18cmで、掃除もしやすくロボット掃除機も進行可能。真ん中に固定棚で仕切りあり。中央上部に配線孔付き。背面化粧仕上げ
    用途テレビ台、ローボードとして。隠せるテレビボード ジャバラ ローボード リビングボード テレビラックリビング収納 TV台 TVラック TVボード AVボード 隠す収納仕様【配線孔】直径約5cm(中央、上/天板から1.5cm、下/底板から2.5cmに位置)材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)20組立時間約30-40分材質(脚部)天然木(ラッカー塗装)総耐荷重(kg)90
  • クロメ-ト8)BT(コガタハンP1.25 大阪魂

    クロメ-ト8)BT(コガタハンP1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)130タイプ細目寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
  • 3カ-W 10.9 BT(ゼン(1.25 大阪魂

    3カ-W 10.9 BT(ゼン(1.25

    大阪魂
    ¥998税込¥1,098
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)100タイプ細目寸法S(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
  • Core シリーズ 12V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN

    Core シリーズ 12V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌日出荷
    【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
    用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。長さ(mm)198±3幅(mm)165±3質量(kg)5.35高さ(mm)169±3電流(A)最大継続放電:50電圧(V)12、放電停止:10温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60公称電圧(V)12.8寿命3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):50充電電圧(V)14.4充電電流(A)最大:50、推奨:25保存温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
  • 3カ-W 10.9 BT(ホソメ(1.25 大阪魂

    3カ-W 10.9 BT(ホソメ(1.25

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25
  • コガタBT(ゼン(P1.25 大阪魂

    コガタBT(ゼン(P1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    タイプ細目寸法S(mm)17寸法K(mm)8ねじの呼びdM12×1.25
  • 8.8BT(ゼン(P1.25 大阪魂

    8.8BT(ゼン(P1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC nexperia

    NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOIC

    nexperia
    ¥82税込¥90
    1個
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = ABTロジック機能 = バッファ, ラインドライバチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -32mA低レベル出力電流 Max = 64mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.6 ns @ 5 V寸法 = 8.75 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm74ABTファミリ、Nexperia. アドバンスドBiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 4.5 → 5.0 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力TTLRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション

    スリーパーL ハンガー型(吊型)

    昭和コーポレーション
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
    寸法L(mm)50材質(金具)ユニクロ
  • ユニクロコガタBT(ゼン(P1.25 大阪魂

    ユニクロコガタBT(ゼン(P1.25

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
    タイプ細目
  • MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-