曜日別特売

木工用チップソー125mmx42P

木工用チップソー125mmx42P - Basic Tool木工用チップソー125mmx42P - Basic Tool
用途
一般木材、集成材等の切断
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃数(p)
42
刃厚(mm)
1.2
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02558706BT-12542W
¥880
¥798
¥878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする