カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「bt1010」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コノジボルト 八幡ねじ

    コノジボルト

    八幡ねじ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    配管を構造物に固定できます。グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
    表面処理ユニクロめっき
  • Tスロットボルト ナベヤ

    Tスロットボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
  • プリント基板平行固定端子 MAC8(マックエイト)

    プリント基板平行固定端子

    MAC8(マックエイト)
    5,598税込6,158
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    2枚のプリント基板を平行に固定することが出来ます。 おたがいのプリント基板にはめ込んで半田付して下さい。 プリント基板板厚1.0t、1.6tに適合します。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)30寸法B(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ ハマイ

    フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ

    ハマイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フルボア相当の大流量を確保しながら、経済性にも配慮したエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能と経済性のベストバランスを追求しました。 操作性の良いレバーハンドル型を採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • 液晶保護フィルム KEYENCE 超小 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KEYENCE 超小 型 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品KEYENCE 超小型ハンディターミナル BT-1000 シリーズ (BT-1010 BT-1550)適合機種blc7-lsbsxxxx-寸法(mm)40.4×70.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO

    芯棒打込み式アンカー オールアンカー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
    用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
  • ノガボックス ノガ

    ノガボックス

    ノガ
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。
    セット内容シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。質量(g)1027箱寸法(mm)270×230×50
  • ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set) ノガ

    ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)

    ノガ
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
    セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等
  • ユニキットエキストラ ノガ

    ユニキットエキストラ

    ノガ
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。
    セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
  • ユニキットスペシャル ノガ

    ユニキットスペシャル

    ノガ
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。
    セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)391箱寸法(mm)215×120×40
  • NEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイド 兼用ケース ブルー

    NEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイド 兼用ケース

    ブルー
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    NEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイドを包み込み傷や汚れから守る専用ケースです。
    対応機種NEC LAVIE Tab T10 10.1型ワイド・Lenovo Tab M10(Gen3)10.1型ワイド
  • ユニキットスタンダード ノガ

    ユニキットスタンダード

    ノガ
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    金属加工業者に必携の経済的キット。
    セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個質量(g)303箱寸法(mm)215×120×40
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
"bt1010" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷