カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)

「bt150b」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサーライト三脚 黒 DAISHIN(大進)

    センサーライト三脚 黒

    DAISHIN(大進)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    フレキシブル三脚で取付簡単。単3乾電池3本で使用可能。
    用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品三脚、取扱説明書寸法(mm)約W105×D84×H103(三脚含まず)、三脚:約175角度(°)センサー探知:最大約110本体質量(g)約140(乾電池、三脚含まず)電池単3電池×3本(別売)明るさ150ルーメン点灯時間約10秒距離センサー探知:最長約4m
  • リバースタイ MCO

    リバースタイ

    MCO
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質ナイロン寸法(mm)7.2×150ブラック入数20本
  • SAフリーサイズボックスキャリー TKG

    SAフリーサイズボックスキャリー

    TKG
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
    材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム耐荷重(kg)150キャスターアルミ自在車×4キャスター径(Φmm)75
  • レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所

    レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)

    明治機械製作所
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    翌々日出荷
    圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式連続・断続運転兼用式
  • 台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
  • 台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス

    台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

    オーハウス
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷から10日以内出荷
    D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 。大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 。この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    出力非対応電源単2電池6本(別売); 充電式バッテリー(オプション); ACアダプタ標準装備計測単位キログラム; グラム通信方式Ethernet (アクセサリ); RS232 (標準装備); USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間; 電池使用で360時間
  • DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 手すりわく

    ピカコーポレイション
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 。取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
    用途現場の安全対策・転落防止に適合DXA-1917BT用適合機種【DWJ-TES】DXA・DWJ隙間箇所用・DXK用/【DWJ-TEM】DWJ-96・DWJ-STA96用/【DWG-TEL】DXA(1076Bを除く)・DWJ-150・DWJ-STA150・DXA-STA18A用/【DWG-TELL】DXA-1917BT用長さ(mm)手すり:1676質量(kg)4.4径(Φmm)手すり:32設置寸法(高さ)(mm)手すり:900収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1678×1020×85
  • ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) 明治機械製作所

    ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)

    明治機械製作所
    2,398,000税込2,637,800
    1台
    翌々日出荷
    トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629
  • MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BT) SMC

    MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BT)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル (MXQ20L-150~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20L-150~)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS20L-150~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS20L-150~)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXQ20-150B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20-150B~)

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)150
  • エアスライドテーブル MXQ25-15 SMC

    エアスライドテーブル MXQ25-15

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)150作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ25L-15 SMC

    エアスライドテーブル MXQ25L-15

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)150作動方式複動