カテゴリ
- 作業工具(41)
- 物流用品(40)
- バイク部品(26)
- パソコン/周辺機器(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 制御機器(10)
- 電気材料(6)
- 梱包用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 測定用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(9)
- ASUS(エイスース)(4)
- BRAKING(3)
- brembo(3)
- CKD(3)
- ELPA(2)
- KTC(27)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- nepros(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- SMC(10)
- StarTech.com(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- TRUSCO(39)
- サンワサプライ(3)
- ダイヤトレンド(3)
- ローランド(3)
- 冨士端子工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類






+4
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
(6.3SQ)ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
(6.3SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(5コ組)
KTC¥5,198税込¥5,7181セット(5本組)欠品中ビットの交換が可能です。トラスコ品番383-9419セット内容ヘキサゴンビットソケットBT2-03、04、05、06、クロスビットソケットBT2-2P、ソケットホルダー5コ用EHB205質量(g)245先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
ドライブシャフト分割ブーツ
TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット翌日出荷から5日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア
積水化学工業¥72,980税込¥80,2781本当日出荷から9日以内出荷独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145色透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
(6.3SQ) ネプロス・ヘキサゴンビットセット
nepros¥12,980税込¥14,2781セット(5個)当日出荷セット内容ヘキサゴンビットソケット/NBT2-04、05、06クロスビットソケット/NBT2P-1、2ソケットホルダー/NEHB206質量(g)200差込角(mm)6.3先端形状ヘキサゴン
エコ 虎竹
タカショー¥15,980税込¥17,5781セット(5本)3日以内出荷天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660色虎竹
ナツメ球 T20E12 5W
オーム電機¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から翌々日出荷口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20定格110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
超薄形クロスローラベアリング CRBT
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付幅B(mm)5JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
洗浄管支持金具 止メ金具 M61BTシリーズ
ミヤコ¥989税込¥1,0881個8日以内出荷洗浄管支持金具の止め金具です。サイズをご確認の上、使用管名(径)を指示してください。仕様●材質:ZDCクロームメッキ
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
KTC(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ビットの交換が可能です。軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー シャープ RZ-2BT5 ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷シャープ/SHARP RZ-2BT5 バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト


BTサーモソックス 5本指かかとなし2P
おたふく手袋(7件のレビュー)¥899税込¥9891組(2足)当日出荷保温だけでなく、発熱効果のある最新のテクノロジーを用いた特殊レーヨンを使用したサーモソックスです。人体から発散される蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱します。土踏まず部分にはサポート付き。仕様発熱サーモ、保温、サポート付、左右兼用材質綿・アクリル・レーヨン・ポリエステル・ポリウレタンサイズ(cm)25~27入数2足特性保温、発熱かかとからの長さ(cm)26指タイプ5本指
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(22個)当日出荷小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 17.5V, ESDALC5-1BT2
STMicro¥699税込¥7691袋(50個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 17.5V●最小ブレークダウン電圧 5.8V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SOD-882T●最大逆スタンドオフ電圧 5V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 150W●最大ピークパルス電流 9A●ESD保護 あり●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 60nA●Transil(TM)単方向アレイ、ESD保護用、ESDAシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G
PLANET Technology¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btポート数DATA入力+PoE出力:2ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115材質(ケース)IP30 メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント通信速度10/100/1000/2500/5000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(291件のレビュー)¥688~税込¥757~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ヘキサゴンビットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(33件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット
KTC(9件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(6個組)ほか当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら