カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 家電(2)
  • 防犯用品(1)

「bt2-t10」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(6.3SQ)T型トルクスビットソケット KTC(6.3SQ)T型トルクスビットソケットKTC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス
(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3全長L(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス
(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビット KTC(6.3SQ)T型いじり止めトルクスビットKTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビット KTC6.3SQ ロングT型イジリドメトルクスビットKTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
全長(mm)121.5外径D(Φmm)16(ソケット部)差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
T型トルクスビットソケット用交換ビット KTCT型トルクスビットソケット用交換ビットKTC(6件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型トルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
DGS-1100-10MPPV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、802.3bt PoE++対応(最大242W給電)、10/100/1000BASE-T×8 (6 PoE+/2 PoE++)、SFPスロット×2 D-LINKDGS-1100-10MPPV2 ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、802.3bt PoE++対応(最大242W給電)、10/100/1000BASE-T×8 (6 PoE+/2 PoE++)、SFPスロット×2D-LINK
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
1ポートあたり最大90Wまで給電可能な802.3bt PoE++に準拠し、Web ベースのGUI による設定および管理が可能なギガビットL2 Easyスマートスイッチで、消費電力の高い監視カメラやLED照明、センサーネットワークシステムなど、商用電源を敷設せずに構築が可能です。ポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など 充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
付属品ビット用ホルダ
T型イジリドメトルクスビット用交換ビット KTCT型イジリドメトルクスビット用交換ビットKTC
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型いじり止めトルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
ロングT型トルクスビットソケット交換ビット KTCロングT型トルクスビットソケット交換ビットKTC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
T型トルクスビットロングタイプ
全長(mm)108両頭機能片頭
ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットドライバーセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1個
欠品中
RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
PoEカメラ電源ユニット(1ポート) i-PROPoEカメラ電源ユニット(1ポート)i-PRO
18,980税込20,878
1台
欠品中
従来のPoE対応ネットワークカメラだけでなく、60Wを必要とするメーカー製PTZネットワークカメラとのPoE接続を可能としたカメラ電源ユニットです。 標準規格IEEE802.3bt/at/afに対応(PoE++対応) 従来のPoE及びPoE+対応ネットワークカメラだけでなく、 60Wを必要とするPTZネットワークカメラとの PoE接続が可能となります。 WV-SUD638シリーズ(エアロPTZカメラ)は、指定PoE給電装置(インジェクター)使用時と同様、LED使用時はデフロスターがOFFとなります
質量(g)約300使用温度範囲(℃)60W出力時:-10~+40、30W出力時:-10~+50電源(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)DC56V:約1.07/60W(出力1+出力2)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×36×163(コード・プラグなどの突起部は含まず)入力AC入力:IEC320 インレット3ピン(C14)入力電流(A)最大2.0(RMS)AC90V時/最大1.2(RMS)AC240V時ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、RJ45コネクター(×2)、IEEE802.3bt/at/af準拠
ロングT型イジリドメビット交換ビット KTCロングT型イジリドメビット交換ビットKTC(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型いじり止めトルクスビットロングタイプ
全長(mm)108両頭機能片頭
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組TONE(トネ/旧:前田金属工業)
22,980税込25,278
1セット(40点)
当日出荷
軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
(6.3SQ)T型トルクスビットソケットセット KTC(6.3SQ)T型トルクスビットソケットセットKTC
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-9443セット内容T型トルクスビットソケットBT2-T6/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)390先端形状T型トルクス
ギガビットL2 Easyスマートスイッチ、802.3bt PoE++対応(最大525W給電)、10/100/1000BASE-T×24 (20PoE+/4PoE++)、10/100/1000BASE-Tポート×2、SFPコンボスロット×2 D-LINKギガビットL2 Easyスマートスイッチ、802.3bt PoE++対応(最大525W給電)、10/100/1000BASE-T×24 (20PoE+/4PoE++)、10/100/1000BASE-Tポート×2、SFPコンボスロット×2D-LINK
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
1ポートあたり最大90Wまで給電可能な802.3bt PoE++に準拠し、Web ベースのGUI による設定および管理が可能なギガビットL2 Easyスマートスイッチで、消費電力の高い監視カメラやLED照明、センサーネットワークシステムなど、商用電源を敷設せずに構築が可能です。ポートミラーリング、VLANなどのL2機能のほかに、ポート配下のスイッチや自筺体ポート間でループが発生したポートを検知するループバック検知機能など 充実したネットワークメンテナンス機能を搭載しています。
6.3sq.T型トルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC6.3sq.T型トルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
30,980税込34,078
1セット
翌日出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型トルクスビットソケット:BT2-T8,T10,T15,T20,T25,T27,T306.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E6.3sq.エクステンションバー:BE2-075,1506.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
6.3SQ T型イジリドメトルクスビットセット KTC6.3SQ T型イジリドメトルクスビットセットKTC
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番383-9435
6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセット KTC6.3SQ ロングイジリドメトルクスビットセットKTC
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
トラスコ品番383-9494
6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセット KTC6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-9508セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT2-T6L/T8L/T9L/T10L/T15L/T20L/T25L/T27L/T30L、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)550先端形状T型トルクス
6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC6.3sq.T型いじり止めトルクス・E型トルクス・ヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。6.3sq.のコンパクトボディで狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【26点】6.3sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT2-T8H,T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H6.3sq.E型トルクスレンチ:B2-E4,E5,E6,E7,ET8,E106.3sq.ヘキサゴンビットソケット:BT2-03,04,05,066.3sq.クロス・マイナスビットソケット:BT2-1P,2P,6M6.3sq.フレックスラチェットハンドル:BR2F6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-075JW,150JW6.3sq.クイックスピンナ:BE2-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
PoEインジェクター/高出力/90W PoE++給電 802.3bt準拠/52V-56V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.comPoEインジェクター/高出力/90W PoE++給電 802.3bt準拠/52V-56V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/Ultra PoE to DCアダプターStarTech.com
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
幅広い規格に対応:IEEE 802.3bt(PoE++)およびCisco uPoE、Bosch、AXISなど従来の90W独自PoE規格に対応した高速産業用ギガビットPoEインジェクター90Wの電源容量::パン・チルトカメラや高出力IEEE 802.11axワイヤレスアクセスポイントなど、Type 3およびType 4のPoE/Ultra/UPoE用途向けに最大90Wの自動交渉電力を供給頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEインジェクター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●POE:対応●搭載コネク:1x RJ-45 (データのみ)、1x RJ-45 (PoE+)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3bt●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート数:あり●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●プラグタイプ:N●材質:アルミ●色:ブラック●製品高さ:32mm●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品質量:148g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
イヤーピース EP-FX10 JVCケンウッドイヤーピース EP-FX10JVCケンウッド
2,898税込3,188
1セット(4個)
7日以内出荷から13日以内出荷
音質向上と高い装着性を実現する高音質交換用イヤーピース「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンドイヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。SMP iFitを採用、高純度のクリアサウンドと優れたフィット感を実現人肌に近い力学特性を持つ素材SMP iFitを採用し、純度の高いクリアサウンドと優れたフィット感を実現。本製品では、SMP iFitのバリエーションの中から、モチモチとした触感を持ちつつ、サラサラとした肌触りを持つグレードを選択し、ナチュラルなフィット感のイヤーピースに仕上げました。SMP iFit×高品質シリコンのハイブリッド構成を採用、フィット感と外れにくさを両立特性の異なる2つの素材を組み合わせたハイブリッド構成を採用。傘の部分の素材は長時間の使用でも痛くなりにくく優しいフィット感を実現するSMP iFitを使用、リング部分はズレや脱落を低減する高品質シリコンを使用しています。また、2つの素材の特性を生かしながら両素材を融合させるために、接合面をメーカー独自のウェーブ形状としました。安心と信頼の日本製素材が持つ特性を余すところなく活用するため、高度な成型技術を持つ日本において製造しています。耳に最適なサイズを選べる5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのインナーイヤーヘッドホンの再現能力を引き出します。リング部をサイズ別にカラーリングリング部の内側は、サイズ別にS(黄色)/MS(緑色)/M(赤色)/ML(オレンジ色)/L(青色)にカラーリングされています。
材質シリコン適合品番HA-FX100T、HA-FW1500/10000、HA-FD01SP、HA-FD02BT、HA-FW02BT、XE-M10BT、HA-FD01/FD02、HA-FX99XBT、HA-FW01/FW02/FW03、HA-FX99X-B、HA-FX1100、その他(HA-FX650/750/850、HA-FXT100/200)
イヤーピース EP-FX9 JVCケンウッドイヤーピース EP-FX9JVCケンウッド
1,598税込1,758
1セット(6個)
7日以内出荷
イヤーピース内の反射音を拡散、クリアなサウンドを実現する交換用イヤーピース「スパイラルドット」採用によるクリアなサウンドイヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した、メーカー独自の音質向上技術「スパイラルドット」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑え、クリアなサウンドを実現します。耳に最適なサイズを選べる5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップ。お手持ちのインナーイヤーヘッドホンの再現能力を引き出します。
材質シリコン適合品番HA-FX100T、HA-FD01SP、HA-FD02BT、HA-FW02BT、XE-M10BT、HA-FD01/FD02、HA-FX99XBT、HA-FW01/FW02/FW03、HA-FX99X-B、HA-FX1100、その他(HA-FX500/650/700/750/850、HA-FXT100/200)