カテゴリ

  • 作業服(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt25212」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) バッテリーセット(25V)(BT25212) 865997 空調服

    空調服(R) バッテリーセット(25V)(BT25212) 865997

    空調服
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能色ブラックサイズF対応【ファン】865991/865992/865993
  • 空調服(R) バッテリーセット(25V) 空調服

    空調服(R) バッテリーセット(25V)

    空調服
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT25211)バッテリーケース(CA25510)急速AC充電アダプター(CG25411)幅(mm)【バッテリー】84.5厚さ(mm)【バッテリー】29高さ(mm)【バッテリー】123質量(g)【バッテリー】402連続使用時間(時間)2時間(最大風量時)・16時間(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V/20V/15V/12V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ケーブル(25V) 空調服

    空調服(R) ケーブル(25V)

    空調服
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    BT25211/FA25112シリーズ専用。差し込み口が25v専用
    質量(g)31内容空調服(R)ケーブル
  • 空調服(R) ケーブル(25Vロング) 空調服

    空調服(R) ケーブル(25Vロング)

    空調服
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    BT25211/FA25112シリーズ専用。ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ。差し込み口が25v専用
    質量(g)35内容空調服(R)ケーブル
  • 空調服(R) ケーブル(25Vズボン用) 空調服

    空調服(R) ケーブル(25Vズボン用)

    空調服
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    BT25211/FA25112シリーズ専用。空調ズボン(R) 用のケーブル。差し込み口が25v専用
    質量(g)44内容空調服(R)ケーブル
関連キーワード
空調・水冷ウェアカテゴリ
関連カテゴリ