カテゴリ
- 作業工具(54)
- パソコン/周辺機器(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- バイク部品(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 物流用品(13)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(9)
- 切削工具(9)
- 制御機器(6)
- 自動車補修部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(2)
- トラック純正部品(2)
- 機構部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- KTC(46)
- SMC(15)
- 大阪魂(15)
- TRUSCO(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- StarTech.com(5)
- TP-LINK(4)
- フジパーツ(4)
- イスカル(3)
- SONY(ソニー)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- KSフィルター(3)
- ダイヤトレンド(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bt3-04」の検索結果

ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥859税込¥9451パック(50枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
リボンチューブ
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷から5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。標準色白内径公差(mm)±0.5
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ヘキサゴンビットソケット
KTC¥769税込¥8461個当日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
ドライブシャフト分割ブーツ
TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット翌日出荷から5日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
9.5sq三重四角ビットソケット セット
KTC¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷先端ビットの交換が可能です。用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。トラスコ品番113-6893セット内容9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5、M6、M8、M10)ソケットホルダーEHB305質量(g)320差込角(mm)9.5先端形状三重四角
BBベアリングツールセット
ParkTool(パークツール)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
メカニクスグローブ (合成革)
エスコ¥5,000税込¥5,5001双(1双)翌日出荷手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.8色ODグリーンシリーズM-PACT入数(双)1機能通気性、タッチスクリーン対応
ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
リボンチューブ
デンカエレクトロン¥5,798税込¥6,3781巻(100m)5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
3カ-W 4カクBT(ハン
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)20寸法e(mm)18.4寸法l(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
マニホールドブロック
ダイキン工業¥109,800税込¥120,7801個31日以内出荷電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。仕様マニホールドブロックトラスコ品番457-0278幅(mm)320質量(kg)48高さ(mm)145奥行(mm)140管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc連数3
3カ-W 4)フランジBT(Sツキホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法C(mm)1.7寸法K(mm)10.5寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10寸法k1(mm)6.5
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から14日以内出荷バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4B-C10BT3 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★シアターラックシステム。AN-ACD2。AN-ACR1。AN-ACS1。AN-ACX1。AN-ACX2。AN-ACY1。AN-AR300。AN-AR310。AN-AR410。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BD-UT1100。BD-UT1200。BD-UT2100。BD-UT2200。BD-UT3100。BD-UT3200。BD-UW2200。4B-C10BT3。4B-C10DW3。4B-C10EW3。4B-C20AT3。4B-C20BT3。4B-C20DT3。4B-C20DW3。4B-C20ET3。4B-C20EW3。4B-C30DT3。4B-C30DW3。4B-C40AT3。4B-C40BT3。4B-C40DT3。4B-C40ET3。4B-C40EW3。4B-C60ET3。TU-UD1000。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス