曜日別特売

リボンチューブ

リボンチューブ - デンカエレクトロンリボンチューブ - デンカエレクトロンリボンチューブ - デンカエレクトロンリボンチューブ - デンカエレクトロンリボンチューブ - デンカエレクトロン

自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。
一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。
また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。

色
白
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径公差(mm)
±0.5
内容量
1巻(100m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02992932RBT-3048-100
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする