カテゴリ

  • 作業工具(55)
  • 測定用品(37)
  • 建材・エクステリア(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • バイク部品(9)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt3-08」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘキサゴンビットソケット(9.5mm) KTC

    ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)

    KTC(30件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
    差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    729税込802
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • 自在バンド イワブチ

    自在バンド

    イワブチ(18件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
  • (9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット KTC

    (9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット

    KTC(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • (9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット

    nepros(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5寸法D(mm)17
  • ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット KTC

    ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット

    KTC(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • (9.5SQ)T型トルクスビットソケットセット KTC

    (9.5SQ)T型トルクスビットソケットセット

    KTC
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    トラスコ品番307-8175セット内容T型トルクスビットソケットBT3-T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)610先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm) KTC

    T型いじり止トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)

    KTC
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番307-8604セット内容BT3-T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H質量(g)610タイプスタンダード先端形状T型いじり止トルクス
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
    寸法t(mm)1.6寸法b(mm)30寸法L800寸法d1M10適合径範囲250以内
  • 自在バンド 東京富士商会

    自在バンド

    東京富士商会
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛けて本締めを行うことで、取付がスピーディに行えます
  • 自在バンドABT アサバ(旧:エイショウトレーディング)

    自在バンドABT

    アサバ(旧:エイショウトレーディング)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    ケーブル、電線管、足場、金物、低圧用ラック、街路灯ブラケット及び軽量機器類等の取付けに使用します。 仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取り付け作業がスピーディに行えます。
  • (9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC

    (9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット

    KTC(17件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
    先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • ロングヘキサゴン ビットソケット KTC

    ロングヘキサゴン ビットソケット

    KTC(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
    全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
  • 3-ステンコ 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ 大阪魂

    3-ステンコ 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)25寸法e(mm)25.4寸法s(mm)22寸法k(mm)10ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM16
  • 3-ステンコ 8)BT(コガタ(ハン(ホソメ 大阪魂

    3-ステンコ 8)BT(コガタ(ハン(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)70寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ PVC 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ PVC

    右下精器製造
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2510材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-304

    右下精器製造
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2496材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-316 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 R3/8 100Φ S-316

    右下精器製造
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2497材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR3/8呼称AS R3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ PVC 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ PVC

    右下精器製造
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2520材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 3カ-B 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ 大阪魂

    3カ-B 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
  • 3カ-B 8)BT(コガタハン P1.25 大阪魂

    3カ-B 8)BT(コガタハン P1.25

    大阪魂
    820税込902
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)130タイプ細目寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-316 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-316

    右下精器製造
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2467材質接液部:S-316寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304 右下精器製造

    隔膜式圧力計 BT-1型 G3/8B 100Φ S-304

    右下精器製造
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
    用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-0928材質接液部:S-304寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじG3/8B呼称AS3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • 3カ-W 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ 大阪魂

    3カ-W 8)BT(コガタ(ゼン(ホソ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    ピッチP(mm)1.25
  • 特専黒刃替刃(小) オルファ

    特専黒刃替刃(小)

    オルファ(59件のレビュー)
    209税込230
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷
    種別刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8-3カWフランジBT(B12D17.5 大阪魂

    8-3カWフランジBT(B12D17.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    長さ(mm)10寸法e(mm)13.25寸法s(mm)12寸法c(mm)1寸法k(mm)8呼び径dM8寸法dk(mm)17.5寸法k1(mm)4.8
  • 3カ-B 8マ-クBT(コガタ(ハン 大阪魂

    3カ-B 8マ-クBT(コガタ(ハン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)45ピッチ(mm)1.25寸法e(mm)13.9寸法s(mm)12寸法k(mm)6ねじの呼びdM8
  • 3カ-W 8TネカクBT(Bガタ 大阪魂

    3カ-W 8TネカクBT(Bガタ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)45
  • シートスタット BT-SUS/クロメート 3/8 100個入 SSBSシリーズ コノエ

    シートスタット BT-SUS/クロメート 3/8 100個入 SSBSシリーズ

    コノエ
    59,980税込65,978
    1個(100個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
  • 8-3カW6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン 大阪魂

    8-3カW6カクBT(ゼン6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20ピッチ(mm)1.25寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8
  • 3カ-W ネカクBT(Bガタ ( K=8 大阪魂

    3カ-W ネカクBT(Bガタ ( K=8

    大阪魂
    1,027税込1,130
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)55B形呼びM14寸法k(mm)8ねじ部長さ(mm)半ねじ
  • 3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂

    3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)60呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
  • シートスタット Lサイズ BT-SUS/クロメート 3/8 50個入 SSBSLシリーズ コノエ

    シートスタット Lサイズ BT-SUS/クロメート 3/8 50個入 SSBSLシリーズ

    コノエ
    49,980税込54,978
    1個(50個)
    8日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 3-ステンコ 8.8 6カクBT(ニホンF8X126カクBT(ニホンF 大阪魂

    3-ステンコ 8.8 6カクBT(ニホンF8X126カクBT(ニホンF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12寸法e(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)12.6寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
  • ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
    付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
  • 六角軸ドリルタップ ユニーズ

    六角軸ドリルタップ

    ユニーズ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮
  • 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔テープ AL-50BT

    3M(スリーエム)(56件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
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
"bt3-08" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷