カテゴリ
- 作業工具(29)
- パソコン/周辺機器(6)
- 測定用品(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bt3-3/8」の検索結果

(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ヘキサゴン
特専黒刃替刃(小)
オルファ(59件のレビュー)¥209~税込¥230~1ケース(10枚)ほか当日出荷刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別小適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット
KTC(9件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1セット(9個組)ほか当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製
第一計器¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
(12.7SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)12.7トラスコ品番383-9567セット内容ヘキサゴンビットソケットBT4-3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)1300先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット(9
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ビットの交換が可能です。 ロングタイプ差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9532セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT3-1/8L、9/64L、5/32L、3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)865先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)ヘキサゴンビットソケットセット(9コ組
KTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9516セット内容ヘキサゴンビットソケットBT3-1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)645先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)ロングボールヘキサゴンビットセット
KTC¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ビットの交換が可能です。 ロングタイプ差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9524セット内容ロングボールポイントヘキサゴンビットソケットBT3-1/8BPL、9/64BPL、5/32BPL、3/16BPL、7/32BPL、1/4BPL、5/16BPL、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットセット
KTC¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷軸長が大変短いヘキサゴンビットソケット。 ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9559セット内容スタッビヘキサゴンビットソケットBT3-03SS、04SS、05SS、06SS、07SS、08SS、09SS、10SS、12SS、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)562先端形状ヘキサゴン
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットセット
KTC¥9,498税込¥10,4481セット(9個)当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5トラスコ品番383-9541セット内容ショートヘキサゴンビットソケットBT3-1/8S、9/64S、5/32S、3/16S、7/32S、1/4S、5/16S、3/8S、7/16S、ソケットホルダー10コ用EHB310質量(g)580先端形状ヘキサゴン
産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ
ダイヤトレンド¥25,900税込¥28,4901台当日出荷最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能。IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能。IEEE802.3af/at/bt 準拠。本体電源不要規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP67アルミニウムポート数【PoE対応】3(受電:ポート1、給電:ポート1、2)消費電力(W)3(PoE無)/63(PoE有)電源PoE電力(W)【PoE供給】ポート2:60(IEEE802.3bt準拠)、ポート3:30(IEEE802.3af/at準拠)、2ポート合計:60(@90入力)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T取付け方法壁掛け取り付け最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A (1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ
Vivotek¥62,980税込¥69,2781個翌日出荷仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ
Vivotek¥159,800税込¥175,7801個翌日出荷仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット質量(kg)2.74区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計28消費電力(W)最大390電力(W)PoE電力予算:380周波数50 ~ 60 Hz機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ4.1Mb入力電源100V ~ 240V転送レート41.66 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)56トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,298~税込¥4,728~1個ほか翌々日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
産業用PoEインジェクター マルチギガビットタイプ
ダイヤトレンド¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷最大90W給電対応のPoE++インジェクター。5Gbps対応のマルチギガ通信ポート搭載。DC12~52Vの広範な電源入力に対応。昇圧回路内蔵で車載バッテリーにも安定動作。-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。静音ファンレス設計仕様サージ保護:DC2000V寸法(mm)38.6×103.5×81.5取付方式DINレール取り付け、壁掛け取り付け電源(V)DC12~52(冗長電源)ポート数【PoE給電】1ポート、RJ-45×2ポート適合規格CE/FCC(クラスA)、LVD (EN62368-1)、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32本体質量(g)313(DINレール取り付けマウントを含む)材質(ケース)IP30アルミニウム保存温度(℃)-40~85インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T適合ケーブルUTP/STPケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) 2.5Gbpsを超える通信速度でご使用になる場合は、CAT6以上のLANケーブルが必要LEDP1 P2 PoE電源供給【PoE】90W動作温度(℃)-40~75保存湿度(%)5~95RH、結露なきことネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3btRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95、結露なきこと給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)MTBF(時間)566058ESD保護DC6000V
PoEインジェクター/4ポート/5G 2.5G マルチギガビット/PoE++給電/160W総電力/最大100m伝送/壁面・DINレール取付対応/高出力 PoE電源
StarTech.com¥61,980税込¥68,1781個翌々日出荷4ポート マルチギガビット PoE インジェクター:最大5Gbps(NBASE-T)に対応したマルチポート PoE++ インジェクター。自動ネゴシエーション機能を搭載し、電源供給装置(PSE)がイーサネットケーブル経由で電力とデータを供給。PoE/PoE+/PoE++(最大95W)に対応。レベル4の静電気放電(ESD)保護機能を搭載。TAA準拠。選択可能な電力出力:DIPスイッチにより、自動ネゴシエーション(最大90W)、95W PoH+、または従来のUPoE機器向け60W出力から電力出力を選択可能。全ポートで802.3af/802.3at/802.3bt電源モードに対応。合計給電容量160W。マルチギガビット対応:5/2.5/1Gbps および 100/10Mbps に対応。5GBASE-T/2.5GBASE-T 互換。Cat 5e/6/6a ケーブルで最大100mまで受電機器(PD)へデータと電力を供給。WoL/PXE/9Kジャンボフレーム対応。アンマネージドPoEインジェクターで設定と導入を簡素化。堅牢な筐体設計:耐久性に優れたオールメタル筐体を採用したPoEインジェクター。付属の取り付け用金具で壁面またはDINレールに設置可能。LANトランスによる入力/出力データの絶縁設計、電源回路によるポート間の干渉を抑制。ステータスLED表示:本体上部に配置された色分けステータスLEDによる動作状況の可視化。各イーサネットポートのPoE動作モードとインジェクターの給電状況を一目で確認可能仕様●コネクタA:4x RJ-45 (PoE++)●コネクタB:4x RJ-45●外部ポート:1x DCプラグ(タイプM)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ポート数:4●対応規格:Power over HDBaseT / PoH (95 W)、IEEE 802.3bt Type 4 / 4PPoE / PoE++ (90 W)、IEEE 802.3at Type 2 / PoE+ (30 W)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4 W)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T and 2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-T)、IEC 61000-4-2 Level-4 ESD protection (8kV contact/15kV air)●最大データ転送速度:2500 Mbps●ESD保護:+/-8kV(接触放電)、+/-15kV(気中放電)●互換性のあるネットワーク:5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps/10Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●対応プロトコル:Wake-on-LAN (WoL)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:54 VDC●出力電流:3.3 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●材質:スチール●製品長さ:94 mm●製品幅:70 mm●製品高さ:39 mm●製品質量:278 g●付属品:1x ユニバーサルACアダプタ、1x DINレール取り付け金具セット、1x クイックスタートガイド●注意:1 安全性と安定性のため、PoEインジェクタとアース接地間に接地線を接続することを推奨します。2 強制モードは、ネゴシエーション非対応の4ペア60W PoE PSEとして動作します。このモードを選択する前に、PDが60Wの電力入力をサポートしていることを確認し、機器損傷の可能性を回避してください。3 802.3btおよび「PoH + レガシー」スイッチ位置は、いずれも電力クラス0~8を通過します。4 「強制」スイッチ位置は電力クラス0~3を通過します。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケットセット
KTC¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)12.7トラスコ品番383-9583セット内容ロングヘキサゴンビットソケットBT4-3/16L、7/32L、1/4L、5/16L、3/8L、7/16L、1/2L、9/16L、5/8L、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)1700先端形状ヘキサゴン
ツールセット TSA3309
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥55,980税込¥61,5781セット(54点組)当日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)11.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19、9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14、9.5sq.ラチェットハンドル BR390、9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q、9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S、9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150、めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224、スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417、樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6、樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2、板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)、モンキレンチ WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200、ラジオペンチ PSL-150、ニッパ PN1-150、コンビハンマ UD7-10、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)、トレイ(5枚)質量(kg)12.7色ブラック入組点数56差込角(sq.)9.5
産業用PoEインジェクター
ダイヤトレンド¥27,900税込¥30,6901台3日以内出荷PoE++対応のネットワーク機器に給電可能。IEEE802.3bt対応。最大90Wの電力をLANケーブル1本で最大100mまで給電可能外形寸法(mm)W26×D70×H95規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP40スチールポート数【PoE対応】1、【イーサネット】2電源DC52~57V(冗長電源) (逆極性保護)電力(W)【PoE供給】90W消費電力5W(PoE無)/95W(PoE有)インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
サイクルツールセット
KTC¥56,980税込¥62,6781組3日以内出荷樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315)質量(kg)4.1入数40点適合ケースEKP-5
9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットレンチセット
KTC¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。用途狭所作業に便利なショートタイプケース品番EKB-1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
工具セット(両開きプラハードケースタイプ)
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷自動車整備のスタンダードモデル。ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560Pの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル:BR390/9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/コンビハンマ:UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)10
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット
KTC¥209,800税込¥230,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥92,980税込¥102,2781セット3日以内出荷自動車整備のスタンダードモデル。ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。SK3560WZRの後継機種です。セット内容9.5sq.ソケット(六角) B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19/9.5sq.ディープソケット(六角) B3L-10, 12, 14/9.5sq.ラチェットハンドル BR390/9.5sq.クイックスピンナ BE3-Q/9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット BT3-05S, 06S, 08S/9.5sq.エクステンションバー BE3-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング) M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス) D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス) D1PS-2/板ラチェット差替えドライバセット TMDB8(クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)/モンキレンチ WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) PJ-200/ラジオペンチ PSL-150/ニッパ PN1-150/コンビハンマ UD7-10/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)/トレイ(5枚)質量(kg)12.7入組点数56差込角(sq.)9.5
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット
KTC¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1![工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249569-260303-02.jpg)
工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点]
KTC¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。6.3sqと9.5sqを組み合わせ幅広い作業に対応した自動車整備のプロフェッショナルモデル。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。新型チェストを採用。用途自動車及び機械整備全般に使用可能。内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP,B3A-16SP●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄マイナスドライバ:S1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●ボールポイントL型ロング六角棒レンチセット[9本組]●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08,MSR1A-10、MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●モンキレンチ:WMA-250●ハンディリムーバー:AP201-10A,AP201-N●スプラッシュワイパー:YCW-100●オイルフィラーオープナー:AE30●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●6.3sq.ソケツトホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●トレイ(3枚)差込角(sq.)6.3/9.5![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249596-260303-02.jpg)
工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点]
KTC¥769,800税込¥846,7801セット4日以内出荷SK8002EXにプレセット型トルクレンチを追加した工具セットモデル。メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。その他【使用ケース】EKX-118セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-11,B2-12,B2-13,B2-14●6.3sq.ディープソケット(六角):B2L-05,B2L-055,B2L-06,B2L-07,B2L-08,B2L-10,B2L-11,B2L-12,B2L-13,B2L-14●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq.ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●6.3sq.クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq.首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-09,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-20,B3-21,B3-22,B3-24●9.5sq.セミディープソケット(六角):B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-13,B3M-14,B3M-15,B3M-16,B3M-17●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-13,B3L-14,B3L-15,B3L-16,B3L-17,B3L-18,B3L-19,B3L-21●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq.コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq.スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq.T形ハンドル:TH20●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150,BE3-270●9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-050JW,BE3-075JW,BE3-150JW●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq.ソケット(六角)B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-20,B4-21●12.7sq.ソケット(十二角):B4-22W,B4-23W,B4-24W,B4-25W,B4-26W,B4-27W,B4-28W,B4-29W,B4-30W,B4-31W,B4-32W●12.7sq.ディープソケット(六角):B4L-10,B4L-12,B4L-13,B4L-14,B4L-15,B4L-16,B4L-17,B4L-19,B4L-21●12.7sq.ディープソケット(十二角):B4L-22W,B4L-23W,B4L-24W●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150,BE4-270●12.7sq.首振りエクステンションバー:BE4-075JW,BE4-150JW●12.7sq.ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq.マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-03,BT3-04,BT3-05,BT3-06,BT3-07,BT3-08●9.5sq.ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L,BT3-04L,BT3-05L,BT3-06L,BT3-07L,BT3-08L,BT3-10L,BT3-12L●ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●12.7sq.T型トルクスビットソケット:BT4-T45,BT4-T50,BT4-T55,BT4-T60,BT4-T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809,M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1719,M5-2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810,M5S-1012,M5S-1113,M5S-1214,M5S-1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10×12,M160-13×15,M160-14×17,M160-16×18,M160-19×21,M160-22×24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1214F,MR1A-1417F●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417,S2-1719●コンビネーションレンチ:MS2-08,MS2-10,MS2-12,MS2-13,MS2-14,MS2-17●T形レンチ:TH-8,TH-10,TH-12,TH-14●モンキレンチ:WMA-250,WMA-300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6,D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●9.5sq.プレセット型トルクレンチ:GW010-03,GW025-03,GW050-03●12.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW100-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM,YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)質量(kg)160品番SK8001EX-T1,SK8002EX-T2,SK8002EX-T3,SK8003EX-T4入組点数239点差込角(sq.)6.3/9.5/12.7
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(35点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
























![3/8"DR[HEX]ビットソケット EA618PWシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83019538-241029-02.jpg)









![工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249569-260303-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[239点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73249596-260303-02.jpg)