カテゴリ

  • バイク部品(67)
  • 作業工具(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 物流用品(13)
  • 空調・電設資材(9)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt3-04」の検索結果

関連キーワード
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオトップカラー 伊東屋バイオトップカラー伊東屋(16件のレビュー)
859税込945
1パック(50枚)
当日出荷から9日以内出荷
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm) KTCヘキサゴンビットソケット(9.5mm)KTC(30件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
リボンチューブ デンカエレクトロンリボンチューブデンカエレクトロン(11件のレビュー)
649税込714特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB)内径公差(mm)±0.5
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットKTC(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
ドライブシャフト分割ブーツ TOKICO(トキコ)ドライブシャフト分割ブーツTOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1セット
翌日出荷から89日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット KTCロングボールポイント ヘキサゴンビットソケットKTC(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン
ヘキサゴンビットソケット KTCヘキサゴンビットソケットKTC
799税込879
1個
当日出荷
ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
(9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケット nepros(9.5SQ) ネプロス・ヘキサゴンソケットnepros(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5寸法D(mm)17
BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール)BBベアリングツールセットParkTool(パークツール)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。 リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。 ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様■適応BBシャフト径:30mmセット内容ベアリングリムーバー、ブッシング×2ノッチ数20適合ブラケットPraxis Works(R) M30適合シャフト径(Φmm)30
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットKTC(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
9.5sq三重四角ビットソケット セット KTC9.5sq三重四角ビットソケット セットKTC
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷
先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。差込角(mm)9.5トラスコ品番113-6893セット内容9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5、M6、M8、M10)ソケットホルダーEHB305質量(g)320先端形状三重四角
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
5,000税込5,500
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。マジックテープ止。指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.8ODグリーンシリーズM-PACT入数(双)1機能通気性、タッチスクリーン対応
秤量びん WEIGHBTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)秤量びん WEIGHBTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
2,498税込2,748
1個
欠品中
(BT304)POCKET 三菱ふそう(BT304)POCKET三菱ふそう
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
(BT304)POCKET 270X185 三菱ふそう(BT304)POCKET 270X185三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
マルチボアツーリングシステム NTツールマルチボアツーリングシステムNTツール
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
YAMAHA RZ250ガクソウ QQ1-SBT-304-11P YAMAHA(ヤマハ)YAMAHA RZ250ガクソウ QQ1-SBT-304-11PYAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
1975 YZR500(OW23) ガクソウ QQ1-SBT-304-36P YAMAHA(ヤマハ)1975 YZR500(OW23) ガクソウ QQ1-SBT-304-36PYAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ロングヘキサゴン ビットソケット KTCロングヘキサゴン ビットソケットKTC(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ヘキサゴン
ノブ付きBT用プルスタッド タンガロイノブ付きBT用プルスタッドタンガロイ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングシステム イスカルツーリングシステムイスカル
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
部品 プルスタッドボルト PS BT-MAS イスカル部品 プルスタッドボルト PS BT-MASイスカル
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
P40T-2S BT40-PPA3用4アナアキ MSTコーポレーションP40T-2S BT40-PPA3用4アナアキMSTコーポレーション
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
P40T-1S BT40-PPA3用4アナアキ MSTコーポレーションP40T-1S BT40-PPA3用4アナアキMSTコーポレーション
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
マニホールドブロック ダイキン工業マニホールドブロックダイキン工業
89,980税込98,978
1個
30日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数3仕様マニホールドブロックトラスコ品番457-0278幅(mm)320質量(kg)48高さ(mm)145奥行(mm)140管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc
3カ-W 4カクBT(ハン 大阪魂3カ-W 4カクBT(ハン大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法e(mm)18.4寸法l(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
3W-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂3W-ZECウエルドBT(トッキ4大阪魂
5,318税込5,850
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
突起数4
3B-ZECウエルドBT(トッキ4 大阪魂3B-ZECウエルドBT(トッキ4大阪魂
6,232税込6,855
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
突起数4
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁
3カ-W 4)フランジBT(Sツキホソメ 大阪魂3カ-W 4)フランジBT(Sツキホソメ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)25ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法C(mm)1.7寸法K(mm)10.5寸法dk(mm)21ねじの呼びdM10寸法k1(mm)6.5
3カ-W 4)フランジBT(Sツキエウラ 大阪魂3カ-W 4)フランジBT(Sツキエウラ大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法s(mm)10寸法k(mm)6呼び径dM6寸法dk(mm)14
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-4 大阪魂3カ-W ノブBT(クロ(KTB-4大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)50サイズM10タイプKTB-4寸法A(mm)49寸法D(mm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)23
3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)60呼び径M12寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.75
3カ-B 4カクBT(ゼンB13H5.5 大阪魂3カ-B 4カクBT(ゼンB13H5.5大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)20呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B10H4大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
呼び径M6寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1
3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
呼び径M10寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5
3カ-W 4カクBT(ゼン B13H5.5 大阪魂3カ-W 4カクBT(ゼン B13H5.5大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
呼び径M8寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)1.25
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。