カテゴリ

  • 溶接用品(23)
  • 研磨材(1)

「bt3500」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ブルートーチBT3500-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-45ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-30ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500-60ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-45ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
形ハンドルタイプで電圧検出線付きのタイプのトーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-30 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-30ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-45 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-45ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500V-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500V-60ダイヘン
43税込47
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・電圧検出線付タイプのブルートーチです。
部品 ブルートーチBT3500F-60 ダイヘン部品 ブルートーチBT3500F-60ダイヘン
189税込208
1袋(2個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
小形ハンドル・フレキシブルタイプのブルートーチです。
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ブルートーチ3 ダイヘンブルートーチ3ダイヘン(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
BT3500標準組込みです。
主な適合トーチブルートーチⅢBT3520(標準)、BT3510以上径(Φmm)曲:76角度(°)55
厚肉ノズル No.10 ダイヘン厚肉ノズル No.10ダイヘン
2,898税込3,188
1箱(5個)
当日出荷
主な適合トーチBT3500-30、45、60、BT3510-30、45、60、BT3520-30、45、60高さ(mm)9.5長さ(mm)87
ライナー ダイヘンライナーダイヘン
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
主な適合トーチBT3500-45、BT3500F-45、BT3510-45、BT3510F-45、BT3500V-45、BT3510V-45チューブ色ワイヤー径(Φmm)1.0-1.2長さ(m)4.5内径(mm)1.7外形(mm)5.3
チップボディ ダイヘンチップボディダイヘン
6,698税込7,368
1箱(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)67.5主な適合トーチWT3500F-(S)(M)(L)D、WT3510Fー(S)(M)(L)D、WT3520F-(S)(M)(L)D、BT3500F-(30)(45)(60)、BT3510F-(30)、WTC(M)(L)FX-3504、WTC(M)(L)FX-3503、WTCMFX-4301高さ(mm)10
半自動トーチ 東安半自動トーチ東安
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
MIG、MAG溶接のできる半自動用溶接トーチです。ノズル、インシュレーター等の付属部品も純正と互換。
定格出力電流(A)350適合ワイヤ1.2mm※別売チップ交換で0.9・1.0・1.4mmも使用可能
ノズル ダイヘンノズルダイヘン
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法(mm)L:77/D:21主な適合トーチ(BT)BT3500-30/BT3500-45/BT3500-60/BT3510-30/BT3510-45/BT3510-60/BT3520-30/BT3520-45/BT3520-60、(WT)WT3500-SD/WT3500-MD/WT3500-LD/WT3510-SD/WT3510-MD/WT3510-LD/WT3520-SD/WT3520-MD/WT3520-LD、(WTC)WTCX-3504/WTCMX-3504/WTCLX-3504/WTCX-3503/WTCMX-3503/WTCLX-3503/WTCMX-4301
チップ ダイヘンチップダイヘン
2,698税込2,968
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3500、BT3500
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3510、BT3500
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
仕様ロングネック適合ブルートーチⅠ:WTCX-3504 ブルートーチⅡ:WT3500 ブルートーチⅢ:BT3500
トーチボディ 東安トーチボディ東安
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
チップボディ分離式※チップボディ79mm付き、チップボディのみ交換可能
適合品番ダイヘン U6193B00アンペア350A用適合シリーズWT3500 WT3510 BT3510 BT3520 (ライナーを1~2cm切るなど、長さ調整が必要な場合があります)
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
仕様ストレート適合ブルートーチⅡ/Ⅲ:WT3510以上、BT3500以上
トーチボディ ダイヘントーチボディダイヘン
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
仕様R100,55°適合ブルートーチⅡ:WT3500以上 BT3500シリーズ