カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt3554-52」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリテスタ HIOKI(日置電機)

    バッテリテスタ

    HIOKI(日置電機)
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。狭い場所でも測定しやすい、先端がL字のピン形リードL2020付。
    用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上付属品携帯用ケースC1014、ヒューズセットZ5050、プロテクタZ5041測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60℃、分解能0.1℃、測定確度±1℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8%rdg.±6dgt.(3mΩレンジのみ±1.0%rdg.±8dgt.)測定周波数1kHz±30Hz、ノイズ周波数回避機能有効時は1kHz±80Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)測定電圧(V)±6(最大表示±6、分解能:1m)~±60(最大表示±60、分解能:10m)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    BT3554-50,BT3554-51,BT3554-52用。
    アズワン品番64-8881-87RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイアレスアダプタ HIOKI(日置電機)

    ワイアレスアダプタ

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスで転記ミスを防止し、省人化をサポート。HIOKIの専用無償アプリ【GENNECT Cross】で、測定値・グラフ・写真を用いたレポートを、測定しながら作成。【GENNECT Cross】ではレポート作成以外に、対応測定器ごとの機能を使って現場で波形チェックなどが可能。50か国以上の国・地域の電波規制に対応。順次、対応測定器を増やしていく。Excelへの測定値直接転送機能の実装。
    用途対応測定器をワイヤレス化、測定値をタブレットに転送仕様最大着脱回数:5000回付属品取扱説明書質量(g)1.5適合規格安全性:EN61010、無線:EN300 328、無線EMC:EN301 489-1、EN301 489-17、人体曝露:EN62479寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.4×6.7×15.6使用温湿度範囲-30℃~70℃/90%rh以下(結露しないこと)保証期間3年(コネクター除く)OSGENNECT Cross動作確認OSバージョン:iOS13以降、Android8以降使用場所屋内使用、汚染度2、対応機器で規定される高度で使用可RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth4.0以降通信距離(m)Bluetooth:見通し約10
電気測定カテゴリ