カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • メカニカル部品(62)
  • トラック純正部品(40)
  • バイク純正部品(21)
  • 自動車純正部品(14)
  • 機構部品(13)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c1014」の検索結果

関連キーワード
281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

    フジトク(15件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • 穴キャップ10mm ダンドリビス

    穴キャップ10mm

    ダンドリビス(5件のレビュー)
    269税込296
    1箱(14個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。材質ポリエチレン樹脂高さ(mm)約5穴径(Φmm)約10肉厚(mm)約1.9頭径(Φmm)約14
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • 携帯用ケース HIOKI(日置電機)

    携帯用ケース

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    BT3554-50,BT3554-51,BT3554-52用。
    アズワン品番64-8881-87RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ TC

    ピンゲージバラ

    TC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用材質SUJ-2ゲージ長さ(mm)50
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • メイルコネクター アラム

    メイルコネクター

    アラム
    1,880税込2,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • コンタマシン バイメタル PM NACHI(不二越)

    コンタマシン バイメタル PM

    NACHI(不二越)
    47,980税込52,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
    種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM厚さ(mm)0.9全長(m)30
  • KIC キーロックインサート イマオコーポレーション

    KIC キーロックインサート

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
  • RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) エナパック

    RCシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

    エナパック
    75,980税込83,578
    1個
    翌日出荷から40日以内出荷
    単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
    最高使用圧力(MPa)70
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
  • 防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ タカチ電機工業

    防水傾斜プラスチックケース WSCシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。 操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。 また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質難燃性ABS保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛OAタップ4個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ4個口コード付

    アメリカン電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンセント個数4
  • ねじりコイルばね Cタイプ サンエス(昌和発條製作所)

    ねじりコイルばね Cタイプ

    サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
    ばねの種類ねじりばね
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • 連結ジャンパー線 MAC8(マックエイト)

    連結ジャンパー線

    MAC8(マックエイト)
    999税込1,099
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。
    定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • ベジライブ ステンレス製千切りピーラー パール金属

    ベジライブ ステンレス製千切りピーラー

    パール金属
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製千切りピーラー、芽取り付、回転式千切り刃
    用途キンピラ、千切り幅(mm)55全長(mm)120質量(g)41全長×全幅W(mm)120×55材質(刃)ステンレス鋼
  • 和匠鉄 いため鍋 パール金属

    和匠鉄 いため鍋

    パール金属
    3,598税込3,958
    1枚
    翌々日出荷
    強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。オール熱源対応!
    材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木
  • ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ19 ミニター

    ミニモ 毛ブラシ ホイール 豚毛 ハード Φ19

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)1全長(mm)47対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)19
  • 長袖シャツ アルトコーポレーション

    長袖シャツ

    アルトコーポレーション
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服長袖シャツ。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと約15%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、両袖ペン差し、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPETサマー裏綿名入れエコマーク認定番号22103003
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M10用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • 精密固定軸継手 RAシリーズ 酒井製作所

    精密固定軸継手 RAシリーズ

    酒井製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。
    材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒビフル HibiFull 飲口触れずインサートカップ(7oz・箱) コクヨ

    ヒビフル HibiFull 飲口触れずインサートカップ(7oz・箱)

    コクヨ
    1,398税込1,538
    1箱(50個)
    当日出荷
    飲み口に手を触れずにセットできて衛生的に使える箱に入ったインサートカップです。箱をストックケースとしてそのまま置くことができます。残量に応じて箱のミシン目部分を3段階に切り取れるので量が減ってもセットしやすいです。使わないときはかぶせられるフタ付きです。安心の日本製です。箱側面のもう一か所のスリットを切り取れば直接手でカップを取り出すことも可能です。熱い飲料・冷たい飲料どちらにも対応可能です。
    容量(mL)210寸法(口径Φ×高さH)(mm)80×77
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • GENERATOR A C   31100MB1014 ホンダ

    GENERATOR A C 31100MB1014

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • クランピングスタッド ナベヤ

    クランピングスタッド

    ナベヤ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口45度メガネレンチ Ampco

    両口45度メガネレンチ

    Ampco
    19,980税込21,978
    1丁
    3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
  • カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XUTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • NBK カプリコン NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK カプリコン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。・スペーサには環境にやさしいリサイクル炭素繊維入り樹脂を採用。MORより高トルク仕様です。・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。・シンプル構造で組み立てが簡単です。・日本工作機器工業会における団体規格(TES 1403)準拠品です。<用途>。・スパッタリング装置/パーツフィーダ/工作用ミシン/アミューズメント機器
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35