カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 作業工具(41)
- パソコン/周辺機器(28)
- バイク部品(24)
- 物流用品(14)
- 制御機器(9)
- 測定用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(50)
- KTC(32)
- TRUSCO(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- ALBA(アルバ)(8)
- StarTech.com(7)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- ニチコン(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NETGEAR(3)
- TP-LINK(3)
- ダイヤトレンド(3)
- ローランド(3)
- サンワサプライ(2)
- NTツール(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bt4-05」の検索結果

バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(50枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)
KTC(8件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
12.7ロングヘキサゴン
KTC(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132差込角(mm)12.7
ドライブシャフト分割ブーツ
TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット翌日出荷から5日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。 ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。セット内容分割ブーツ、大径ブーツバンド、小径ブーツバンド、大径グロメット、小径グロメット、溶着剤(3g)、発熱シート、グリス(50g)、説明書
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)12.7
超薄形クロスローラベアリング CRBT
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付幅B(mm)5JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング
東リ¥32,980税込¥36,2781箱(16枚)4日以内出荷クッション性と抗菌・防カビ性能を付与。無地に加え、ピンストライプやプランクサイズをラインアップし、空間提案のバリエーションが広がります。質量(kg)22.5/ケース品種ファブテック材質(表面)塩ビ樹脂+ポリエステル繊維材質(バッキング)塩ビ樹脂+ポリエステルフェルト全厚(mm)4.5
耐雷 コード付タップ4P5m
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ色ホワイト質量(g)459使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)4機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
0.5mアンテナケーブル(F型接栓-F型接栓) 2本セット FBT-405BK
フジパーツ¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷各種ブルーレイ・DVDレコーダー同士または各種ブルーレイ・DVDレコーダーと分配器などの接続に。しっかり接続できるネジ式。お得な2本入り仕様F型接栓-F型接栓色黒長さ(m)0.5
膝用レトラクター BTシリーズ
ビー・ブラウンエースクラップ¥20,980税込¥23,0781本24日以内出荷から93日以内出荷材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-55Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)55クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-54Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)54クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-560Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)560クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-50NZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBT40
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBT~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-50JZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
角形チューブ形エアシリンダ MDBT4
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-50Z
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-50Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-540Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)540作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBT
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-520Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)520クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBT40-50BZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)(B) 0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBT40-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-570Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)570クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc