カテゴリ

  • 切削工具(17)

「bt50-umt200k」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W 日研工作所

    マシニングセンター用マイクロタッチBT-UMT-W

    日研工作所
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌々日出荷
    赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
  • マイクロタッチ 日研工作所

    マイクロタッチ

    日研工作所
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • マシニングセンタ用タッチポイント 日研工作所

    マシニングセンタ用タッチポイント

    日研工作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
    用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
  • ストレートシャンクマイクロタッチUMT 日研工作所

    ストレートシャンクマイクロタッチUMT

    日研工作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。タッチした瞬間に全周に赤いランプが点灯します。マシニングセンタ用のものは更にピーと電子音を発しますので安心です。
  • タッチポイント 日研工作所

    タッチポイント

    日研工作所(4件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。 先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。 フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。 加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
    全長(mm)157先端寸法(mm)10赤ランプ部径(mm)16先端長(mm)45
  • ベースマスタミニ BIG DAISHOWA

    ベースマスタミニ

    BIG DAISHOWA
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    外径Φ20世界最小径の刃先位置測定器。
    ストローク(mm)2質量(g)60高さ精度(mm)40+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーLR43×2測定圧力1.8N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続40時間工具径(mm)最少測定:0.1
  • タッチセンサー SYIC

    タッチセンサー

    SYIC(5件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷
    光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
    用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。全長(mm)160電源単5乾電池(2個)付先端径(mm)10対象金属
  • アキューセンター高精度芯出しバー BIG DAISHOWA

    アキューセンター高精度芯出しバー

    BIG DAISHOWA(6件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷
    加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
  • ポイントマスター(PMPシリーズ) BIG DAISHOWA

    ポイントマスター(PMPシリーズ)

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    5日以内出荷
  • 交換スタイラス BIG DAISHOWA

    交換スタイラス

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベースマスターゴールド BIG DAISHOWA

    ベースマスターゴールド

    BIG DAISHOWA(2件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
    用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
  • ポイントマスター SK(新潟精機)

    ポイントマスター

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)146芯径(mm)10先端角度60°
  • ツールポイント SK(新潟精機)

    ツールポイント

    SK(新潟精機)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
    用途高精度Z方向位置決め基準器幅(mm)50高さ(mm)50電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)
  • ポイントマスター(PMCシリーズ) BIG DAISHOWA

    ポイントマスター(PMCシリーズ)

    BIG DAISHOWA
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷
  • ベースマスタミニ BIG DAISHOWA

    ベースマスタミニ

    BIG DAISHOWA
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    欠品中
    基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。確認がしやすいワイドなLED発光部。刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。
    ストローク(mm)2質量(g)70高さ精度(mm)20+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力1N信号方式タッチ:LED点灯(緑)バッテリー寿命連続10時間工具径(mm)最少測定:0.1
  • ベースマスタ BIG DAISHOWA

    ベースマスタ

    BIG DAISHOWA
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    刃先位置を電子で検出。
    ストローク(mm)4質量(g)250高さ精度(mm)50+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
  • マイクロタッチUMT 日研工作所

    マイクロタッチUMT

    日研工作所
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    3次元電子式基準点検出機 繰返精度±2μのスイング方式のタッチセンサです。 大きなオーバートラベル X、Y=±7mm、Z=3mm 赤いランプと電子音がタッチ位置を知らせます。 タッチした瞬間に全周に赤ランプが点灯します。 但し、非電導体には使用出来ません。
    質量(kg)0.7寸法L(mm)65シリーズUMT寸法l1(mm)65外径d(mm)32
ツーリングカテゴリ