「bt7x」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムイオン電池パック スタンダードリチウムイオン電池パックスタンダード(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番829-0782適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1370アズワン品番64-9538-55
携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)スタンダード
29,980税込32,978
1個
当日出荷
アウトドアで、仲間とのコミュニケーションに活用! 地域活動で、連絡手段として利用!、資格不要、登録申請だけで使用が可能、VXD1デジタル簡易無線は、アウトドアのレジャーや地域活動での連絡に最適な広いカバーエリア。 優れた防水性能はもちろんのこと、仲間全員を一度に呼び出したり、ケータイ電話が圏外の ところでも使えたりと、とても便利なコミュニケーションツールです。 個人の資格や免許申請は不要で、登録手続きをして登録状が交付されればすぐに使用できます。
セット内容VXD1本体、スタビーアンテナATU-12J、ベルトクリップCLIP-25、リチウムイオン電池パックBT7X、急速充電器、急速充電器用ACアダプタ、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書一式、登録申請の手引き、保証書種類デジタル簡易無線登録局周波数(Hz)最大周波数偏移:±1324以内電源電圧DC3.7V±10%電力(W)空中線:1/0.5/0.2(+20%、-50%以内)能力選択度:6.25kHz 42dB以上本体質量(g)約186(リチウムイオン電池パック、アンテナを含む)連続使用時間(時間)5W出力時(送信5、受信5、待受け90の割合で繰り返し):約13(スーパーセーブON時)、約10(スーパーセーブOFF時)通信方式単信(プレストーク)方式周波数帯域(kHz)占有周波数帯域幅5.8以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×91(アンテナおよび突起物を除く)使用温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:95%(35℃)スピーカー出力(mW)500以上(10%歪時)バッテリー容量(mAh)1400強度副次的に発する電波等の強度4nW以下受信方式ダブルコンバージョン方式インピーダンス(Ω)空中線:50 不平衡受信感度-2dBμV (BER 1×10-2)使用周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(6.25kHz間隔、 全82波):351.03125~351.10000(12波)、351.20000~351.63125(70波)/上空用チャンネル(6.25kHz間隔、全15波、 モニターのみ可):351.10625~351.16250(10波)、351.16875~351.19375(5波)電波型式F1C、F1D、F1E、F1F (4値FSK)
携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応) スタンダード携帯型デジタル簡易無線登録局(増波対応)スタンダード
29,980税込32,978
1個
当日出荷
コンパクトボディが日常業務に、防災に、レジャーに大活躍、牢性にも優れた多機能トランシーバー、VXD1Sビジネスからレジャー、スカイスポーツまで様々な課題やリクエストに対応可能
セット内容リチウムイオン電池パック/充電用ACアダプター/ベルトクリップ/取扱説明書、申請書類一式、保証書種類デジタル簡易無線登録局定格電圧DC 3.7V本体質量(g)約188(BT7X電池パック装着時)通信方式単信方式電池寿命(時間)約13(送信:受信:待受=5:5:90運用時、スーパーセーブ機能ON時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×27.0×91.0(アンテナ及び突起物含まず)送信出力1W(1W/0.5W/0.2W切り替え)バッテリー容量(mAh)1370送受信周波数(MHz)陸上波:351.03125~351.10000MHz(12波)、351.20000~351.63125MHz(70波)/上空波:351.10625~351.19375MHz(15波)動作温度範囲(℃)-10~+60低周波出力500mW以上 (@4Ω、歪率10%以下)オーディオコーデックAMBE+2 TM
汎用圧力計 第一計器汎用圧力計第一計器
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
ユニバーサルマイクロタッチ 日研工作所ユニバーサルマイクロタッチ日研工作所
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
基準位置測定・内外径寸法測定・芯出し等が簡単にできるコンパクト仕様のBT30用 三次元センサ。 ゲージラインから150mmのコンパクトモデル登場。加工領域の狭いBT30番機でも、干渉なく広範囲な測定が可能。 繰返精度±2μのスイング方式を採用。大きなオーバートラベル X,Y=±7mm, Z=3mm。 測定物にスタイラスがタッチすると同時にランプが点灯。さまざまな測定を高感度に行うことが可能です。
用途基準位置や高さ、段差の設定や、溝幅や内径寸法の測定など適合機械主軸:BT30長さ(mm)ゲージライン~先端部:150径(Φmm)スタイラス:6(±0.005)幅(Φmm)C:45、C1:31RoHS指令(10物質対応)対応