カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
- 洗剤・除去剤(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 林純薬工業(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- 共立機巧(1)
- コニシ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 共立理化学研究所(1)
- ADVANTEC(1)
- KRK(笠原理化工業)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 鈴研(1)
- 米山薬品工業(1)
- 健栄製薬(1)
エコロジープロダクト
「btb液 500ml」の検索結果

ブロモチモールブルー溶液(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(100mL)ほか当日出荷から10日以内出荷名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用等級pH測定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003化学組成なし危険物の類別非危険物CAS登録番号76-59-5
pH測定用試薬 BTB溶液
EBM(江部松商事)¥759税込¥8351個(50mL)当日出荷種別約250~500回分測定方法1.検水10mLに試薬3~6滴を加えます。2.変色した色の違いでpH値を測定します。危険物の類別非危険物EBM品番7515400![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(40回分)ほか当日出荷から4日以内出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ベネジクト液 【尿糖検査用】(研究実験用)
林純薬工業¥2,998~税込¥3,298~1本(100mL)ほか3日以内出荷から15日以内出荷名称ベネジクト液等級臨床検査用調製試薬化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害CAS登録番号なし
残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
SIBATA(柴田科学)(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100回分)ほか当日出荷・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
フェノールフタレイン溶液(研究実験用)
林純薬工業(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(100mL)ほか当日出荷名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用規格指示薬溶液 IN化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)CAS登録番号なし
一級エタノール(99.5%)(研究実験用)
コニシ(4件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781本(18L)3日以内出荷名称エタノール(99.5%)化学組成C2H5OH危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
エタノール(99.5)(研究実験用)
林純薬工業(8件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(500mL)ほか当日出荷等級特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
無水エタノールIP
健栄製薬(13件のレビュー)¥1,488税込¥1,6371本(400mL)当日出荷冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に 便器・便座等に 電子タバコ等に 機器の洗浄に成分エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。
エタノール(99.5)(研究実験用)
林純薬工業(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(500mL)当日出荷名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)種別一般用試薬(研究実験用)化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5比重d≒0.79化学組成C2H5OH危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
アルコノールTS
SARAYA(サラヤ)(62件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個(16L)当日出荷揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。商品タイプ詰替え用エタノール濃度(w/w%)86成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール区分雑貨品RoHS指令(10物質対応)対応エタノール濃度(v/v%)90.24効果機械器具の洗浄
pH試験紙 ロールタイプ
(180件のレビュー)¥676~税込¥744~1巻当日出荷必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年










![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)