カテゴリ

  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「btk-120」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • 超硬ブロックゲージ K級相当 SK(新潟精機)

    超硬ブロックゲージ K級相当

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。K級相当品です。専用PCケース付です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.20(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
  • 転造ボールねじ用 リターンパイプナット THK

    転造ボールねじ用 リターンパイプナット

    THK
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。
    仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け