超硬ブロックゲージ K級相当
超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。
国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
K級相当品です。
専用PCケース付です。
- 用途
- ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに
- 付属品
- PCケース
- 材質
- 本体:超硬合金
- 断面寸法(mm)
- 30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 寸法許容差(μm)
- ±0.20(差幅0.05)
- 熱膨張係数
- 4.5×10-6乗/K
- 内容量
- 1個
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ




























