カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- 建築金物(3)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「btk2505a」の検索結果

転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。種類丸形仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
スプラインナット
THK¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から翌々日出荷耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます種別フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)
THK(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷から99日以内出荷ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。ねじれ右方向
鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
スプライン軸
THK¥10,698~税込¥11,768~1本3日以内出荷から117日以内出荷冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン軸 TS形
ツガミ¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から7日以内出荷材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
スーパーすべりネジ MSKシリーズ
オザック精工(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1セット当日出荷から11日以内出荷樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
タップドブラインドノブ BTK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
SVI スプラインボス
KHK(小原歯車工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15
スプラインナット
THK¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応