カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
  • オフィス家具(23)
  • 機構部品(21)
  • 建材・エクステリア(16)
  • バイク純正部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 家電(7)
  • 切削工具(6)
  • テープ(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「btk」の検索結果

関連キーワード
186件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • 鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)

    鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99~税込¥109~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具棚受アクセサリー
  • 鋼製棚受BTK型 LAMP(スガツネ工業)

    鋼製棚受BTK型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20 イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20

    イマオコーポレーション
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L20H23質量(g)24タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)スチール製MM8×1.25ねじの呼びM8
  • 棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)

    棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L25H27質量(g)38タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
  • タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    H27質量(g)30タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製寸法Lf(mm)13MM8×1.25ねじの呼びM8
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L35H23質量(g)25タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L20H23質量(g)20タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
  • タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L30H27質量(g)39タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
  • タップドブラインドノブ(メネジ) BTK イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(メネジ) BTK

    イマオコーポレーション
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくいです。
    質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~110材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ取付部めねじ材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラックねじの呼びM5×0.7材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • タップドブラインドノブ BTK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
  • Bluetoothキーボード 1ケース 10個入 L-BTKシリーズ Lazos

    Bluetoothキーボード 1ケース 10個入 L-BTKシリーズ

    Lazos
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(10個)
    5日以内出荷
    薄型&軽量なコンパクト設計!Bluetooth 3.0 に対応、様々なデバイスで使用可能!簡単接続!連続で長時間使用可◎待機時間長◎
    バッテリー容量(Ah)0.15
  • CPUクーラー対応 マウンティングキット TRUE BTK サーマルライト

    CPUクーラー対応 マウンティングキット TRUE BTK

    サーマルライト
    ¥2,498税込¥2,748
    1式
    7日以内出荷
    LGA775時代の大ベストセラーCPUクーラーUltra-120などを現在流通されているソケットに対し使用可能にするマウンティングキットです。過去の資産が有効活用できます。すべての環境において使えるわけではありませんのでご注意ください。
  • BTK-2801R ハイパワーポータブルワークライト Beruf

    BTK-2801R ハイパワーポータブルワークライト

    Beruf
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
    用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。付属品USBケーブル保護等級IP×4連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱充電時間約4.5明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650照射角度(°)130
  • BTK-7452RB Li-ion充電池 5200mAh DC7.4V Beruf

    BTK-7452RB Li-ion充電池 5200mAh DC7.4V

    Beruf
    ¥4,980税込¥5,478
    1個
    3日以内出荷
    #87234・#87262・#87263バーライト・#87239サーチライト用交換バッテリー
    適合機種#87234・#87262・#87263バーライト・#87239サーチライト電圧(V)DC7.4バッテリー容量(mAh)5200
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • 鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • テープ補助中間フック ツール・ディポ

    テープ補助中間フック

    ツール・ディポ(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    コーンバーテープ(CBT-400)と一緒に使用し、中間にカラーコーンを挟んで使用する場合の中継道具として使用できます。
    材質プラスチック内径(Φmm)85適合テープ幅(mm)50
  • 廃プラアウトリガーベース 信和自動車工業

    廃プラアウトリガーベース

    信和自動車工業(34件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚ほか
    当日出荷
    廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
    用途道路のアスファルト保護。 2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。材質ハイプラ(PE+PP)色ブラック適合車特殊車輌耐荷重(t)4
  • BD片面気密防水テープ ボンド商事

    BD片面気密防水テープ

    ボンド商事
    ¥619税込¥681
    1個(50mm×20m)
    当日出荷
    粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
    用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。色黒テープ幅(mm)50基材PETクロステープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
  • バリ取りナイフ ツボサン

    バリ取りナイフ

    ツボサン(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
    材質炭素工具鋼全長(mm)162刃長(mm)37適合材プラスチック、金属など
  • ブランクグロメット icotek

    ブランクグロメット

    icotek
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ブランクグロメットです。
    用途KELおよびKVTフレーム用トラスコ品番207-9478材質/仕上エラストマ色グレー質量(g)7
  • パワーリレー G7J omron(オムロン)

    パワーリレー G7J

    omron(オムロン)(25件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
    用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • ピタ7 ベルトストッパー 未来工業

    ピタ7 ベルトストッパー

    未来工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    スチールラックに取り付けて使用します。ベルト固定タイプですので簡単に取り付けられます。ベルトを外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
    種別転倒防止ベルト色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • BD両面気密防水テープ ボンド商事

    BD両面気密防水テープ

    ボンド商事(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個(50mm×20m)
    当日出荷
    粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
    用途透湿防水シート固定。色黒テープ幅(mm)50基材PETクロステープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
  • 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックBT型(ステンレス車)

    AIOULE(ふじわら)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • Portable Wireless Keyboard JTT

    Portable Wireless Keyboard

    JTT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    付属品充電ケーブル、クッション(4個)、取扱説明書兼保証書仕様スタンバイ時間:約1500時間色ブラック質量(g)約125端子形状TYPE-C接続方式無線入力5V/200mA連続使用時間(時間)約60バッテリーリチウムイオンポリマーキー配列59キー(US配列)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.5×0.6充電時間(時間)約1.5電波到達距離(m)最大10(理論値)無線通信方式Bluetooth Ver.5.0周波数帯域(GHz)電波:2.4
  • 連結式大型作業台 WB 片側開口手すり (手摺のみ) 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB 片側開口手すり (手摺のみ)

    長谷川工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1セット
    翌日出荷
    手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様左右共通材質アルミタイプ片側開口手摺手すり高さ(mm)1100
  • 六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ

    六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)

    ユニーズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
    用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5段数10段
  • LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
    色黒スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 合計1500までプラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • コーナータップ雷ガード オーム電機
    ブラック
    ホワイト

    コーナータップ雷ガード

    オーム電機
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    雷に強いコーナータップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
    定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
  • ダブルライト投光器 Beruf

    ダブルライト投光器

    Beruf
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
    用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Aエコロジー商品省エネ
  • 木製 関西型作り板 車屋木材工業

    木製 関西型作り板

    車屋木材工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷
    材質サワラ質量(kg)0.76縦×横×高さH(mm)295×420×60TKG品番9-0534-0301TKG品番(2017)6-0476-0301
  • 棚受 ACE(エース)

    棚受

    ACE(エース)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷