カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)

「btk40」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L25H27質量(g)38タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
  • タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    H27質量(g)30タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製寸法Lf(mm)13MM8×1.25ねじの呼びM8
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L30H27質量(g)39タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
  • タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK

    MIYOSHI(小西製作所)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • 超硬ブロックゲージ K級相当 SK(新潟精機)

    超硬ブロックゲージ K級相当

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。K級相当品です。専用PCケース付です。
    用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.20(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
  • ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • タップドブラインドノブ BTK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    719税込791特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • ジャバラパッドPB□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPB□K(固定金具付) シリコン

    コンバム(旧:妙徳)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
  • BOLT,ONE WAY M6X1  90107MBTK40 ホンダ

    BOLT,ONE WAY M6X1 90107MBTK40

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
  • タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
  • タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
  • 検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ◆取引証明用(検定済品)精度等級4級。使用場所の制限はありません。全国どこでもご使用いただけます。◆本体が防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。◆手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)。スマートフォン、PCなどとは接続できません。◆本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用し、暗いところでも見やすい。◆計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。◆表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。◆計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。◆遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。◆パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    用途取引証明用。港湾(入荷物計量)、水産業(水揚げ量)、農業(出荷量)、産業廃棄物(ゴミの計量)など、「取引」に使用可能。防塵防水性能本体のみIP65(外部表示器は非防塵・非防水)表示単位kg / t / N(Nは検定対象外)対象地域使用場所の制限はありません。使用可能時間(分間)外部表示器(25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用):約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大:約40(使用環境により異なる)
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂取付部おねじ(段付)種類五角形
  • タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ Elesa

    タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ

    Elesa
    629税込692
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110