カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 家電(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 作業工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bts-1」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBタップセット ParkTool(パークツール)BBタップセットParkTool(パークツール)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。 ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。 BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
試験管洗浄ブラシ TRUSCO試験管洗浄ブラシTRUSCO(3件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管全長(mm)220毛丈(mm)40質量(g)6毛幅(mm)50
ビス型ステイ AIOULE(ふじわら)ビス型ステイAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
防鳥用支持ステイ/木・金属パネル部に取り付けます。
対象動物鳥類材質SUS304取付ビス
封かん機 TRUSCO封かん機TRUSCO
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ非常用トイレセット 10g【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】アイリスオーヤマ
599税込659
1袋(5回分)ほか
3日以内出荷
【15年の長期保存】【防臭袋付き】約5回分をまとめて廃棄できる”7層構造&特殊フィルム”防臭袋付きで、ニオイを更にカットします。排泄物が入った袋の一時保管時も安心です。徹底抗菌&強力消臭で衛生的(外部試験で実証)です。感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、大腸菌を99%抗菌し、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します。排泄物のニオイの原因である6大悪臭を徹底消臭し処理後の嫌なニオイを抑えます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
材質凝固剤:ポリマー・抗菌剤 汚物袋・防臭袋:PE関連資料いざという時のために防災対策を!【非常用トイレ】(1.53MB) いざという時のために防災対策を!【非常用トイレ】(2.44MB) 減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
極細プライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)極細プライヤーベントノーズIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)190切断能力(Φmm) 軟線2先端形状ベントノーズ呼び寸法(mm)190口開調節2段階質量(g)250先端厚さ(mm)2
コノジライザー 横浜ディスプレイミュージアムコノジライザー横浜ディスプレイミュージアム(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
スッキリと見せられるコの字型。
材質アクリル
BTS6143DAUMA1 INFINEONBTS6143DAUMA1INFINEON
349税込384
1個
7日以内出荷
振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具) ネグロス電工振れ止め金具(吊りボルト斜め支持金具)ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。 吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズ アズワン試験管洗浄ブラシ PBT毛 ABTシリーズアズワン
649税込714
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
質量(g)6毛丈(mm)端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)220×50×Φ40耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具試験管
Bluetooth スピーカー StormBox Micro2 ブラック TribitBluetooth スピーカー StormBox Micro2 ブラックTribit
7,798税込8,578
1個
当日出荷
【サイズを超えた迫力のサウンド】 アップグレードされたStormboxMicro 2は、自社開発の48mm NDFeBドライバーとXBass技術を採用しており、高音域のオーディオを犠牲にすることなく、より質感豊かな低音を実現します。 屋内・屋外問わずどんな場所でもパワフルなサウンドを楽しめる! 【USB-C入力/出力&飛躍的に向上した連続再生時間】 2役を1台で担えるデザインで、搭載される最新規格USB-C充電端子は入力と出力の両方対応できため、旅行や長時間の外出でも、安心して使うことができます。 Tibit独自のRunStretch テクノロジーにより、音楽に合わせる最適な電流・電圧を提供し、低消費電力化を実現することで12時間の連続再生が可能です。 【Bluetooth5.3】 接続速度と安定性を向上したBluetooth5.3を採用し、最大約36mの伝送距離で超低遅延の同期を実現し、音飛び、音途切れなどの問題を改善されます。 瞬時接続が可能、一度ペアリングしたら、次回から自動ペアリングできます。 【持ち運び&IP67高防塵防】 スピーカー外部には耐久性にすぐれた生地素材と頑丈なラバーを採用し、本体を衝撃、落下から守ってくれます。 IP67高防塵防水レベルの保護構造で、粉塵や水の侵入を完全に防ぎます。 アウトドアはもちろん、キッチン・浴室(お風呂)などの水周りでも安心してお使いいただけます。 また、裏面にある付属のストラップを使うことで、リュックサックや自転車、テントなどに固定できるのも嬉しいポイントです。
ブラック出力(W)10(総合)電源バッテリー式 / USB-Cマイクロホンあり機能USB給電機能:○防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.3ノイズキャンセリングあり
Infineon BTS3207NHUMA1 INFINEONInfineon BTS3207NHUMA1INFINEON
859税込945
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様電源スイッチトポロジ = ローサイドオン抵抗 = 500mΩチャンネル数 = 1.最大動作電流 = 0.64ARoHS指令(10物質対応)対応
災害対応リュック1人用 TAKAGI(高儀)災害対応リュック1人用TAKAGI(高儀)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
リュック容量:約15L(上部:約11.5L/下部:約3.5L)
用途避難や被災生活の助けになるツール入り仕様(水袋)耐熱耐冷:0℃~60℃付属品簡易トイレ小水用×3、ティッシュ×1、レインコート×1、フェイスマスク×3、ウェットタオル×3、アルミブランケット×1、水袋4.5L×1、ホイッスル×1、軍手×1、懐中電灯×1(※電池は含まれておりません)、リュック×1成分(ウエットタオル)水、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、塩化ベンザルコニウム、ポリオキシエチレンオレイルエーテル-12、ポリオキシエチレングリセリン-26、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸材質(レインコート)ポリエチレン、(アルミブランケット)アルミフィルム、(ティッシュ)紙材、(ホイッスル)ポリプロピレン 、(フェイスマスク)本体:不織布、鼻あて:スチール 、耳紐:ポリエステル、ウレタン、(懐中電灯)本体:ABS樹脂、レンズ:プロピレンカーボネート、ストラップ:ポリエチレンテレフタレート、(水袋)本体:高密度ポリエチレン、蓋:低密度ポリエチレン 、持ち手:ポリプロピレン 、(簡易トイレ小水用)本体:ポリエチレン+架橋発泡ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、(軍手)ポリエステル、綿、ポリ塩化ビニル、(ウエットタオル)基布:コットン、(リュック)ポリエステルサイズ(レインコート)フリーサイズ、(軍手)フリーサイズ容量(mL)(簡易トイレ小水用)700入数(枚)(ティッシュ)50容量(L)(リュック)上部:約11.5、下部:約3.5、合計:約15、(水袋)約4.5耐荷重(kg)(リュック)約3全光束(Lm)(懐中電灯)約120寸法(幅W×長さL)(mm)(ウエットタオル)約250×約600、(ティッシュ)約175×108寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(リュック)約450×290×140横×高さ(mm)(アルミブランケット)約160×210、(フェイスマスク)約175×95、(ホイッスル)約22×70音量(dB)(ホイッスル)約100
非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】 アイリスオーヤマ非常用トイレセット 15g 超吸収タイプ【防災製品等推奨品認証】【5,30,50,100回】アイリスオーヤマ
699税込769
1箱
3日以内出荷
【約10秒でしっかり凝固!】【15年の長期保存】【防臭袋付き】ポリマー量1.5倍ですぐに固まる超吸収タイプです。約10秒で固まる&しっかり凝固しますので使用済みゴミの後処理がラクです。約5回分をまとめて廃棄できる”7層構造&特殊フィルム”防臭袋付きで、ニオイを更にカットします。排泄物が入った袋の一時保管時も安心です。徹底抗菌&強力消臭で衛生的(外部試験で実証)です。感染症の原因となる黄色ブドウ球菌、大腸菌を99%抗菌し、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します。排泄物のニオイの原因である6大悪臭を徹底消臭し処理後の嫌なニオイを抑えます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
材質凝固剤:ポリマー・抗菌剤 汚物袋・防臭袋:PE関連資料いざという時のために防災対策を!【非常用トイレ】(1.53MB) いざという時のために防災対策を!【非常用トイレ】(2.44MB) 減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
バイオマス横断幕(小)BT-S16 STOP熱中症 グリーンクロスバイオマス横断幕(小)BT-S16 STOP熱中症グリーンクロス
5,898税込6,488
1枚
3日以内出荷
バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製、NETIS登録番号:QS-230026-A寸法(縦×横)(mm)480×1800表示内容STOP熱中症ハトメP:450、上下各4個バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230061バイオマス配合率(%)15
試験管洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO試験管洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO
2,998税込3,298
1セット(5本)
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途理化学用試験管などの洗浄に適合器具試験管材質(毛)ナイロン全長(mm)220毛丈(mm)40トラスコ品番765-6572質量(g)30材質(柄部)スチール毛幅(mm)50
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
マシンバイスシリーズ部品取付ボルト ナベヤマシンバイスシリーズ部品取付ボルトナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー)BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1000mL)
当日出荷
乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
バッチリカッターチップソー トライアルコーポレーションバッチリカッターチップソートライアルコーポレーション
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
内径(Φmm)20
超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス)超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)AUTONICS(オートニクス)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から17日以内出荷
横幅7.2mmの超小型サイズ微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mmステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
フラット板金ハンマー(縦ナラシ) オーエッチ工業フラット板金ハンマー(縦ナラシ)オーエッチ工業
19,980税込21,978
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
頭部の回転・首振機構により、打撃面をヘコませません。
用途自動車鈑金、ダクト・製管鈑金、ステンレス鈑金。全長(mm)300材質頭部:炭素鋼、柄:樫呼称41337危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤジェル用スポンジ FINIXAタイヤジェル用スポンジFINIXA
589税込648
1個(1個)ほか
5日以内出荷
タイヤジェル用の塗り込みスポンジ曲面がタイヤにフィットしますハードスポンジ製のスポンジ付き
危険物の類別非危険物
BTS721L1XUMA1 INFINEONBTS721L1XUMA1INFINEON
849税込934
1個
7日以内出荷
オリジナル ボルトオーガナイザー BOLTSTERオリジナル ボルトオーガナイザーBOLTSTER
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
ボルトやネジ類の整理に特化しており、位置と方向を明確に保持できるため、再組立がスムーズに行えます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。M7~M17までのボルトに対応し、小さなネジやリベットなどの収納にも便利です。左上に大きな穴があり、掛けて長期間保管できます。プロジェクト名などを記入できるラベルエリアがあり、混乱を防ぎます。折りたたんでツールボックスや引き出しに収納可能です。765個収納穴があり、ボルトを自由に配置し、整理することができ、安心して作業できます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×254×10.2穴数収納:765対応穴サイズ:M7~M17耐熱性最大260℃
スイスターン スペーサー SBTS-S-JHP イスカルスイスターン スペーサー SBTS-S-JHPイスカル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
延長用スペーサーです。
用途スイス型マシン用。
ビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 BOLTSTERビットオーガナイザーカラビナ付 2.0BOLTSTER
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
収納面積が従来モデルの75%増加し、長さは2インチだけ延長されています。ヒューズやワッシャー用のスリットを新たに追加し、非磁性の収納が可能です。ベルトクリップは上下左右の4方向から取付け可能で、作業台などに干渉しません。ロック機能付きベルトクリップを採用し、作業中の落下を防ぎます。超強力マグネット2つを内蔵し、前モデルより吸着力は4倍強化。垂直面や頭上にも取り付け可能です。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を持ち、過酷な現場環境にも対応できます。
用途作業現場での小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(g)240寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203.2×50.8×19.1最高耐熱温度(℃)260
フレキシブル オーガナイジング トレイ BOLTSTERフレキシブル オーガナイジング トレイBOLTSTER
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ボルトやネジ類の整理するために、3つの異なるパターンがあり、サイズ別で対応できます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。キャッチオールエリアがあり、余分なナット、ボルト、ネジ、レンチなどを安全に収納できます。側壁の高さは35mmあり、ボルトや工具が転がりにくく、部品の落下を効果的に防止します。オーバーサイズで強化された2つのハンドルを搭載しており、大きな荷物も簡単に持ち運べます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に材質特殊高強度シリコン質量(kg)1.36以下 (3ポンド未満)高さ(mm)側壁:35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×304.8×38.1適合サイズM4~M24 (5/32"~1")耐熱温度(℃)最大260
BTS型 プロ山林用チップソー M.I.KBTS型 プロ山林用チップソーM.I.K
4,598税込5,058
1枚
4日以内出荷
食い込みがよく鋭い切れ味。 特殊チップ採用により切れ味の良さを長時間持続。 刃数を増やして目立て、アサリ付けも山林仕上げ。
刃数(p)60材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
BTS-120EX シールスマートEX 120ml入ボトルシーラント剤 ホース付 Panaracer(パナレーサー)BTS-120EX シールスマートEX 120ml入ボトルシーラント剤 ホース付Panaracer(パナレーサー)
769税込846
1本(120mL)
4日以内出荷
シートベルト着用ステッカー四角 ブラック SBT-S10 グリーンクロスシートベルト着用ステッカー四角 ブラック SBT-S10グリーンクロス
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
シートベルトの着用を促すステッカーです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。
用途車の運転時の注意喚起に。厚さ(mm)0.2取付方式ステッカー縦(mm)150横(mm)150表示内容シートベルト着用
防水防塵Bluetoothスピーカー 40s防水防塵Bluetoothスピーカー40s
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Bluetooth 5.0対応。iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)ブラック円筒型質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5入力電圧(V)DC5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10-30mS/N比≧75dB充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)3600入力電流(mA)≦800再生可能時間約4時間(最大音量時)、約9-10時間(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetooth5プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
ビタシート 10枚入 BTS100-4.5シリーズ 枚方技研ビタシート 10枚入 BTS100-4.5シリーズ枚方技研
17,980税込19,778
1箱(10枚)
6日以内出荷から13日以内出荷
片面が吸盤、もう片面はプチプチの形状で使い易い引っ付き具合の粘着シートです。何度でも簡単に取付け、取外しが可能です。
仕様●材質:ポリウレタン●耐震度:震度7相当●入数:1箱(10枚入)●サイズ:100×100×4.5mm●重量:30g
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYSコンバム(旧:妙徳)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
MP3プレーヤー グリーンハウスMP3プレーヤーグリーンハウス
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
音楽・FMラジオ・ボイスレコーダーの3機能を備えた多機能モデルです。Bluetooth 5.3対応でワイヤレスイヤホンやスピーカーと接続可能。16GBの内蔵メモリーに加え、microSD/microSDHC(最大32GB)にも対応しており、容量拡張も可能です。FMラジオは録音機能付きで、ワイドFMにも対応。ボイスレコーダーは最大60時間録音可能で、会議や講義にも便利です。通勤・通学や語学学習、リラックスタイムなどおすすめです。USB充電で約11時間の音楽再生が可能。
仕様対応ファイル形式:MP3 / WAV ※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応、録音ファイル形式:WAV付属品専用イヤホン(32Ω 約110cm)、専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書、保証書質量(g)約30電源(V)DC 5 (USB給電)接続方式Bluetooth規格:Ver 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×10×87バッテリーリチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵:16GB ※容量の一部はシステムで使用されます。ディスプレイ1.8型液晶パネルバッテリー容量(Ah)300保証期間1年間外部メモリーmicroSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応充電時間(時間)(バッテリ)約2.5接続端子ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1画素数ディスプレイ:128×160ピクセル録音時間(時間)【内蔵メモリー 16GB】約60(ボイス録音)再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11、Bluetooth使用時:約4.5
コノジライザー S 横浜ディスプレイミュージアムコノジライザー S横浜ディスプレイミュージアム
929税込1,022
1個
9日以内出荷
材質アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×11×11高さ(cm)11
換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフ カナフジ電工換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフカナフジ電工
96,980税込106,678
1個
10日以内出荷
直線型のトラフです。(本体)子桁はM6ビス止メです
材質エコガル製
防水防塵Bluetoothスピーカー 40s防水防塵Bluetoothスピーカー40s
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
本体前面の高品質ドライバーユニットと、上部天面のLED兼パッシブラジエータによる重低音がバランス良く響きます。内部のソフトウエアチューニングとしても、様々なジャンルの音楽を想定し、部材特性も考慮した最適なイコライザプリセットがされています。高音から低音まで伸びのあるサウンドがお楽しみいただけます。屋内でも屋外でも、卓上でもリビングでもお風呂でも、あらゆるシーンでお使いいただけます。機能面や性能面のみならず、インテリアとしてもおしゃれなデザイン。専用ストラップで、ちょっとしたフックやバーに引っ掛けてご利用頂くことも可能です。カバンにも収まりやすいサイズ、形状ですので、持ち運びにも便利です。
付属品USBケーブル、AUXケーブル、専用ストラップ、取扱説明書(日本語対応)ブラック円筒型質量(g)437 +/-5出力(W)スピーカー:7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×118周波数60Hz - 20KHz充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800再生可能時間約3.5(最大音量時)、約10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP55Bluetooth5再生可能ファイル形式MP3, WMA, WAV, APE, FLAC入力電圧DC 5V/1A, USB-Cポートで充電
Lタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Lタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Mタイプ チューブラキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応