カテゴリ
- バイク部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「btt-2」の検索結果

T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
エアコン架台
バクマ工業¥5,898税込¥6,4881台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
50Vバッテリー刈払機 BTT510/2E
ECHO(エコー)¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷型式カッター:両刃バッテリー2Pバッテリー(充電器付き)カッター長(mm)475連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)
ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ チタン色 CBS-02BTT
プロトブレンボ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBS-02BTT。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S1000GT 22-23。タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ チタン色 CBK-02BTT
プロトブレンボ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-26。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-26。。タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質【オフセットカラー】アルミ、【マウントボルト】ステンレス形状【マウントボルト】【ヘクサロビュラ】T50色【オフセットカラー】半艶ブラック、【マウントボルト】チタン色タイプ【ボルトヘッド形状】テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理【オフセット色】半艶ブラックアルマイト、マウントボルト】PVDコーティング対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容【オフセットカラー】4個、【マウントボルト】4本、取扱説明書関連部品【品番】220.D600.30、220.B010.10、220.B473.20、220.C783.10、220.A397.50、220.A397.10入数【オフセット色】4個 マウントボルト】4本ねじサイズM10主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-26 、 カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-26座面径(Φmm)【マウントボルト】17.0
オフセットカラーマウントボルトセット 適合キャリパーB テーパーキャップ チタン色 CBY-02BTT
プロトブレンボ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBY-02BTT。販売備考:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-24。タイプ:ボルトヘッド形状:テーパーキャップ。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けにはヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50色オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色タイプボルトヘッド形状:テーパーキャップねじピッチP1.25表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本ねじサイズM10座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
電動式ターンテーブル BTT (上部コンセントオプション付)
ハヤノ産業¥459,800~税込¥505,780~1台9日以内出荷安全機構ワンストップ機能・スピード調整可能・反転可能用途自社商品の展示・各種ディスプレイ・研究・実験等に仕様上部コンセントオプション付材質テーブル:PVC塩ビ全長(mm)234材質(本体)PVC塩ビ寸法(Φmm)本体:520テーブル厚さ(mm)8コンセント上部:100V2Aまで
電動ターンテーブル BTT (上部電源付)
ハヤノ産業¥539,800~税込¥593,780~1台22日以内出荷安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。(100V2Aまで)用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)520高さ(mm)235奥行(mm)520均等荷重(kg)50板厚(mm)テーブル:8外径(mm)520コンセント上部:100V2Aまで