カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)

「btw6」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム付ベルトレンチ HIT(ヒット)ゴム付ベルトレンチHIT(ヒット)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
ベルトが柔らかく使いやすい ナイロン系生地に天然ゴムを焼き付け磨き管も傷つけずにしっかり廻せます。 ベルトはピンで取り付けてあり、安易に交換できます。
全長(mm)300ベルト幅(mm)31
ベルトレンチ HIT(ヒット)ベルトレンチHIT(ヒット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに本体長さ(mm)300
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷から80日以内出荷
形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)フィメイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
形状フィメイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200
ドライバービット(プラス・マイナス) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービット(プラス・マイナス)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
239税込263
1本
当日出荷
両先端にプラスとマイナスを組合わせたビットです。
用途マイナス(-)ねじまたはプラス(+)ねじの締付け、緩め作業に。トラスコ品番572-3038材質構造用鋼全長(mm)65刃先(-)1.0×6.35&(+)No.2
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン Premium StylePGA
3,698税込4,068
1台
7日以内出荷
「PG-BTE18TW6WH」は、スタイリッシュなマットデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホンです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載しています。イヤホン本体は簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいインナーイヤータイプです。充電ケースは高さ39mmのコンパクトサイズで、イヤホン本体を収納しても約25gと軽く、持ち運びにも邪魔になりません。充電ケースはイヤホン本体を約2回フル充電できます。
仕様●連続待ち受け時間:最大24時間●連続音楽再生時間:最大4時間マットホワイト質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×32×15充電時間(時間)イヤホン:2連続通話時間(時間)最大3.5
完全ワイヤレスイヤホン Premium Style PGA完全ワイヤレスイヤホン Premium StylePGA
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
「PG-BTE17TW6NV」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間ネイビー質量(g)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22充電時間(時間)イヤホン:1.5連続通話時間(時間)最大6