カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測定用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「bu-34」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    289税込318
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    219税込241
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mm絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BU ブッシング フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BU ブッシング

    フジトク
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。USBを挿すだけで使える簡単接続。
    付属品取扱説明書/保証書仕様●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり質量(g)約510ケーブル長(m)約1.5適合機器USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約438×30×130(突起部含まず)インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)キー数109キーキー配列日本語(JIS準拠)印字方式キートップ:レーザー刻印保証期間6か月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3取得規格VCCI Class B動作温度(℃)温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと)キーピッチ(mm)19状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
  • メッキ付 白ブッシング リビラック

    メッキ付 白ブッシング

    リビラック
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    規格3/4×1/2
  • 鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MBU 締付ユニオン マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MBU 締付ユニオン

    マルエム産業
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン最高使用温度(℃)300
  • バイオデリカ 優枠 15-11 OC リスパック

    バイオデリカ 優枠 15-11 OC

    リスパック
    1,098税込1,208
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    蓋のみ、本体は別売りです。
    材質OPS寸法(mm)147×114×36質量(g)5
  • 器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ブッシング 桑名金属工業

    器具接続用PQWK継手青銅製(B形) ブッシング

    桑名金属工業
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質外面ライニング形状ブッシング使用温度範囲(℃)0~40規格日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
  • バックル 土井製作所

    バックル

    土井製作所
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    樹脂製のため、軽量で腐食に強い。
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応