カテゴリ

  • バイク純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu130」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り) 岡本工機

    ダクタイル製芯金車輪 BU(ウレタン・ベアリング入り)

    岡本工機
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Φ75の芯金は普通鋳鉄製になります。
    材質ウレタンベアリングベアリング入り
  • Mueller 絶縁体ブーツ BU-13-0 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ BU-13-0 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 黒絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~) SMC
    ブラック
    ブルー

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805B~)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(1個)
    当日出荷から47日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMC
    ブラック
    ブルー

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)

    SMC
    ¥5,598税込¥6,158
    1袋(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604BU-~)

    SMC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(1個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン色青内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425BU-~)

    SMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン色青内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~) SMC
    ブラック
    ブルー

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208B~)

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
  • USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    ¥73,000~税込¥80,300~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    ■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 防滴バスクロック バブルコート felio(ノア精密)
    ブルー
    ホワイト

    防滴バスクロック バブルコート

    felio(ノア精密)(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
    材質ABS樹脂寸法(mm)215×180×55質量(g)260種類掛置兼用表示方式アナログ機能防滴、スタンド兼タオルハンガー電池単三形×1
  • ゲーミングチェア バウヒュッテ

    ゲーミングチェア

    バウヒュッテ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1脚
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングメッシュチェア G-130オフィス用ゲーミングチェア長時間のデスクワークをサポートするオフィス仕様のゲーミングチェアです。コンセプト令和ニューノーマルは 「ゲーミングオフィス」「長時間座りっぱなしでデスクワークをする」そんなビジネスマンとゲーマーの共通点に着目し、オフィス仕様のゲーミングチェアを開発しました。ヘビーゲーマー向けに設計した分厚いモールドウレタンクッションを採用しているので、お尻が痛くなりにくく、快適な座り心地です。また、ゲーミングチェアの派手なデザインを シンプルに見直すことで、オフィス空間にも馴染みやすいよう配慮しました。テレワークにもおすすめな、 ビジネスマン向けの一脚です。ゲーミングオフィスとは1日10時間近くPCに向かうというヘビーゲーマー向けにつくられたゲーミング家具は、毎日長時間デスクワークを行うビジネスマンにも最適です。オフィスレイアウトにゲーミング家具を転用することで、より快適で集中しやすい仕事環境が構築できます。オフィスに馴染みやすいデザインゲーミングチェアのオフィス使用を検討するにあたり、ネックとなりがちな「デザインが派手すぎる」問題。形状・配色を一から見直し、シンプルなデザインとすることでオフィス空間によく馴染む、導入しやすいチェアに仕上げました。跳ね上げ式アームレスト様々なデスクワークをサポートする肘掛けは、跳ね上げ式を採用しています。立ち・座りの際に邪魔にならず、離席時はデスクの下にチェアをしっかり収納できます。ゲーミングシート座部クッションには、長時間座っていても疲れにくい「ゲーミングシート」を採用しています。型くずれしにくい高密度モールドウレタンクッションは、弾力性に優れ、お尻の底づき感もありません。ランバーサポートチェアの形状に合わせて調整した腰クッションが、背中の自然なS字カーブをサポートします。お尻から腰までをカバーする大きめサイズで、 身体をゆったり預けられます。女性ワーカーにも対応する座面高女性や小柄な方にも対応する低座面設計にこだわりました。足の裏をしっかりと床につける座り姿勢は、むくみ予防や集中力UPに効果的です。別売の昇降式PCデスクと組み合わせれば、より快適なデスク環境を構築できます。推奨身長:154~177cm※座面クッションの沈み込み幅1cmを考慮して試算しています。通気性に優れたメッシュ生地通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。長時間の着座でも蒸れにくく、快適に作業に取り組むことができます。取り外しできるクッション座部のクッションは、面ファスナーで取り外し可能。座面の奥行を微調整したり、隙間に溜まったゴミを掃除したりするのに便利です。軽量コンパクト狭いオフィスにも設置しやすい軽量&コンパクトなサイズ設計です。小さな脚部デスクと干渉しづらく、移動がしやすい小さな脚部を採用しています。
    耐荷重(kg)約100奥行(mm)約680幅(mm)約675高さ(mm)約925(925-980)張地背もたれ部・座部:ポリエステルランバーサポートありヘッドレストなし質量(kg)14.7全高(mm)925~980キャスターあり肘掛あり表面処理座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装本体質量(kg)14.7座面高さ(mm)390~445適応身長(cm)154~177座高(mm)約390~445素材メッシュ材質(クッション)ウレタンフォーム
  • (43022)チューブ 130 ホンダ

    (43022)チューブ 130

    ホンダ
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • フラガタ スライスオリーブ 130gx12 フラガタ

    フラガタ スライスオリーブ 130gx12

    フラガタ
    ¥5,398税込¥5,830
    1セット(130g×12個)
    3日以内出荷
    お料理に便利なスライスオリーブです。
    保存環境常温
  • ハンドル SJH型(キャップのみ) LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル SJH型(キャップのみ)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    指にかかる負担が少ないグリップ形状です。ねじ止めが表裏どちらからでもできるハンドルです。カラーバリエーションが豊富なため、用途に応じて使い分けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バック(R),フロントシート MAZDA(マツダ)

    バック(R),フロントシート

    MAZDA(マツダ)
    ¥38,800税込¥42,680
    1個
    3日以内出荷
  • ガイド,バルブ 1 5VY-11133-30 YAMAHA(ヤマハ)

    ガイド,バルブ 1 5VY-11133-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
  • スプロケット ドライブ13T 9383A-13031 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット ドライブ13T 9383A-13031

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • スプロケット ドライブ13T(5T9-13) 93822-13026 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット ドライブ13T(5T9-13) 93822-13026

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台。Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点。多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
    仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2幅(mm)5.2、(終端板)2.2色青高さ(mm)72.2質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]種類多線式端子台奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPT 2.5-QUATTRO BU定格電圧(V)800定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)1.14取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7785-79許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
  • 超超ロング八分 1309-418 寅壱
    グレー
    ブラウン
    ブルー
    ホワイト
    グリーン
    シルバー
    ブラック
    +1

    超超ロング八分 1309-418

    寅壱(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    4日以内出荷
    耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。 お手入れもしやすく、軽快な着心地です。
    種別ニッカズボン混率(%)ポリエステル100
  • カルビー かっぱえびせん えびファイブ 130g x8 カルビー

    カルビー かっぱえびせん えびファイブ 130g x8

    カルビー
    ¥2,998税込¥3,238
    1箱(130g×8個)
    4日以内出荷
    小袋26gかっぱえびせんの5個パック。
  • スプロケット ドライブ13T 93812-13022 YAMAHA(ヤマハ)

    スプロケット ドライブ13T 93812-13022

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番122-17461-30
  • ガスケットA リードバルブ 14132GBF830 ホンダ

    ガスケットA リードバルブ 14132GBF830

    ホンダ
    ¥459税込¥505
    1個
    5日以内出荷
  • スプリング スロットルバルブ 13573-30900 スズキ

    スプリング スロットルバルブ 13573-30900

    スズキ
    ¥201税込¥221
    1個
    4日以内出荷
  • スタータバルブ 13410-43D30 スズキ

    スタータバルブ 13410-43D30

    スズキ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
  • スタータバルブ 13410-35G30 スズキ

    スタータバルブ 13410-35G30

    スズキ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
  • カラー スロットルバルブ 13424-43D30 スズキ

    カラー スロットルバルブ 13424-43D30

    スズキ
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
  • スプリング スタータバルブ 13417-18630 スズキ

    スプリング スタータバルブ 13417-18630

    スズキ
    ¥148税込¥163
    1個
    4日以内出荷
  • クランプ エアクリーナドレンチューブ 13827-38300 スズキ

    クランプ エアクリーナドレンチューブ 13827-38300

    スズキ
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
  • スプリング スロットルバルブ 13573-02330 スズキ

    スプリング スロットルバルブ 13573-02330

    スズキ
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
  • VMG - ブローガン SMC

    VMG - ブローガン

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • テストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズ EVER GREEN

    テストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズ

    EVER GREEN
    ¥36,980税込¥40,678
    1個(1000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ 外径13mm。13×100mm。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0mlアズワン品番65-3762-40
  • テストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズ EVER GREEN

    テストチューブ 13x100mm 8.0ml P.S.製 214-2030-010シリーズ

    EVER GREEN
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(4個×1000本)
    4日以内出荷
    テストチューブ外径13mm。13×100mm。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:BMC-13-PE,02-633-0000,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:8.0mlアズワン品番65-3762-41
  • (209)スロットルバルブ130BD28/21 スバル

    (209)スロットルバルブ130BD28/21

    スバル
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
  • プレートCOMP. ドライブ 11355MJLD30 ホンダ

    プレートCOMP. ドライブ 11355MJLD30

    ホンダ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番11355-MJL-D30主な適合車種(ホンダ)X-ADV
  • ビニールチューブ 13X15X 950034303020 ホンダ

    ビニールチューブ 13X15X 950034303020

    ホンダ
    ¥88税込¥97
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 16X19X30 92192-1318 Kawasaki

    チューブ 16X19X30 92192-1318

    Kawasaki
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ER250DGF
  • チューブ 12X135 950051213530 ホンダ

    チューブ 12X135 950051213530

    ホンダ
    ¥109税込¥120
    1個
    5日以内出荷
  • バルクチューブ 17X1M 950051700130M ホンダ

    バルクチューブ 17X1M 950051700130M

    ホンダ
    ¥819税込¥901
    1個
    5日以内出荷
  • バルクチューブ 11X1M 950051100130M ホンダ

    バルクチューブ 11X1M 950051100130M

    ホンダ
    ¥549税込¥604
    1個
    5日以内出荷