カテゴリ

  • バイク純正部品(104)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「bu505」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)

    東芝テリー
    212,500税込233,750
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    ■高速フレームレート BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。 ■USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 ■USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 ■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 ■e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 ■スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 ■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 ■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 ■正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ■ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    電源(V)DC5±5%規格CE、FCC同期方式内部同期プロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
  • USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー

    USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

    東芝テリー
    224,400税込246,840
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高速フレームレート BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。 USB3.0 インターフェース 映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。 USB3 VisionTM準拠 国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。 ※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。 GenICam Ver2.3 準拠 国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。 IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠 国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。 ※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。 e-CON規格コネクタ採用 センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。 ※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。 スケーラブル機能 映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。 カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。 カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF) Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。 全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF) 全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。 グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF) CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。 正方格子配列 画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。 ランダムトリガシャッタ機能 外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
    走査方式プログレッシブ
  • Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-36-0) MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-36-0)

    MUELLER ELECTRIC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.9mセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒コネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
  • Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-60-0) MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-60-0)

    MUELLER ELECTRIC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1524mmセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0カメラ 東芝テリー

    USB3.0カメラ

    東芝テリー
    128,800税込141,680
    1個
    翌々日出荷
    高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(R) Ver1.0準拠。GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能
    電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74
  • プレート リテイニング (BU) MAZDA(マツダ)

    プレート リテイニング (BU)

    MAZDA(マツダ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
  • バルクチューブ 50X1M 950055000130M ホンダ

    バルクチューブ 50X1M 950055000130M

    ホンダ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • バルクチューブ 55X1M 950055500120M ホンダ

    バルクチューブ 55X1M 950055500120M

    ホンダ
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
  • カウリング,UPP,サイド,LH,M.D.ブ  55060-5052-17K Kawasaki

    カウリング,UPP,サイド,LH,M.D.ブ 55060-5052-17K

    Kawasaki
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55060-5052-17K
  • チューブ 5X900 950055090030 ホンダ

    チューブ 5X900 950055090030

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • バルクチューブ 55X3M 950055500310M ホンダ

    バルクチューブ 55X3M 950055500310M

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • カウリングアッシ,ブ  55055-5272-660 Kawasaki

    カウリングアッシ,ブ 55055-5272-660

    Kawasaki
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:55055-5272-660
  • カウリング UPP サイド RH M.S.ブ 55057-5482-660 Kawasaki

    カウリング UPP サイド RH M.S.ブ 55057-5482-660

    Kawasaki
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLZ1000BJFA
  • カウリング UPP サイド LH M.S.ブ 55057-5481-660 Kawasaki

    カウリング UPP サイド LH M.S.ブ 55057-5481-660

    Kawasaki
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLZ1000BJFA
  • チューブ 5X80 950055008050 ホンダ

    チューブ 5X80 950055008050

    ホンダ
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X80 950055008030 ホンダ

    チューブ 5X80 950055008030

    ホンダ
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X240 950055024050 ホンダ

    チューブ 5X240 950055024050

    ホンダ
    109税込120
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X980 950055098030 ホンダ

    チューブ 5X980 950055098030

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X350 950055035050 ホンダ

    チューブ 5X350 950055035050

    ホンダ
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X340 950055034030 ホンダ

    チューブ 5X340 950055034030

    ホンダ
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X820 950055082030 ホンダ

    チューブ 5X820 950055082030

    ホンダ
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X700 950055070030 ホンダ

    チューブ 5X700 950055070030

    ホンダ
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X475 950055047550 ホンダ

    チューブ 5X475 950055047550

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X470 950055047050 ホンダ

    チューブ 5X470 950055047050

    ホンダ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X280 950055028030 ホンダ

    チューブ 5X280 950055028030

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X270 950055027030 ホンダ

    チューブ 5X270 950055027030

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X260 950055026050 ホンダ

    チューブ 5X260 950055026050

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X170 950055017030 ホンダ

    チューブ 5X170 950055017030

    ホンダ
    88税込97
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X200 950055020030 ホンダ

    チューブ 5X200 950055020030

    ホンダ
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番95005-50200-30主な適合車種(ホンダ)フォルツァ
  • チューブ 5X670 950055067030 ホンダ

    チューブ 5X670 950055067030

    ホンダ
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X620 950055062030 ホンダ

    チューブ 5X620 950055062030

    ホンダ
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X560 950055056030 ホンダ

    チューブ 5X560 950055056030

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X315 950055031550 ホンダ

    チューブ 5X315 950055031550

    ホンダ
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
  • チューブ 5X190 950055019030 ホンダ

    チューブ 5X190 950055019030

    ホンダ
    88税込97
    1個
    5日以内出荷
  • チュー ブ 5X200  95005 - 5020030S ホンダ

    チュー ブ 5X200 95005 - 5020030S

    ホンダ
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
  • ゴム チューブ 5X750 702A05750 Kawasaki

    ゴム チューブ 5X750 702A05750

    Kawasaki
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KL250-D7
  • バルク タイオウブヒン チユーブ  5X12 950055012530 ホンダ

    バルク タイオウブヒン チユーブ 5X12 950055012530

    ホンダ
    77税込85
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番95005-50125-30主な適合車種(ホンダ)DIO
  • バルクチューブ 55X1M 950055500110M ホンダ

    バルクチューブ 55X1M 950055500110M

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • シートアツシ,RR,ブ  53066-0506-12Y Kawasaki

    シートアツシ,RR,ブ 53066-0506-12Y

    Kawasaki
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:53066-0506-12Y
  • チューブ 5.3X50 95005550501K ホンダ

    チューブ 5.3X50 95005550501K

    ホンダ
    78税込86
    1個
    5日以内出荷