カテゴリ

  • 自動車純正部品(55)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 縫製用品(1)

「bu602」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
77,100税込84,810
1台
当日出荷から8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)東芝テリー
79,980税込87,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
C-600シリーズ用埋込ボックス TAKEX(竹中エンジニアリング)C-600シリーズ用埋込ボックスTAKEX(竹中エンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
脚立/ハシゴ リアキャリア 350キャラバン INNO脚立/ハシゴ リアキャリア 350キャラバンINNO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
脚立やハシゴを簡単積載。 車の加工不要。 11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 脚立などをラクに積むことができるリアキャリア。積載したままバックドア開閉可能。 ベースアームは格納可能。 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能。 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本) バックドアストッパー18付属
シルバー/ブラック質量(g)7000最大積載量(kg)30適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 H24.6~R4.4、ニッサン キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 R3.10~
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相TAIWAN SEMICONDUCTOR
3,698税込4,068
1セット(20個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU602 TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 100V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU602TAIWAN SEMICONDUCTOR
3,598税込3,958
1セット(20個)
5日以内出荷
仕様UL、E-326243. GBU601~GBU607、6 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満長さ(mm)22.3ピン数(ピン)4動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプスルーホールピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相静電容量(pF)ジャンクション:211
ワッシャー スラスト (BU) MAZDA(マツダ)ワッシャー スラスト (BU)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
リテイナー (BU) MAZDA(マツダ)リテイナー (BU)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
ボール スチール (BU) MAZDA(マツダ)ボール スチール (BU)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
プレート ドライブ (BU) MAZDA(マツダ)プレート ドライブ (BU)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
バルブ ロックアップコントロール (BU) MAZDA(マツダ)バルブ ロックアップコントロール (BU)MAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
ソレノイド (BU) MAZDA(マツダ)ソレノイド (BU)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
スプリング スロットル (BU) MAZDA(マツダ)スプリング スロットル (BU)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ガスケットロアーボデー (BU) MAZDA(マツダ)ガスケットロアーボデー (BU)MAZDA(マツダ)
639税込703
1個
翌々日出荷
リングO (BU60) MAZDA(マツダ)リングO (BU60)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
プラネット ワン ウエー クラッチ MAZDA(マツダ)プラネット ワン ウエー クラッチMAZDA(マツダ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
ピン (BU60) MAZDA(マツダ)ピン (BU60)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
バルブ Dー2 ダウン MAZDA(マツダ)バルブ Dー2 ダウンMAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
スプリング (BU60) MAZDA(マツダ)スプリング (BU60)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ワッシャー スプリング (BU) MAZDA(マツダ)ワッシャー スプリング (BU)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
プレート リテーニング (BU) MAZDA(マツダ)プレート リテーニング (BU)MAZDA(マツダ)
389税込428
1個
翌々日出荷
プラグ ロック アップ (BU) MAZDA(マツダ)プラグ ロック アップ (BU)MAZDA(マツダ)
589税込648
1個
翌々日出荷
プラグ 3ー4 シフト (BU) MAZDA(マツダ)プラグ 3ー4 シフト (BU)MAZDA(マツダ)
389税込428
1個
翌々日出荷
シャフト インターメデイエイト (BU) MAZDA(マツダ)シャフト インターメデイエイト (BU)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ガスケット C.V.ボデー ロア (BU) MAZDA(マツダ)ガスケット C.V.ボデー ロア (BU)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ロック アップ プレート (BU) MAZDA(マツダ)ロック アップ プレート (BU)MAZDA(マツダ)
539税込593
1個
翌々日出荷
リテーナー ロック アップ MAZDA(マツダ)リテーナー ロック アップMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
プラグ マニホールド バルブ (BU) MAZDA(マツダ)プラグ マニホールド バルブ (BU)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
バルブ サード コースト (BU) MAZDA(マツダ)バルブ サード コースト (BU)MAZDA(マツダ)
619税込681
1個
翌々日出荷
スプリング リバース (BU) MAZDA(マツダ)スプリング リバース (BU)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ガスケット ロック アップ MAZDA(マツダ)ガスケット ロック アップMAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ボルト コントロール バルブ (BU) MAZDA(マツダ)ボルト コントロール バルブ (BU)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
ボディ バルブ フロント (BU) MAZDA(マツダ)ボディ バルブ フロント (BU)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ピストン ブレーキ (BU) MAZDA(マツダ)ピストン ブレーキ (BU)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
バルブ シフト 3ー4 (BU) MAZDA(マツダ)バルブ シフト 3ー4 (BU)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
バルブ コースト 3ー4 シフト (BU) MAZDA(マツダ)バルブ コースト 3ー4 シフト (BU)MAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
スリーブ ロック アップ (BU) MAZDA(マツダ)スリーブ ロック アップ (BU)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
スプリング 3ー4 シフト (BU) MAZDA(マツダ)スプリング 3ー4 シフト (BU)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
スイッチオイルプレッシャー (BU) MAZDA(マツダ)スイッチオイルプレッシャー (BU)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ケース オーバードライブ (BU) MAZDA(マツダ)ケース オーバードライブ (BU)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷